カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本理化学器械(NRK)
- モノタロウ(110)
- アズワン(8,033)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,712)
- 三商(2,378)
- ジーエルサイエンス(2,110)
- Thermo Fisher Scientific(1,624)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,499)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,297)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(862)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る

ユニストッパー
日本理化学器械(NRK)¥269~税込¥296~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
桐山ロート用ろ紙 #704
日本理化学器械(NRK)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50枚)当日出荷から3日以内出荷化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験ろ紙#704
ユニストッパー
日本理化学器械(NRK)¥129~税込¥142~1個当日出荷から8日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。材質シリコン、PTFEパウダー使用温度範囲(℃)-95~270
ユニチューブ#6 6×8.5
日本理化学器械(NRK)¥4,349~税込¥4,784~1本4日以内出荷から7日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:6×8.5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥5,698税込¥6,2681箱(100本)翌々日出荷仕様●標準型●長さ:120●内径×外径:0.2×0.5●入数:100●備考:両端切●コード番号:131-03アズワン品番65-8686-95
ユニチューブ#12 12×16
日本理化学器械(NRK)¥2,659~税込¥2,925~1本5日以内出荷から10日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:12×16mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
トラップ(エバポレーター用) 230シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷汎用性の高いトラップ球です。仕様●TS上部:24●TS下部:24●直径 mm:80●コード番号:230-2424アズワン品番65-8675-07
ナシ形フラスコ 白 027シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●色:白●容量mL:100●摺部:29/42●コード番号:027-29100アズワン品番65-8668-68
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥5,998税込¥6,5981箱(100本)6日以内出荷仕様●油脂基準用●長さ:75●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:両端切●コード番号:130-075アズワン品番65-8686-91
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥7,198税込¥7,9181箱(100本)6日以内出荷仕様●日本薬局方●長さ:120●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:片封●コード番号:130-120アズワン品番65-8686-93
トラップ・三角フラスコ形セット品 694シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様●容量 mL:200●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●全高約 mm:195●コード番号:694-200アズワン品番65-8677-01
ガラス粉末ロート 672シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥6,899税込¥7,5891個5日以内出荷仕様●直径 mm:90●足径 mm:20●材質 JRー1●コード番号:672-9020アズワン品番65-8682-28
薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●内寸法 mm 摘要型:75×220 mm 丸型●※50×200mm用●コード番号:1752-9アズワン品番65-8679-22
薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷仕様●内寸法 mm 摘要型:70×220 mm 丸型●※50×200mm用●コード番号:1752-8アズワン品番65-8679-21
冷却器リービッヒ型 105シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥15,999税込¥17,5991個6日以内出荷仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:200●コード番号:105-15152アズワン品番65-8675-96
小 ディッシュ4ウェル ほうけい酸ガラス(JR-1) C-4シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm●コード番号:2421-4C●型式:C-4●寸法:Φ35mm●ウェル:外径Φ8(内径Φ6)×4個●容量:約1.8mL×4●ふた付属●底板厚:0.7mmアズワン品番65-8686-86
桐山ロート用ろ紙 #707
日本理化学器械(NRK)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50枚)4日以内出荷から6日以内出荷厚さは定量ろ紙の中でも最も薄く均一です。特に精密な分析用として使用されます。用途有機化合物、動植物中に含まれる微量の銀・水銀・ヒ素の重量分析 極めて微細な貴金属ろ過ろ紙#707
ユニポンプ UP-2 トグルスイッチ式
日本理化学器械(NRK)¥77,980税込¥85,7781台7日以内出荷完全無油式です。ダイアフラム式で、ポンプのオイルが一切不要です。ユニフロンコーティングしてあり、清浄なエアーで使用できます。ガス移送実験用や医療用など広範な用途に対応します。圧力・真空をモニターでき、ツマミで調整できます。(UP-5のみ)。モータ熱損保護装置付きです。型式UP-2質量(kg)約 3.3摘要ー外形寸法(mm)W150×D250×H160管径(Φmm)吸気・排気・接続口外径 :9到達圧力(kPa)73.3モーターコンデンサー式加圧圧力(kPa)245排気速度15L/min使用環境温度(℃)+10~+40
ユニチューブ#9 9×13
日本理化学器械(NRK)¥1,759~税込¥1,935~1本4日以内出荷から7日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:9×13mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#8 8×11.5
日本理化学器械(NRK)¥1,329~税込¥1,462~1本4日以内出荷から7日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:8×11.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#7 7×10
日本理化学器械(NRK)¥1,269~税込¥1,396~1本5日以内出荷から6日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:7×10mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#4 4×5.8
日本理化学器械(NRK)¥579~税込¥637~1本5日以内出荷から7日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:4×5.8mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#15 15×20
日本理化学器械(NRK)¥15,999~税込¥17,599~1本6日以内出荷から9日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:15×20mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#10
日本理化学器械(NRK)¥2,029~税込¥2,232~1本5日以内出荷から8日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:10×14.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
凍結用アンプル 1ケース 50本入 662シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥39,980税込¥43,9781ケース(50本)8日以内出荷アンプルの寸法は変更する事があります。仕様●径×球高×全長:20×55×145mm●容量:10mL●コード番号:662-1010アズワン品番68-0958-66
導入ロート シアン蒸留器用
日本理化学器械(NRK)¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷仕様●図:C・導入ロート●TS15●入数:1●コード番号:2001-1535アズワン品番65-8685-69
セパロートカップ 500mL長型 セパロート55ZS用
日本理化学器械(NRK)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷仕様●摘要:8セパロートカップ 500mL長型●※各社の濾紙が容易に使用できます。(メンブレンフィルターΦ47mmも使用可能)●コード番号:5601-5506アズワン品番65-8686-64
試料瓶 D型 555シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥19,499税込¥21,4491ケース(100本)6日以内出荷白プラスチック蓋(金属蓋もあります)仕様●サイズ:Φ×H×口内径mm:45×78 ×33●容量:70mL●ケース入数:100アズワン品番67-2385-44
BOD 210シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥5,299税込¥5,8291個6日以内出荷仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:100●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19100容量(mL)100栓共通栓なし栓(共通)19アズワン品番65-8688-15
ジュワー瓶 696シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷仕様●内寸法×深さ(mm):55×150●容量(mL):300●外径(mm):70●コード番号:696-300アズワン品番65-8687-73
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品













































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)