絞り込み
ブランド
  • フロン工業
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(105)
  • アラム(28)
  • ニチアス(21)
  • コクゴ(16)
  • 潤工社(13)
  • TexWipe(テックスワイプ)(12)
  • Ideal-Tek(12)
  • 八興(9)
  • ケニス(9)
  • タイゴン(9)
  • Micronic Europe B.V.(9)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(8)
  • エスコ(7)
  • 三商(6)
  • MasterFlex(6)
  • ユニバーサル(5)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • グンゼ(3)
内径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.46(1)
  • 0.56(1)
  • 0.68(1)
  • 0.8(1)
  • 0.86(1)
  • 0.96(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.50(1)
  • 1.59(2)
  • 1.68(1)
  • 2(1)
  • 2.41(1)
  • 3(1)
  • 3.17(1)
  • 3.96(1)
  • 4(2)
  • 4.35(1)
  • 18.7(1)
外径(Φmm)
  • 0.76(1)
  • 0.92(1)
  • 1.06(1)
  • 1.18(1)
  • 1.46(1)
  • 1.56(1)
  • 1.59(1)
  • 2(2)
  • 2.10(1)
  • 2.28(1)
  • 3(2)
  • 3.01(1)
  • 3.17(2)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 6.35(2)
  • 8(1)
  • 9.52(1)
  • 10(1)
  • 20.26(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ホワイト(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(4)
材質
  • 樹脂(5)
樹脂
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業PFAチューブ F-8011シリーズフロン工業
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から123日以内出荷
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
半透明
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
1,988税込2,187
1本
当日出荷から17日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
PTFE AWGチューブ F-8007シリーズ フロン工業PTFE AWGチューブ F-8007シリーズフロン工業
1,409税込1,550
1巻
当日出荷から24日以内出荷
PTFE製のチューブです。サイズはAWG規格に準じます。
長さ(m)10
PTFEチューブ F-8008シリーズ フロン工業PTFEチューブ F-8008シリーズフロン工業
5,185税込5,704
1巻
翌々日出荷から17日以内出荷
PTFE製のチューブです。インチサイズです。
長さ(m)10
PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業PTFEチューブ F-8006シリーズフロン工業
1,598税込1,758
1巻
翌々日出荷から93日以内出荷
PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
乳白色材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズフロン工業
22,276税込24,504
1本
翌々日出荷から123日以内出荷
PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂)透明
PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズ フロン工業PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズフロン工業
13,707税込15,078
1本
当日出荷から93日以内出荷
フレキ部分約30%の割合いで伸縮可能です。曲げても内径が変化しません。(曲げ半径は、内径の約1/4です。)真空(10-3 Torr)下で使用できます。PFAフレキシブルチューブは、液体が流れやすく、中間の波形部に液が残らないように設計されていますので、矢印方向に使用します。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
チューブ/ホース類