841件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーエンドプラグ ZETAバーエンドプラグZETA(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷から41日以内出荷
モタードやストリートカスタムに最適な超軽量ハンドルバー固定タイプ。エンド部分は強度の高い6061-t6アルミニウムにカラーアルマイト処理を施す。転倒時でのスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減。グリップエンドを広く守る35mmタイプと、ガード面積は最小限にとどめエンド部分を握っても違和感のない29mmタイプをラインアップ。
適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19
ブレーキ クラッチ スイッチ BERINGERブレーキ クラッチ スイッチBERINGER(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ブレーキ/クラッチマスター共通 機会式。ねじ寸法1/4'-32付属品スイッチ/接続端子/絶縁チューブ
クランプバー ハリケーンクランプバーハリケーン(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。 ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付。
オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ MAD MAX(マッドマックス)オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプMAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミラー取付部に装着、M8、M10ミラーに対応。(ミラー形状によっては取り付けが出来ないもしくはワッシャーが必要となる場合が御座います。) ハンドル周辺の装着物、ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、充電機、ドリンクホルダー、スイッチ等の取り付けに便利なマルチバーです。
材質プラスチック樹脂寸法(mm)直径約22×使用可能範囲29適合車種汎用
ナックルガード MARUTO(大久保製作所)ナックルガードMARUTO(大久保製作所)(33件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から16日以内出荷
配達・集金などプロドライバー向け天気の悪い日でも作業効率アップ!取付けは簡単、ミラー穴を利用。 耐寒・耐候・耐衝撃性に優れた特殊樹脂。
ハンドル延長バー ハリケーンハンドル延長バーハリケーン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
シルバーアルマイト
バーライズスペーサー ZETAバーライズスペーサーZETA(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
純正アッパークランプと併用し、ハンドル位置を高くする汎用スペーサー。高さはワイヤー類の影響が少なく微調整に適した14mmを設定。フォーク突き出し量を多くした際の、ハンドル干渉の回避にも利用可能。車種によって異なる純正アッパークランプ形状に対応するステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本付属。スタンダード径バー(22.2mm)用と大径バー(28.6mm)用をラインナップ。
付属品ステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本高さ(mm)14
角度アダプター ハリケーン角度アダプターハリケーン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜角度の大きいハンドルを装着した場合等に使用。ミラーステーの角度を修正します。
セパハン用 ホルダー左/右set ハリケーンセパハン用 ホルダー左/右setハリケーン
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
VPS プラスチックガード Barkbusters(バークバスターズ)VPS プラスチックガードBarkbusters(バークバスターズ)
9,498税込10,448
1個
62日以内出荷
Variable Protection System(可変防護システム)レバーの長いモデルにも対応する余裕のあるエルゴノミック・デザインのハンドガードです。
内容左右セット
アーマーガードパーツ F5258 ZETAアーマーガードパーツ F5258ZETA
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F5258
用途【旧品番】ZE71-1508
アドベンチャーアーマーガードスクードプロテクター ZETAアドベンチャーアーマーガードスクードプロテクターZETA(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
ZETA アーマーハンドガードシリーズに装着可能な、アドベンチャーツアラー向けのプラスチックガード。 上下反転装着が可能な『フリッパブルデザイン』は、走行スタイルに合わせてスポーツモードとアドベンチャーモードが選択できる。 「アドベンチャーモード」は上部で風雨を効果的に防ぎ、下部はタンクや外装との干渉を軽減。 「スポーツモード」は上部の形状がスタンディングポジションを妨げず、下部で泥はねからグリップ周辺を保護し、スポーツライディングに必要なモチベーションを維持する。 外装やタンク、手の甲などへの干渉を回避する上下角度調節機能付き。 表面はつや消し仕上げで様々な車種にマッチする。 アーマーハンドガードシリーズ が別途必要です。
ステムキャップ ZETAステムキャップZETA
999税込1,099
1個
6日以内出荷
アルミ切削加工しカラーアルマイト仕上げ。ステムシャフト内の錆を抑制し、泥やほこりの進入を防止する。内径13.2mm~17.8mmまで対応。4色のステムキャップを ステアリングステムナット と組み合わせることでハンドル回りをオリジナルにアレンジする。
寸法(mm)13-17.5適合内径(Φmm)13.2~17.8
アーマーガード ベンド Pro ZETAアーマーガード ベンド ProZETA(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から6日以内出荷
プロライダーの要望をもとにグレードアップしたアーマーハンドガードの進化モデル。高強度アルミ合金製ハンドガード本体を保護する、耐久性のあるプラスチックバンパーを標準装備。バーエンドアダプターを長く設計することで、ガードをしっかり保持。また、ガード本体とバーエンドアダプターの結合部をはめ合いにすることで、衝撃を受けた際にガードが回転してズレるなどのトラブルを防ぐ。別売りのハンドプロテクターが装着可能。バーエンドアダプターは、ハンドルバー内径13.5mmから14.5mmに対応。
セット内容プロアーマーハンドガード本体、プロアーマーハンドガード用バーエンドアダプター、ガードバンパー 各左右セット適合内径(Φmm)ハンドルバー:13.5~14.5(バーエンドアダプター)
ハンドガードマウント サイドタイプ ZETAハンドガードマウント サイドタイプZETA(10件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
ハンドガードの回転を防ぎ強固な固定が可能。転倒時のトラブルを軽減。フルサイズトレールとレーサーなど多様なハンドルに対応。
用途側方(前側)2本止めタイプ材質アルミニウムチタンカラー取付ピッチ(mm)16~30主な適合車種CRF250/450R/X YZ125/250 YZ250F/450F WR250F/450F WR250R/X KX250F RMZ250/450 DRZ400S/SM SEROW250
スラストベアリングリテーナーN KITACOスラストベアリングリテーナーNKITACO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーンハンドルブレース 極太タイプハリケーン(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
オールクロームメッキ太さ(Φmm)22
オプションバンパー F5370 ZETAオプションバンパー F5370ZETA
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F5370アドベンチャーアーマーガードシリーズ専用形状 アーマーガード本体を保護するバンパー。汚れが付着し難いシリコン製。アーマーハンドガード本体に差し込む中空タイプで簡単に装着可能。オプションスライダーと同時装着を可能とし、さらに機能アップさせることができる。※アーマーガードベンド、ストレートタイプは取り付け不可。
用途【旧品番】ZE72-6881
ハンドルガードキット  Two Point Mount Barkbusters(バークバスターズ)ハンドルガードキット Two Point MountBarkbusters(バークバスターズ)
21,980税込24,178
1個
62日以内出荷
多くのカスタム・ストリート・アドベンチャー・デュアルスポーツ・トレイル・ラリーバイクに最適な2ポイントハードウェアキット。別売:JET/VPS/STORM/CARBON
内容左右セット
汎用 ナックルガード ハンドルガードTYPE2 スモーク MAD MAX(マッドマックス)汎用 ナックルガード ハンドルガードTYPE2 スモークMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
汎用 ナックルガード TYPE2 スモーク。 ツーリングや通勤などに! 防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。 ミラーに共締めするだけの簡単取付。
ステアリングステムナット ZETAステアリングステムナットZETA(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
プラスチックバーエンドキャップ ZETAプラスチックバーエンドキャップZETA
219税込241
1セット(2個)
当日出荷
ハンドル内部に砂や泥が進入するのを防止。2個入り
ブラック
ナックルバイザー af(旭風防)ナックルバイザーaf(旭風防)(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元を保護してよりスポーティなデザインに!
材質PET樹脂スモーク寸法(高さH×幅W)(mm)190×190(片側)
アーマーガード XCプロテクター ZETAアーマーガード XCプロテクターZETA(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチック
アーマーガード XC-PROプロテクター ZETAアーマーガード XC-PROプロテクターZETA(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。より過酷なエンデューロレースでの使用を想定。さらにスリットを廃し、ガード面積を増やすことで最高のプロテクション性を得られる。※別売XCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチック
ブレーキストッパー ADIOブレーキストッパーADIO
4,998税込5,498
1セット
9日以内出荷
シグナスXには、パーキングブレーキが装備されていません。 スクーターは坂道に駐車する場合、ギアを入れることもできず、サイドスタンドが外れて転倒の危険性があり安心できません。 ブレーキストッパーは、簡単に装着できるパーキングブレーキレバーです。坂道での駐車や、信号待ちでのブレーキロックなど、とっても便利な商品です。 安心と安全を得られる機能商品でもあります。 ブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種CYGNUS-X/SR/FI [SE44J/1YP] (13/02-)
ハンドル穴加工ガイド ハリケーンハンドル穴加工ガイドハリケーン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様スイッチの回り止め穴加工用、Φ7/8インチ Φ1インチ両サイズに使用可 Φ5.0ドリル用
ハンドルブレース Sサイズ ハリケーンハンドルブレース Sサイズハリケーン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ハンドルブレース SSサイズ ハリケーンハンドルブレース SSサイズハリケーン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
アンダーブラケット ハリケーンアンダーブラケットハリケーン(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
ハンドルライザー 22mm ブラック MTE040 モートーンハンドルライザー 22mm ブラック MTE040モートーン
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MTE040販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ内容量[数量]:左右セット付属品:取付ボルト製法:CNC削り出し使用上の注意:ケーブル・ホース変更不要ですが車体誤差があるため調整もしくは延長が必要な場合がございます。関連商品:品番:MMU569,MMU068,MMU536,MMU514,MMU562,MMU580
付属品取付ボルト適合関連商品品番:MMU569,MMU068,MMU536,MMU514,MMU562,MMU580材質アルミブラック製法CNC削り出し
イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF0042G EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF0042GEFFEX(エフェックス)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF0042G販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK適合情報:ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-25
アーマーハンドガード ベンド F5302 ZETAアーマーハンドガード ベンド F5302ZETA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F5302販売備考:4547836462580
用途【旧品番】ZE72-0181
Proアーマーハンドガード ベンド G4711 ZETAProアーマーハンドガード ベンド G4711ZETA
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:G4711
用途【旧品番】ZE71-8004
アドベンチャーアーマーガード D3215 ZETAアドベンチャーアーマーガード D3215ZETA
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:D3215適合情報:スズキ[SUZUKI] V-STROM 250SX 23
フクログリップヨウ ウェイトバランサー インチヨウ POSH Faithフクログリップヨウ ウェイトバランサー インチヨウPOSH Faith
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
インチバー用:内径19.8~22mmに対応
ハンドルブレース 225mm-330mm SPEEDRA(SSK)ハンドルブレース 225mm-330mmSPEEDRA(SSK)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
アルミ製にカラーアルマイト処理を施し、高級感を実現。 センターバーが22.2mmのハンドル径なので、ドリンクホルダーやETC取付ステーが装着可能。 アジャスター式でセンターバーの長さが225mm~330mmまで調節可能。(画像をご参照ください) クランプ部はヒンジ式で開閉するので、ハンドルにも簡単装着可能。 ハンドル強度の向上だけでなく、ドレスアップパーツとしても効果的。
適合車種汎用
ハンドルアッパーホルダー KITACOハンドルアッパーホルダーKITACO
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
仕様タイプ3(22.2パイ/ピッチ32.6MM)
アドベンチャーアーマーガード ZETAアドベンチャーアーマーガードZETA
4,398税込4,838
1セット
6日以内出荷
アドベンチャーツアラーやハンドル全長が短く曲げ角度が大きいハンドルバーにあわせてつくられた高剛性アルミ合金製ハンドガード。 ガード本体の全長を短く設計することで、カウル/スクリーンやメーターへの干渉を軽減し、Uクランプとの結合部はフラットヘッドボルトを 採用することで突き出しを無くしスクリーンへの干渉をさらに軽減する。 バーエンド部にはレバーエンドの干渉やガード本体の位置調整に使用するスペーサーを付属。 アーマーガード用プロテクター全種装着可能。
MXハンドガード X3 リプレースメントガード ZETAMXハンドガード X3 リプレースメントガードZETA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷

ハンドル周り』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル周辺部品