220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラー取付部に装着、M8、M10ミラーに対応。(ミラー形状によっては取り付けが出来ないもしくはワッシャーが必要となる場合が御座います。) ハンドル周辺の装着物、ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、充電機、ドリンクホルダー、スイッチ等の取り付けに便利なマルチバーです。
    材質プラスチック樹脂寸法(mm)直径約22×使用可能範囲29適合車種汎用
  • ステアリングステムナット ZETA RACING(ジータレーシング)

    ステアリングステムナット

    ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    4日以内出荷
    アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
  • アーマーガード XCプロテクター ZETA RACING(ジータレーシング)

    アーマーガード XCプロテクター

    ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
    材質プラスチック
  • バーエンドプラグ ZETA RACING(ジータレーシング)

    バーエンドプラグ

    ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    モタードやストリートカスタムに最適な超軽量ハンドルバー固定タイプ。エンド部分は強度の高い6061-t6アルミニウムにカラーアルマイト処理を施す。転倒時でのスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減。グリップエンドを広く守る35mmタイプと、ガード面積は最小限にとどめエンド部分を握っても違和感のない29mmタイプをラインアップ。
    適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19
  • ステムキャップ ZETA RACING(ジータレーシング)

    ステムキャップ

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    アルミ切削加工しカラーアルマイト仕上げ。ステムシャフト内の錆を抑制し、泥やほこりの進入を防止する。内径13.2mm~17.8mmまで対応。4色のステムキャップを ステアリングステムナット と組み合わせることでハンドル回りをオリジナルにアレンジする。
    寸法(mm)13-17.5適合内径(Φmm)13.2~17.8
  • MXハンドガード IMPACT X3 ZETA RACING(ジータレーシング)

    MXハンドガード IMPACT X3

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    ライダーの要望により最適なサイズと形状に設計された、エアロデザインのプラスチックガード。マスターシリンダーガードを装備し、2段階の位置調整が可能。様々なコンディション、車種に対応。泥や飛び石から手とマスターシリンダーを保護する。
    クランプ幅(mm)(マウンティングキット)14
  • バーライズスペーサー ZETA RACING(ジータレーシング)

    バーライズスペーサー

    ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    純正アッパークランプと併用し、ハンドル位置を高くする汎用スペーサー。高さはワイヤー類の影響が少なく微調整に適した14mmを設定。フォーク突き出し量を多くした際の、ハンドル干渉の回避にも利用可能。車種によって異なる純正アッパークランプ形状に対応するステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本付属。スタンダード径バー(22.2mm)用と大径バー(28.6mm)用をラインナップ。
    付属品ステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本高さ(mm)14
  • クランプバー ハリケーン

    クランプバー

    ハリケーン(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。 ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付。
  • アンダーブラケット ハリケーン

    アンダーブラケット

    ハリケーン(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
  • プラスチックバーエンドキャップ ZETA RACING(ジータレーシング)

    プラスチックバーエンドキャップ

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンドル内部に砂や泥が進入するのを防止。2個入り
    ブラック
  • ブッシュガード ワイズギア

    ブッシュガード

    ワイズギア(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    ホワイト
  • アーマーガード XC-PROプロテクター ZETA RACING(ジータレーシング)

    アーマーガード XC-PROプロテクター

    ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。より過酷なエンデューロレースでの使用を想定。さらにスリットを廃し、ガード面積を増やすことで最高のプロテクション性を得られる。※別売XCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
    材質プラスチック
  • ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

    ハンドルブレース 極太タイプ

    ハリケーン(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    オールクロームメッキ太さ(Φmm)22
  • アドベンチャーアーマーガードスクードプロテクター ZETA RACING(ジータレーシング)

    アドベンチャーアーマーガードスクードプロテクター

    ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ZETA アーマーハンドガードシリーズに装着可能な、アドベンチャーツアラー向けのプラスチックガード。 上下反転装着が可能な『フリッパブルデザイン』は、走行スタイルに合わせてスポーツモードとアドベンチャーモードが選択できる。 「アドベンチャーモード」は上部で風雨を効果的に防ぎ、下部はタンクや外装との干渉を軽減。 「スポーツモード」は上部の形状がスタンディングポジションを妨げず、下部で泥はねからグリップ周辺を保護し、スポーツライディングに必要なモチベーションを維持する。 外装やタンク、手の甲などへの干渉を回避する上下角度調節機能付き。 表面はつや消し仕上げで様々な車種にマッチする。 アーマーハンドガードシリーズ が別途必要です。
  • アドベンチャーアーマーガード ZETA RACING(ジータレーシング)

    アドベンチャーアーマーガード

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    3,098税込3,408
    1セット
    4日以内出荷
    アドベンチャーツアラーやハンドル全長が短く曲げ角度が大きいハンドルバーにあわせてつくられた高剛性アルミ合金製ハンドガード。 ガード本体の全長を短く設計することで、カウル/スクリーンやメーターへの干渉を軽減し、Uクランプとの結合部はフラットヘッドボルトを 採用することで突き出しを無くしスクリーンへの干渉をさらに軽減する。 バーエンド部にはレバーエンドの干渉やガード本体の位置調整に使用するスペーサーを付属。 アーマーガード用プロテクター全種装着可能。
  • アーマーガード ベンド Pro ZETA RACING(ジータレーシング)

    アーマーガード ベンド Pro

    ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    プロライダーの要望をもとにグレードアップしたアーマーハンドガードの進化モデル。高強度アルミ合金製ハンドガード本体を保護する、耐久性のあるプラスチックバンパーを標準装備。バーエンドアダプターを長く設計することで、ガードをしっかり保持。また、ガード本体とバーエンドアダプターの結合部をはめ合いにすることで、衝撃を受けた際にガードが回転してズレるなどのトラブルを防ぐ。別売りのハンドプロテクターが装着可能。バーエンドアダプターは、ハンドルバー内径13.5mmから14.5mmに対応。
    セット内容プロアーマーハンドガード本体、プロアーマーハンドガード用バーエンドアダプター、ガードバンパー 各左右セット適合内径(Φmm)ハンドルバー:13.5~14.5(バーエンドアダプター)
  • アーマーハンドガード ストレート ZETA RACING(ジータレーシング)

    アーマーハンドガード ストレート

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    ストレートタイプの高剛性アルミ合金を使用したハンドガード。別売りのハンドプロテクターが装着可能。マウンティングキット ミドル、バーエンドアダプターが付属。
    タイプストレート
  • アーマーガードパーツ Pro ガードバンパー ZETA RACING(ジータレーシング)

    アーマーガードパーツ Pro ガードバンパー

    ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
  • ブレーキ クラッチ スイッチ BERINGER

    ブレーキ クラッチ スイッチ

    BERINGER(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
    用途ブレーキ/クラッチマスター共通 機会式。ねじ寸法1/4'-32付属品スイッチ/接続端子/絶縁チューブ
  • ブレーキ クラッチ オイルプレッシャー スイッチ(シングルタイプ) BERINGER

    ブレーキ クラッチ オイルプレッシャー スイッチ(シングルタイプ)

    BERINGER
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
    用途ブレーキ/クラッチ共通
  • ナックルガード MARUTO(大久保製作所)

    ナックルガード

    MARUTO(大久保製作所)(33件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    配達・集金などプロドライバー向け。。天気の悪い日でも作業効率アップ!。取付けは簡単、ミラー穴を利用。 耐寒・耐候・耐衝撃性に優れた特殊樹脂。
  • レバーガード DAYTONA(デイトナ)

    レバーガード

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    レバーへの外的な干渉による誤動作を防止。ロードレースで装着率の高いブレーキレバーガードを左右セットにし公道向けアクセサリーとして気軽にレーステイストが味わえる!内径Φ14~Φ19のパイプハンドル対応。
  • ストレートバー ブラック セパハン DAYTONA(デイトナ)

    ストレートバー ブラック セパハン

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
  • 角度アダプター ハリケーン

    角度アダプター

    ハリケーン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    傾斜角度の大きいハンドルを装着した場合等に使用。ミラーステーの角度を修正します。
  • ハンドル延長バー ハリケーン

    ハンドル延長バー

    ハリケーン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シルバーアルマイト
  • ハンドルブレース XSサイズ ハリケーン

    ハンドルブレース XSサイズ

    ハリケーン
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    Φ7/8インチハンドル用
    適合車種Φ7/8インチハンドル用 クランプピッチ200mm
  • ハンドルブレース Lサイズ ハリケーン

    ハンドルブレース Lサイズ

    ハリケーン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • CAP, HANDLE YAMAHA(ヤマハ)

    CAP, HANDLE

    YAMAHA(ヤマハ)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
  • トップブリッジステッカー ONEDESIGN

    トップブリッジステッカー

    ONEDESIGN
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。トップブリッジのドレスアップ用ステッカー。各車両のトップブリッジに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4カーボン柄タイプPUコート仕上げ加工素材PVC+ポリウレタン
  • ステアリングステムボルト ZETA RACING(ジータレーシング)

    ステアリングステムボルト

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
    ブルーグリーン購入法適合
  • オプションバンパー F5370 ZETA RACING(ジータレーシング)

    オプションバンパー F5370

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5370。アドベンチャーアーマーガードシリーズ専用形状 アーマーガード本体を保護するバンパー。汚れが付着し難いシリコン製。アーマーハンドガード本体に差し込む中空タイプで簡単に装着可能。オプションスライダーと同時装着を可能とし、さらに機能アップさせることができる。※アーマーガードベンド、ストレートタイプは取り付け不可。
    用途【旧品番】ZE72-6881
  • ハンドルガードキット  Two Point Mount Barkbusters(バークバスターズ)

    ハンドルガードキット Two Point Mount

    Barkbusters(バークバスターズ)
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    多くのカスタム・ストリート・アドベンチャー・デュアルスポーツ・トレイル・ラリーバイクに最適な2ポイントハードウェアキット。別売:JET/VPS/STORM/CARBON
    内容左右セット
  • マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーホルダー

    DAYTONA(デイトナ)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷
    車種専用設計なのでスマートフォンやUSB電源などの電子機器を見やすい位置に装着できるバーホルダー。 マウントバーは脱着できるので、パイプに通すタイプのスマートフォンホルダーなども装着可能です。 両サイドにはPREMIUMZONEのキャップボルトカラーを使用し、機能とルックスを両立させました。 別途キャップボルトカラーM8を購入すれば、好きな色にカスタムも可能。
    適合CBR650R(19-22) [2BL-RH03]材質スチール製有効長(mm)バー有効長:155パイプ径(Φmm)22.2塗装静電塗装仕上げ(ツヤ消しクロ)
  • フクログリップヨウ ウェイトバランサー 22.2mm スチールハン ヨウ POSH Faith

    フクログリップヨウ ウェイトバランサー 22.2mm スチールハン ヨウ

    POSH Faith
    4,598税込5,058
    1セット
    3日以内出荷
    22.2mmスチールハンドル内径17.5~19mmに対応
  • フクログリップヨウ ウェイトバランサー 22.2mm POSH Faith

    フクログリップヨウ ウェイトバランサー 22.2mm

    POSH Faith
    3,498税込3,848
    1セット
    3日以内出荷
    22.2バー用:内径14~19mmに対応
  • ハンドルアッパーホルダー KITACO

    ハンドルアッパーホルダー

    KITACO
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様タイプ3(22.2パイ/ピッチ32.6MM)
  • アーマーガード XC プロテクター ZETA RACING(ジータレーシング)

    アーマーガード XC プロテクター

    ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増やすことで、高いプロテクション性を誇る。ハンドプロテクターにスリットを入れ、空気抵抗を軽減。泥や飛び石、木の枝などから手を守る。
  • アーマーガード X2 プロテクター ZETA RACING(ジータレーシング)

    アーマーガード X2 プロテクター

    ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1セット
    4日以内出荷
    ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走車からの泥や飛び石の少ないドライコンディションのエンデューロやモタードにおすすめ。
  • アーマーガードパーツ STDバー用 ステー ミドル ZETA RACING(ジータレーシング)

    アーマーガードパーツ STDバー用 ステー ミドル

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    アーマーハンドガードに付属する、標準サイズのアルミ二ウム製マウンティングアダプター。ハンドルバーを変更した際にも対応。
    チタンカラータイプステー MID適合径(Φmm)22.2(スタンダード径バー)
  • PIVOT Cレバー リプレースメントマウンティングSet クラッチ用 ZETA RACING(ジータレーシング)

    PIVOT Cレバー リプレースメントマウンティングSet クラッチ用

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    699税込769
    1本
    4日以内出荷
    セット内容スプリング:1個、スプリングカバー:1個、ピボット部ボルト:1個、ピボット部ナット:1個

ハンドル周り』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル周辺部品