絞り込み
ブランド
  • アズワン(222)
  • 三商(120)
  • ケニス(71)
  • ヤマト科学(52)
  • ナリカ(51)
  • Thermo Fisher Scientific(26)
  • CC印(ニッカトー)(26)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • JEIO TECH(20)
  • サンプラテック(19)
  • SIBATA(柴田科学)(18)
  • 大科電器(15)
  • bitstrong(ビットストロング)(15)
  • ロバートショウ(15)
  • コクゴ(12)
  • アサヒ理化製作所(11)
  • テラオカ(ANEX)(11)
  • 増田理化工業(11)
  • ショウエイ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
1,008件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生体溶解性セラミックファイバーブランケット ケニス

    生体溶解性セラミックファイバーブランケット

    ケニス(8件のレビュー)
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1枚
    当日出荷
    生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
    仕様温度グレード/1200℃
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥3,090~税込¥3,399~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 熱電対 (Kタイプ) 八光電機

    熱電対 (Kタイプ)

    八光電機(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
    用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質不織布製
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥4,220~税込¥4,642~
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • リボンヒーター アズワン

    リボンヒーター

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥9,740~税込¥10,714~
    1本
    当日出荷
    材質ガラスクロス使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
  • ニュータイプセラミック付金網 増田理化工業

    ニュータイプセラミック付金網

    増田理化工業(21件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚
    当日出荷
    アスベストを使用しないセラミック付金網です。
    用途アルコールランプでの加熱時に。
  • サーモカット ステンレスデュワー瓶 THERMOS(サーモス)

    サーモカット ステンレスデュワー瓶

    THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • アルコールランプ マルエム[理化学・容器]

    アルコールランプ

    マルエム[理化学・容器](15件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    破損防止のプラスチックカバー付きです。 ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
    容量(mL)70全高(mm)80キャップタイプねじ式胴径(Φmm)75替芯アズワン品番(6-487-51)アズワン品番6-487-01
  • スチロール丸型水槽 サンプラテック

    スチロール丸型水槽

    サンプラテック(5件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
  • セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • ステンレス冷却蛇管 アズワン

    ステンレス冷却蛇管

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥16,600~税込¥18,260~
    1個
    当日出荷
    用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ投込型コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
  • BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク ケニス

    BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
    仕様温度グレード/1200℃容量(kg)1
  • モールド型表面センサー 東亜電器

    モールド型表面センサー

    東亜電器(6件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
    仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)感温部(mm)5×20
  • ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ アズワン

    ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ

    アズワン
    ¥4,190~税込¥4,609~
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム
  • 三脚台 三和化研工業

    三脚台

    三和化研工業(4件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    積み重ねて保管できる形状です。
    材質鋼線溶接
  • 個人用冷却器(クーレット) 重松製作所

    個人用冷却器(クーレット)

    重松製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    熱中症の予防に最適です。
    トラスコ品番422-6560タイプ標準
  • アルミナ絶縁管 アズワン

    アルミナ絶縁管

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    緻密質のアルミナチューブです。
    長さ(mm)100
  • アルコールランプ替芯1m 三商

    アルコールランプ替芯1m

    三商(4件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    適合本体85-0506材質レーヨン(100%)径(Φmm)8長さ(m)1
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷
    入数(枚)24対応機種LHシリーズ
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    ¥4,640~税込¥5,104~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
  • アルコールランプ替芯 マルエム[理化学・容器]

    アルコールランプ替芯

    マルエム[理化学・容器](8件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    適合アルコールランプ(6-487-01)材質レーヨン長さ(m)1アズワン品番6-487-51
  • エコノミーホットプレート アズワン

    エコノミーホットプレート

    アズワン
    ¥32,100~税込¥35,310~
    1個
    当日出荷
    新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)300安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • 卓上ミニガスバーナー ケニス

    卓上ミニガスバーナー

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
    使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)約1300燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
  • アルコールランプ クリアタイプ 三商

    アルコールランプ クリアタイプ

    三商(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    受け台付で、安全性を高めています。アルコールの残量が分かりやすいクリアタイプです。
    色受け台:クリア容量(mL)70胴径×全高(mm)Φ75×80
  • 交換用陽極板 山本鍍金試験器

    交換用陽極板

    山本鍍金試験器
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ガスバーナー ケニス

    ガスバーナー

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
  • 不凍液(A-ブライン) アズワン

    不凍液(A-ブライン)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥18,000~税込¥19,800~
    1缶(20kg)ほか
    当日出荷
    長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
  • 共通熱履歴センサー(リファサーモ) JFCC(ファインセラミックスセンター)

    共通熱履歴センサー(リファサーモ)

    JFCC(ファインセラミックスセンター)
    ¥42,980税込¥47,278
    1ケース(200個)
    当日出荷
    焼成工程の管理時に、熱履歴を容易に精度よく把握するための共通熱履歴センサーです。焼成条件の共通化が可能となりますので、技術データの共有や比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理・統計的品質管理等に応用できます。
    用途ファインセラミックス、電子セラミックス材料、陶磁器製品などの焼成管理、統計的品質管理などセンサータイプ熱履歴
  • PPボール アズワン

    PPボール

    アズワン
    ¥7,296~税込¥8,026~
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
    用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
  • ガラス繊維テープ ケニス

    ガラス繊維テープ

    ケニス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    マイクログロスヤーンで織られた細幅の織物で、防電蝕用・合成樹脂ライニングおよび箱類の秩線部分の補強用等に使用します。
    厚さ(mm)0.18長さ(m)30使用温度(℃)400以下
  • ハンドルプローブセンサー アズワン

    ハンドルプローブセンサー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥6,190~税込¥6,809~
    1個
    当日出荷
    様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
    仕様オメガコネクター付き材質(グリップ)アセタール樹脂リード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K被覆リード線:ビニールシールド(VLS)被覆材リード線:ビニールシールド(VLS)リード線長さ(m)通常時:0.3、伸長時:1.5
  • 防食・防錆剤(無リン) アズワン

    防食・防錆剤(無リン)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥6,410~税込¥7,051~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
    使用方法10L当たり100mL添加
  • フイルム型被覆熱電対 三商

    フイルム型被覆熱電対

    三商
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
    タイプ高速応答使用温度範囲(℃)20~200センサータイプ熱電対感温部(mm)フィルム:20×10、ポリイミド製素線径(mm)Φ0.32被覆フッ素樹脂端子M-3被覆材フッ素樹脂
  • 温度・湿度コントローラ 鷺宮製作所

    温度・湿度コントローラ

    鷺宮製作所(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷
    様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
    寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)約0.2取付方式壁掛け、パネル取付共用電源AC85~264V フリー電源制御方式二位置制御設定方式ON/OFF独立設定方式消費電力(VA)5以下接点方式単極単投
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    ¥12,000~税込¥13,200~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • 三脚台 組立式 テラオカ(ANEX)

    三脚台 組立式

    テラオカ(ANEX)(10件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
    材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
  • CB燃焼ボート CC印(ニッカトー)

    CB燃焼ボート

    CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。
...
加熱・冷却・クーラーボックス