絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • アズワン(840)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
  • TGK(東京硝子器械)(124)
  • 三商(120)
  • ケニス(86)
  • ヤマト科学(75)
  • ADVANTEC(63)
  • CC印(ニッカトー)(62)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(55)
  • ナリカ(54)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • bitstrong(ビットストロング)(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(27)
  • ハイランドMP(26)
  • トレンドサイン(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続Y端子リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス販売区分業務用
  • 表面センサー モールド型 モノタロウ

    表面センサー モールド型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
    用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。仕様先端耐熱ポリミイドテープ使用温度範囲(℃)220感温部(mm)5×18接続Y端子リード線(m)1熱電対Kタイプリード線PTFE販売区分業務用
  • 熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付

    モノタロウ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス販売区分業務用
  • 熱電対 極細タイプ モノタロウ

    熱電対 極細タイプ

    モノタロウ
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
    用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。使用温度範囲(℃)200接続コネクターリード線(m)1素線径(mm)0.125熱電対Kタイプリード線PTFEリード線径(Φmm)0.32販売区分業務用
  • 熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続Y端子リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス(KCCH2)販売区分業務用
  • ガスバーナー 卓上実験用 モノタロウ

    ガスバーナー 卓上実験用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
    用途ビーカーの加熱、実験などに寸法(mm)79×79×115タイプガス充填式機能炎調節ツマミ使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)最高約1300ガス容量(g)30燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分販売区分業務用
  • ガストーチ 実験用 モノタロウ

    ガストーチ 実験用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。 金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
    用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など寸法(mm)92×35×141タイプガス充填式機能炎調節ツマミ火炎温度(℃)最高約1300燃焼時間(時間)火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分販売区分業務用
加熱・冷却・クーラーボックス