絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(7)
- アズワン(884)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(126)
- 三商(121)
- ケニス(87)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(64)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- ナリカ(54)
- RS PRO(54)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
特価

デシケーター”ドライキーパー オートC型”
サンプラテック¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷固体高分子膜による除湿方式を採用しています。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。保管品の大きさに合わせて棚板の調節が28mm間隔で15段階に調節できます。1段あたり2kgの積載が可能です。用途湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫。トラスコ品番291-6975材質【フレーム】ABS樹脂【本体】ポリ塩化ビニール(PVC)色ホワイト/透明高さ(mm)617奥行(mm)392間口(mm)317消費電力(W)9電源単相100V棚板数(枚)3電源コード(m)1.55外寸法・高さ(mm)617均等積載量(kg/段)2外寸法・奥行(mm)392庫内湿度(%RH)30~40外寸法・間口(mm)317
デシケーター”i-BOX(オートタイプ)”
サンプラテック¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷から9日以内出荷全自動タイプの除湿保管庫です。積み重ね可能で大変便利です。5色のカラーバリエーションがあります。1段あたり2kgの積載が可能です。庫内湿度を30~40%に保ちます。用途湿気を嫌う物の保管に最適な卓上タイプ保管庫。材質【本体】ABS樹脂【扉】アクリロニトリルスチレン(AS)高さ(mm)430奥行(mm)360間口(mm)310電源(V)単相100消費電力(W)15棚板数(枚)2電源コード(m)1.7外寸法・高さ(mm)430均等積載量(kg/段)2外寸法・奥行(mm)360庫内湿度(%RH)30~40外寸法・間口(mm)310
iP-TEC潜熱蓄熱材
サンプラテック¥9,998税込¥10,9981個(1個)3日以内出荷温度維持力に優れ、36℃付近を長時間キープでき、繰り返し使用可能な蓄熱材です。容器形状がトレー型になっており、プレート2枚が並ぶサイズなので、定温輸送のみならず、保温トレーとしてラボ用途にも使用可能です。材質PVC質量(g)約700滅菌アルコール噴霧可 オートクレーブ不可大きさ230×162×29mm
iP-TEC潜熱蓄熱材/蓄冷材 1枚のみ
サンプラテック¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷温度維持力に優れ、安定的に長時間キープ 繰り返し使用可能 容器形状がトレー型になっており、定温輸送用のみならず、保温トレーとしてラボ用途にも使用可能 オートクレーブ、電子レンジの使用不可仕様●サイズ(mm):230×162×29●重量:約640g●容器材質:PVCアズワン品番67-8041-72
蓄熱材調温器iP-TEC (R) 潜熱蓄熱材-36専用簡易調温セット
サンプラテック¥259,800税込¥285,7801セット8日以内出荷iP-TEC(R)潜熱蓄熱材-36専用の簡易調温セットです。温度調節ダイヤルをミドルに合わせると、47℃の庫内温度環境になり、潜熱蓄熱材-36は約7~8時間で完全融解します。蓄熱材は一度に6枚調温可能です。セット内容ヒーターユニット×1台、iP-TEC(R)プレミアBOX-V19×1台、潜熱蓄熱材-36×6枚、蓄熱材6枚用ラック×1台材質(ユニット) ステンレス(SUS304)寸法(mm)450×335×420質量(kg)約4.5電源AC100V 50/60Hz消費電力約140W加熱ヒーターマイカヒーター 100V・130W外寸法(mm)(ヒーターユニット) 420×335×68アズワン品番3-7449-01