絞り込み
ブランド
  • デンケン・ハイデンタル(KDF)
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(884)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
  • TGK(東京硝子器械)(126)
  • 三商(121)
  • ケニス(87)
  • ヤマト科学(75)
  • ADVANTEC(64)
  • CC印(ニッカトー)(62)
  • 日伸理化(62)
  • ナリカ(54)
  • RS PRO(54)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • bitstrong(ビットストロング)(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(27)
  • ハイランドMP(26)
  • トレンドサイン(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易卓上マッフル炉 デンケン・ハイデンタル(KDF)

    簡易卓上マッフル炉

    デンケン・ハイデンタル(KDF)
    279,800税込307,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    冷めやすい炉素材を採用しており、次の焼成が速やかに行えます。鋳造リングの焼却効果を高めるため、空気を炉内に送り込めるエアー導入バルブを備えています。左右2面のヒーターにより加熱を行い、良好な温度分布と高速昇温を実現しています。
    仕様●プログラム:10コース 1~3温度ステップ●温度センサ:K熱電対●最高昇温速度:約30分(RT→1000℃)●収容リング数:90Φ×2または30Φ×35●常用使用温度:1000℃寸法(mm)300×426×340質量(kg)18最高温度(℃)1100炉内寸法(mm)120×220×110消費電力(kW)1.2最高使用温度(℃)1100
  • 卓上マッフル炉 デンケン・ハイデンタル(KDF)

    卓上マッフル炉

    デンケン・ハイデンタル(KDF)
    459,800税込505,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    操作部にカラー液晶パネルを採用しており、操作が行いやすく、複雑なプログラムも一目で確認できます。 緻密な炉内設計により、室温から1150℃まで最速で約25分(1500Plus)の高速昇温を実現しています。 最大50パターン・100セグメントのプログラム入力が可能で、あらゆる熱処理に対応できます。 SDカードスロットを搭載しており、焼成データをSDカードにCSV形式で書き出して、PCに取り込むことができます。
    最高使用温度(℃)1150常用温度(℃)1000使用温度範囲(℃)100~1150温度制御0.5℃単位温度分布精度±3℃(1000℃時)制御方式時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)プログラム機能50パターン/100セグメント安全装置過電流ブレーカー、過昇温度設定器、ドア開閉センサ、キーロック機能、外装温度感応型冷却ファン、マイコン異常検出装置
加熱・冷却・クーラーボックス