絞り込み
ブランド
  • いすゞ製作所
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(884)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
  • TGK(東京硝子器械)(126)
  • 三商(121)
  • ケニス(87)
  • ヤマト科学(75)
  • ADVANTEC(64)
  • CC印(ニッカトー)(62)
  • 日伸理化(62)
  • ナリカ(54)
  • RS PRO(54)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • bitstrong(ビットストロング)(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(27)
  • ハイランドMP(26)
  • トレンドサイン(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温乾燥器 いすゞ製作所

    定温乾燥器

    いすゞ製作所
    329,800税込362,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
    付属品棚板×1質量(kg)38使用温度範囲(℃)60~260電流(A)8方式強制循環式内容積(L)40外寸(mm)855×585×435内寸(mm)400×400×250ヒーター容量(kW)0.7電源(AC V)100温度分布精度±2.0℃(200℃)温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
  • 定温乾燥器 いすゞ製作所

    定温乾燥器

    いすゞ製作所
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
    使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式付属品棚板×1温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
  • 定温乾燥器 いすゞ製作所

    定温乾燥器

    いすゞ製作所
    299,800税込329,780
    1個
    31日以内出荷
    2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
    使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式付属品棚板×1電源(AC V)100温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
  • 低温恒温恒湿器 ふたば いすゞ製作所

    低温恒温恒湿器 ふたば

    いすゞ製作所
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    36日以内出荷
    本体寸法(mm)奥行1290有効寸法(奥行)(mm)【内寸】600電源(V)三相200
  • いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたば いすゞ製作所

    いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたば

    いすゞ製作所
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    36日以内出荷
    吸い込みが強力なシロッコファンを採用し、槽内温度が安定する理想的な吸い込み口を実現しています。断熱層を3重にすることにより熱効率がUPしました。底面にも棚板同様に直接材料を置くことができ、試験効率がUPしました。(154L、240Lのみ)余分なスペースを省き、本当に必要なサイズを追求した構造で、電力を大幅にカットしました。(154・240Lのみ)
    付属品棚板:1枚棚受け:1組電源(V)単相100使用温湿度範囲-20~150℃/20~98%rh仕様PID制御方式
  • いすゞ 強制循環式恒温器 わかば いすゞ製作所

    いすゞ 強制循環式恒温器 わかば

    いすゞ製作所
    329,800税込362,780
    1台
    18日以内出荷
    3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。従来主流だった縦型と比べ、横長モデルは上部の余分な空間をなくすことで庫内のスペースを有効利用できます。
    付属品棚板:1枚電源(V)単相100最高温度到達時間約60分使用温度範囲40~260℃仕様強制循環式
  • VTEC154用棚板セット いすゞ製作所

    VTEC154用棚板セット

    いすゞ製作所
    13,980税込15,378
    1セット
    13日以内出荷
    適合本体VTEC154
加熱・冷却・クーラーボックス