絞り込み
ブランド
- ツインバード
- モノタロウ(7)
- アズワン(840)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(120)
- ケニス(86)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- RS PRO(55)
- ナリカ(54)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る

ACアダプター:ディープフリーザー25L、ポータブルフリーザークーラー25L用
ツインバード¥17,980税込¥19,7781台当日出荷SC-BV25に対応したACアダプターです。 ※SC-DF25、SC-C925は製品に付属しております。用途家庭用電源でのご使用に。質量(g)約690(ケーブル含む)電源入力:AC90~260V、出力:DC12V 5.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×155×50安全規格UL、CE、FCC、CSA、PSE適合品アズワン品番1-8757-03
バイオワクチンカーゴ(ACアダプター別売)
ツインバード¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。用途ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。 精密な温度制御 : 4℃±2℃。 最低温度と最高温度の記録機能。 警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。 地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。材質本体PP、庫内容器アルミニウム質量(kg)約15電源(V)DC12消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約695×350×460温度表示パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。運転音(dB)(A)40以下(設定温度、安定状態で)庫内寸法(mm)約335×225×340庫内容量(L)25庫内温度(℃)4℃±2℃警報機能温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。