絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(888)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(144)
  • 三商(121)
  • ケニス(87)
  • ヤマト科学(75)
  • ADVANTEC(64)
  • CC印(ニッカトー)(62)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(55)
  • ナリカ(54)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • トーマス科学(32)
  • bitstrong(ビットストロング)(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ハイランドMP(26)
  • トレンドサイン(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミナボート CB TGK(東京硝子器械)

    アルミナボート CB

    TGK(東京硝子器械)
    4,190税込4,609
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷
    材質アルミナ純度>97%スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
  • アルミナ997ボート CB TGK(東京硝子器械)

    アルミナ997ボート CB

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
  • パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械)

    パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
    形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
  • 防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械)

    防水リボンヒーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
    幅(mm)12厚さ(mm)3最高使用温度(℃)常用180リード線両面ブロック・平行線1m付き材質シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)耐熱温度(℃)200
  • アルミナ997ボート TGK(東京硝子器械)

    アルミナ997ボート

    TGK(東京硝子器械)
    6,390税込7,029
    1本
    当日出荷
    997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス) アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。 試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。 各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
  • シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械)

    シリコンラバーヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
    使用温度範囲-70~260℃定格電圧(V)120耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)リード線長さ(mm)300
  • 耐酸石英ヒーター TGK(東京硝子器械)

    耐酸石英ヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    21,500税込23,650
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
    用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています相数2P
  • 中温度ホットプレート TGK(東京硝子器械)

    中温度ホットプレート

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
    温度範囲(℃)Rt+5~80材質(プレート)SUS304電源AC100V 50/60Hz 2A温度分布37℃時±0.25℃温度分布60℃時±0.8℃温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
  • 防水コードヒーター TGK(東京硝子器械)

    防水コードヒーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
    材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
  • マントルヒーター P 20Φ×200L TGK(東京硝子器械)

    マントルヒーター P 20Φ×200L

    TGK(東京硝子器械)
    11,600税込12,760
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
    電熱容量(W)120スペースマントルヒーター取扱い注意事項長さ(mm)200形状ファスナー留めTGK品番603-60-65-02仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
  • マントルヒーター P 20Φ×100L TGK(東京硝子器械)

    マントルヒーター P 20Φ×100L

    TGK(東京硝子器械)
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
    電熱容量(W)100スペースマントルヒーター取扱い注意事項長さ(mm)100形状ファスナー留めTGK品番603-60-65-01仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
  • アイスラック TGK(東京硝子器械)

    アイスラック

    TGK(東京硝子器械)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 空焚防止器 TGK(東京硝子器械)

    空焚防止器

    TGK(東京硝子器械)
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    適合導電率方式
  • テクニアイス ハード TGK(東京硝子器械)

    テクニアイス ハード

    TGK(東京硝子器械)
    1,290税込1,419
    1枚
    3日以内出荷
    1シートが24ブロックになっているので、使用目的に合わせてカットできます。 超低温(-80℃以下)で冷凍するとドライアイスと同等以上の威力を発揮し、氷の約6倍長持ちします。 丈夫なフィルム構造なので、繰返し使用もでき、最大-187℃まで本体を冷却します。 使用方法は、水または温水に浸し冷凍庫に入れて凍らせます。低温で凍結させるほど長持ちします。
    タイプハード(両面)構造四層構造本体寸法(mm)280×400
  • アルコールランプ用芯 1m TGK(東京硝子器械)

    アルコールランプ用芯 1m

    TGK(東京硝子器械)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    仕様●織(mm):24×24●芯の直径(Φmm):約5~6
  • オイルバスFWB-240 保護シート付 TGK(東京硝子器械)

    オイルバスFWB-240 保護シート付

    TGK(東京硝子器械)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    スターラーに乗せて、高温を保持しながら、試料の撹拌ができます。デジタルスイッチの温度設定で、操作が簡単です。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。温度暴走防止に温度ヒューズを取付けました。約220℃でヒーターが切れます。
    仕様使用温度範囲:室温+5~199℃・バス材質:SUS304・ヒーター容量:700W・温度調節方法:白金測温抵抗体、時分割比例制御、デジタル設定・温度精度:±0.5~1℃(撹拌時)・火傷保護シート(シリコン):2枚付き・電源:AC100V 50/60Hz 7A・重量:1.9kgTGK品番692-63-24-32型式FWB-240槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
  • 耐酸石英ヒーター Q112F TGK(東京硝子器械)

    耐酸石英ヒーター Q112F

    TGK(東京硝子器械)
    28,900税込31,790
    1個
    17日以内出荷
    高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
    用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。容量(kW)1.0TGK品番052-60-01-18型式Q112F電圧(V)100規格寸法 首下長(mm)300規格寸法 発熱長(mm)180容量 相数(P)2石英 管外径(Φmm)35±1
  • 小炎付きバーナー TGK(東京硝子器械)

    小炎付きバーナー

    TGK(東京硝子器械)
    8,653税込9,518
    1個
    9日以内出荷
    親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
    仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
  • シース熱電対 M4端子付 TGK(東京硝子器械)

    シース熱電対 M4端子付

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から25日以内出荷
    フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。 接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
    使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
  • 恒温器用アクリル水槽 TGK(東京硝子器械)

    恒温器用アクリル水槽

    TGK(東京硝子器械)
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル
  • テクニアイス スタンダード TGK(東京硝子器械)

    テクニアイス スタンダード

    TGK(東京硝子器械)
    749税込824
    1枚
    3日以内出荷
    1シートが24ブロックになっているので、使用目的に合わせてカットできます。 超低温(-80℃以下)で冷凍するとドライアイスと同等以上の威力を発揮し、氷の約6倍長持ちします。 繰返しの使用はお勧めできませんが、輸送用には最適です。 使用方法は、水または温水に浸し冷凍庫に入れて凍らせます。低温で凍結させるほど長持ちします。
    タイプスタンダード(片面)構造二層構造本体寸法(mm)280×400
  • Fine微量真空乾燥器 TGK(東京硝子器械)

    Fine微量真空乾燥器

    TGK(東京硝子器械)
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。 ガラスベルジャーで内部観察ができます。 PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。 ガス置換ができます。
    仕様減圧可能範囲:0.1MPaTGK品番692-61-21-55質量(kg)6.6電源AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード温度範囲(℃)室温+5~Max.200ヒーター(W)200温度精度±0.1℃本体外形寸法(mm)287×222×154Hベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120温度調節デジタル表示PID制御ブロック寸法(mm)Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴プレート寸法(Φmm)105(平面部)
  • Fine水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)

    Fine水槽用恒温器

    TGK(東京硝子器械)
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
    TGK品番000-61-73-15質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター寸法(mm)135使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内表示デジタルヒーター(W)700安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常温度表示0.1℃単位温度精度±0.1℃(at 37℃)水槽容量(L)4.5使用環境温度5~35℃、湿度80%以内本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付温度設定0.5℃単位水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
  • Fineホットプレート TGK(東京硝子器械)

    Fineホットプレート

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。
    使用温度範囲(℃)50~250プレート寸法(mm)338×238×25H温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)使用環境5~35℃、Rh80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御温度設定1℃単位
  • Fineオイルバス TGK(東京硝子器械)

    Fineオイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。 シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
    付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具温度範囲(℃)Rt+5~199温度精度±0.5~1℃(撹拌時)材質(バス)SUS304温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
  • Fine 過昇防止付き温度調節器 TGK(東京硝子器械)

    Fine 過昇防止付き温度調節器

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。 デジタル設定。
    TGK品番692-60-93-02センサータイプK熱電対寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×165寸法(Φ×Lmm)(K熱電対複合型)5×200本体寸法(mm)奥行140本体寸法(mm)高さ165本体寸法(mm)幅85
  • Fine 過昇防止器センサータイプ TGK(東京硝子器械)

    Fine 過昇防止器センサータイプ

    TGK(東京硝子器械)
    39,980税込43,978特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
    TGK品番692-60-93-11使用温度範囲(℃)~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×112制御出力15A
  • Fine オイルバス TGK(東京硝子器械)

    Fine オイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    ガラス製のバスを使用しているので内部の観察がしやすい商品になります。 温度ヒューズによる異常時高温カット。 本体固定用支持具付き。
    使用温度範囲(℃)50~200温度精度±0.5~0.1℃温度設定単位0.1℃自己診断機能温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常
  • Fine温度調節器 FHP-301N TGK(東京硝子器械)

    Fine温度調節器 FHP-301N

    TGK(東京硝子器械)
    43,100税込47,410
    1本
    4日以内出荷
    K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
    付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)TGK品番0000-60-93-04質量(g)1300入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146電源電圧(V)AC100本体寸法(mm)奥行174本体寸法(mm)高さ146使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)本体寸法(mm)幅110温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>出力形式SSRによる電圧出力
  • 過熱防止器 TGK(東京硝子器械)

    過熱防止器

    TGK(東京硝子器械)
    38,900税込42,790
    1台
    9日以内出荷から10日以内出荷
    表示部デジタル式温度設定単位1℃単位
  • Fineウォーターバス FWB-21B TGK(東京硝子器械)

    Fineウォーターバス FWB-21B

    TGK(東京硝子器械)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
    ヒーター容量(W)750TGK品番692-63-24-33型式FWB-21B材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V 50/60Hz8A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135槽内寸法(Φ×Hmm)210×130コード三芯接地プラグ付き電源コード温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
  • Fine温度調節器 FHP-201 TGK(東京硝子器械)

    Fine温度調節器 FHP-201

    TGK(東京硝子器械)
    55,900税込61,490
    1個
    4日以内出荷
    型式-FHP-201。PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95~240V 50/60Hz
    TGK品番000-60-93-01質量(kg)1.6電源AC95~240V 50/60Hz温度範囲(℃)-19.9~99.9(Pt100Ω)/0~400(Pt100Ω・.K)/0~999(K)制御方式PID制御センサータイプK熱電対本体寸法(mm)高さ155温度調節精度±0.3%FS
  • 液体加熱投込みヒーター TGK(東京硝子器械)

    液体加熱投込みヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    71,200税込78,320
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
    電圧(3相)200V仕様銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター
  • マントルヒーター P 20Φ×500L TGK(東京硝子器械)

    マントルヒーター P 20Φ×500L

    TGK(東京硝子器械)
    19,700税込21,670
    1個
    15日以内出荷
    柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
    電熱容量(W)200スペースマントルヒーター取扱い注意事項長さ(mm)500形状ファスナー留めTGK品番603-60-65-04仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
  • フレキシブルマントルヒーター FN-A TGK(東京硝子器械)

    フレキシブルマントルヒーター FN-A

    TGK(東京硝子器械)
    16,100税込17,710
    1個
    8日以内出荷
    電熱容量(W)200スペースマントルヒーター取扱い注意事項フラスコ容量(L)0.5以下用TGK品番603-60-56-01型式FN-A仕様AC100V
  • フレキシブルヒーター FHU TGK(東京硝子器械)

    フレキシブルヒーター FHU

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    9,290税込10,219
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様AC100V 最高温度:400℃
  • Fine 投込みヒーター FPH TGK(東京硝子器械)

    Fine 投込みヒーター FPH

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    41,400税込45,540
    1個
    3日以内出荷
    サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
    仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
  • 燃焼ボート用カバー C型 100個入 TGK(東京硝子器械)

    燃焼ボート用カバー C型 100個入

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番696-30-42-03長さ(mm)60スペースCC品名C型外幅×内幅(mm)19×14.5
  • ラブトップクーラー TGK(東京硝子器械)

    ラブトップクーラー

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    0.5mlおよび1.5mlのマイクロチューブを、-15~20℃の温度範囲で約2時間保持できます。フタにはチューブの整理や管理に便利な格子模様が印刷されており、ゴム足付きなので卓上で安定しています。
  • デュワーびん 高密度PE製 TGK(東京硝子器械)

    デュワーびん 高密度PE製

    TGK(東京硝子器械)
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    フタはPS製、ハンドル付き。-196℃~+100℃で使用可能。
    仕様オールプラスチック製のジュワーびんです。
加熱・冷却・クーラーボックス