絞り込み
ブランド
- カーク産業(382)
- カーク(11)
- カーメイト(4)
- SEIWA(セイワ)(4)
- Bullcon(4)
- クリエイト(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- E-TUMG(2)
- 日動工業(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 星光産業(1)
- ボンフォーム(1)
- クレトム(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- ジョイフル(1)
- CAPStyle(1)
- Blue Mare(1)
エコロジープロダクト
6ページ目: 自動車用安全用品

S909 ガスレンジ (ステンレス)/2口/自動着火/420x370mm
カーク産業¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷用途キャンピングカーなどサイズ(mm)420×370自動着火(ピエゾ)※ガス用ホースをご使用の場合は別途 0806 ガス用ネジ付きタケノコが必要となります。
折り込み片足テーブルレッグ/黒
カーク産業¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷用途キャンピングカーなどサイズ(mm)全長:675中折れ時:315使用オプション固定ブラケット 商品品番 0642-H
T字モール(スモール/シルバー)100m/R
カーク産業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷用途キャンピングカーなどサイズ巾7mm、溝巾2.2mm、溝深さ4mm100m/Rm売りはしておりません。
スナップキャップ(グレー)(1000ヶ入り)
カーク産業¥789税込¥8681セット(1000個)3日以内出荷用途キャンピングカーなど使用ご購入時の注意点※1,000 sets. 単位でお見積り致します。直径15mm在庫無くなり次第終了となります。
回転テーブルレッグ/コーナー
カーク産業¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷限られたスペースを有効活用するのにもってこい!のテーブルレッグです。空いた角のスペースに取り付け、普段は邪魔にならずに収納でき、使用時にはクルッと回転させるとすぐにテーブルが設置できる便利なテーブルシステムです。主テーブルの他にもサブテーブルなど用途によりご使用下さい。(固定用ビスは付属されておりません)用途キャンピングカーなど質量(g)2760使用材質:スチール
スライドヒンジ(クローム)
カーク産業¥649税込¥7141個3日以内出荷このスライドヒンジを使えば、扉へヒンジを取り付けるための面倒な加工をしなくても、キャビネットドアや収納庫の扉の取付けが容易に行えます。_x000D_。しかも作業時間の短縮にもなり一石二鳥。材質は亜鉛メッキされたスチール製で、耐久性に優れた高品質のヒンジです。用途キャンピングカーなどサイズ(mm)86×59使用材質 スチール亜鉛 メッキ製
フィアマ/カーゴストラップ
カーク産業¥6,498税込¥7,1481セット3日以内出荷キャンピングカーの荷室で活躍するカーゴストラップはいかがでしょうか。_x000D_。テーブル、チェアー、スペアホイールなど、最大20kgまでの荷物を固定することができます。_x000D_。ビスで止めるだけの作業なので取り付けも簡単。DIYにもオススメです。用途キャンピングカーなど付属品レールトラック 2本、フック 4個、ラバーバンド 2本、固定用ビス 24本
セーフティーサイン マタニティマーク
ボンフォーム¥689税込¥7581個3日以内出荷年中快適!通気性抜群のヒップ型形状クッション!中材の立体網状構造体は体積の90%以上が空気層で、通気性が非常に高い材質です。疲労対策ふんわり触感(厚み30mm)の立体網状構造体で優れた体圧分散効果が得られます。丸洗いOK 水切れ抜群で速乾!材質ポリ塩化ビニル色ピンクサイズ(mm)Φ125
LEDスポットライト(スイッチ付)/ニッケル
カーク産業¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷電圧:10-30V/DC_x000D_。消費電力:1.4W用途キャンピングカー部品消費電力(W)1.4スイッチあり(ロッカースイッチ)定格電圧(V)DC12-30対応DC12/24V発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)150
LEDバルブ 24V (発光色:白)
カーク産業¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷通常の電球をLEDバルブに変更する事が出来ます。_x000D_。シングル球は10W/21W等の電球と交換が出来ます。用途キャンピングカー部品
LEDショートレールランプ
カーク産業¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷蛍光灯に替わるLEDライトです。_x000D_。ON/OFFスイッチ付で、使い勝手のよいサイズです。_x000D_。設置後、ライト部分のみ最大180°の角度調整が可能です。用途キャンピングカー部品寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)222×35×31消費電流(A)1
LED ストライプライト用アングル/連結キット
カーク産業¥539税込¥5931個3日以内出荷細長い形状で場所や用途を選ばないライトです。_x000D_。オプション(別売り)のキットをご使用いただくことで、コーナーへの取付や連結しての取付けも可能となります。用途キャンピングカー部品
COB LEDテープライト
カーク産業¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷約25mm間隔でカットが可能なテープライトです。_x000D_。発光色は暖かみのある電球色(3000K)となります。_x000D_。Chip On Board(チップオンボード)_x000D_。基板上に多数のLEDチップを密集させてることにより、従来のLEDに比べてより広い範囲を明るく照らすことができ、高輝度で均一な光を照射できるのが特徴です。_x000D_。本製品には防水機能がありません。(カバー無しとなります。)用途キャンピングカー部品幅(mm)8長さ(m)5=1R電圧(V)DC12色温度(K)3000風量(L/min)380消費電力(W/m)4間隔(mm)カット間隔:約25防水なし
排水タンク(53L)
カーク産業¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷片側に排水口が付属した排水タンクをご用意しました。_x000D_。ABS樹脂製ですので、パーツ接続にはABSセメントをご使用ください。_x000D_。水にABS樹脂独特の臭いがついてしまうため、清水タンクには適しませんのでご注意ください。用途キャンピングカー部品寸法(cm)40×100×23(最大)/フランジ幅3.2
LEDマルチファンクションインテリアライト/ダブル
カーク産業¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷照明の調光と色温度を変更できるLEDライトです。_x000D_。タッチパネルを操作することで、お好みの明るさと色温度に設定することができます。_x000D_。長年お使いのハロゲンルームランプからのお取替えにも最適です。_x000D_。メモリー機能なし。用途キャンピングカー部品寸法(mm)279.5×109.5×16消費電力(W)8定格電圧(V)DC12-24色温度(K)3200-5700LED28LED明るさ(Lm)最大300
LEDマルチファンクションインテリアライト/シングル
カーク産業¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷照明の調光と色温度を変更できるLEDライトです。_x000D_。タッチパネルを操作することで、お好みの明るさと色温度に設定することができます。_x000D_。長年お使いのハロゲンルームランプからのお取替えにも最適です。_x000D_。メモリー機能なし。用途キャンピングカー部品寸法(mm)176×109.5×16消費電力(W)4定格電圧(V)DC12-24色温度(K)3200-5700LED14LED明るさ(Lm)最大150
MT214/水量計
カーク産業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷清水/排水タンクの両方の残量・容量が表示できる水量計です。シグナルも左が清水、右が排水でLEDにより表示されパネルもコンパクト。接続方法は、ウォーターゲージ(探り針)で取り付ける方法とウエルナット端子を取り付ける2通りあります。いつもチェックしながら無駄なく使用しましょう。用途キャンピングカー部品
ノーリターンバルブ(INΦ10mm x OUTΦ10mm)
カーク産業¥589税込¥6481個3日以内出荷水道管の途中に取り付ける部品です。「逆流防止弁」とも言われています。機能はその名の通り水の逆流を防止するものです。水は自然の法則にしたがって高い所から低い所へ流れます。車内が揺れると、必ず高低ができ水を動かします。そんな時に水が逆流しないように使う事もできます。用途いろいろ。用途キャンピングカー部品
ノーリターンバルブ(INΦ12mm x OUTΦ10mm)
カーク産業¥589税込¥6481個3日以内出荷水道管の途中に取り付ける部品です。「逆流防止弁」とも言われています。機能はその名の通り水の逆流を防止するものです。水は自然の法則にしたがって高い所から低い所へ流れます。車内が揺れると、必ず高低ができ水を動かします。そんな時に水が逆流しないように使う事もできます。用途いろいろ。用途キャンピングカー部品
LEDスポットライト/ニッケル(発行色:白)
カーク産業¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷斬新なデザインが特徴のLUMOライトからファッショナブルなスポットライトが登場しました。_x000D_。まさに舞台のスポットライトを思わせる趣きで、1.5Wながら光量はかなり明るく、角度も約360°回転しますので、車内を広範囲に照らすことができます。仕上がりもよく質感の高いライトです。用途キャンピングカー部品長さ(mm)50高さ(mm)90埋め込み寸法(mm)20つまみ長L(mm)45
LEDスポットライト/クローム(発行色:白)
カーク産業¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷斬新なデザインが特徴のLUMOライトからファッショナブルなスポットライトが登場しました。_x000D_。まさに舞台のスポットライトを思わせる趣きで、1.5Wながら光量はかなり明るく、角度も約360°回転しますので、車内を広範囲に照らすことができます。仕上がりもよく質感の高いライトです。用途キャンピングカー部品長さ(mm)50高さ(mm)90埋め込み寸法(mm)20つまみ長L(mm)45
ポーチライト(スイッチなし)
カーク産業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷文字通り玄関灯です。_x000D_。エントランスドア付近に取付する物ですがコンパクトサイズなので付けたい場所に明かりをどうぞ。_x000D_。スイッチ無しのタイプになります。用途キャンピングカー部品寸法(mm)87×150×50(厚さ)色白スイッチなし
ポーチライト(スイッチあり)
カーク産業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷文字通り玄関灯です。_x000D_。エントランスドア付近に取付する物ですがコンパクトサイズなので付けたい場所に明かりをどうぞ。_x000D_。スイッチ付のタイプになります。用途キャンピングカー部品寸法(mm)87×150×50(厚さ)色白スイッチあり
スパンバンド(4.5m/R)
カーク産業¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷床下の有効空間に収納庫はどうでしょう?有効空間に入る箱を作りこのスパンバンドで吊り下げるだけ。一定間隔の穴が開いているので調整も簡単です。必要な長さに切ってお使い下さい。芯は鉄製ですが表皮を被せてありますので安心です。現在吊り下げているバンドは錆びていませんか?用途キャンピングカー部品幅(mm)27長さ(m)5穴径(Φmm)9幅(cm)2.6耐荷重(kg)140穴間隔(mm)15
LED薄型インテリアライト/白(発光色:白)
カーク産業¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷安全で省エネルギーな次世代型LEDパネル式ライト。本体の厚さは20mmと薄く、さらに家具等に埋め込んでしまえば約半分の10mmになり、家具や壁/天井と一体となり室内演出には最適です。48個のLEDバルブを使用しており、明るさも申し分ありません。直付けも可能です。用途キャンピングカー部品寸法(mm)184×110×20
LED丸型テールランプ(赤)Eマーク付
カーク産業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷国内キャンピングカーの多くに使用されている丸型テールライトがLED化されて新登場です。_x000D_。赤、アンバー、クリアの3種類をご用意していますので、省電力化をご検討の方にオススメです。用途キャンピングカー部品消費電力(W)3.7/0.6
LED丸型テールランプ(クリア)Eマーク付
カーク産業¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷国内キャンピングカーの多くに使用されている丸型テールライトがLED化されて新登場です。_x000D_。赤、アンバー、クリアの3種類をご用意していますので、省電力化をご検討の方にオススメです。用途キャンピングカー部品消費電力(W)6.3
カセットトイレC2-C4用汚物タンクフレッシュアップキット
カーク産業¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷商品画像は便座に座り左出し用ですが右出し用にも変更可能です。用途キャンピングカー部品
LEDフラットパネルライト 7W(白)
カーク産業¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷取付けてると天井からの出っ張りがわずか3mmと、ほとんど平らに仕上がるスリムな照明です。_x000D_。また、107個のLEDがフレームの内側のまわりに並べられているので、レンズ全体が光り室内を明るく照らします。用途キャンピングカー部品寸法(mm)150×150×7対応12V/24V
LEDスリムライト(角/白)
カーク産業¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷保護規格IP66と、防塵防水加工がされているので水に濡れても安心です。用途キャンピングカー部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×12対応DC12/24V発光色クールホワイト機能メモリー機能付LED60LED
壁掛けライト(12V 14W x 2ヶ、スイッチ付)
カーク産業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷以前にご紹介をしましたウォールライトに続きデザイン性の高いインテリア照明をご用意しました。_x000D_。照明ひとつで部屋の雰囲気が変わるように車内も同様に変わります。気持ちが落ち着く空間を作り出し、夜を楽しむ事が出来るのもステキです。_x000D_。室内のキーポイントに是非お勧めします。用途キャンピングカー部品寸法(mm)205×103×94