絞り込み
ブランド
- Excel Scientific
- モノタロウ(2)
- ビーエム機器(674)
- Thermo Fisher Scientific(300)
- Simport(265)
- アズワン(221)
- コーニング(210)
- TPP(209)
- WATSON(164)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(151)
- TGK(東京硝子器械)(128)
- Porvair(120)
- Thermo Scientific Nalgene(114)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- ケニス(100)
- GVS(91)
- Celltreat(87)
- 三商(78)
- AXYGEN(68)
- EVER GREEN(61)
- MATRIX(54)
- ブランドをもっと見る

ELISA用シールプレートフィルム SealPlate
Excel Scientific¥6,998税込¥7,6981箱(100枚)翌々日出荷標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-01適合容器マルチウェルプレート
ホイルシール eXTReme FoilSeal
Excel Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)翌々日出荷フラットトップや縁が高いプレートにもにフィットするため、サンプルのコンタミネーションや蒸発を最小限に抑えます。低温での保管に適しています。ピペットチップなどで穴を開けることが可能です。片端はタブ付きです。仕様DNase・RNase・核酢酸フリー材質アルミホイル・アクリル系接着剤寸法(mm)78.3×129使用温度範囲(℃)-80~120厚さ(μm)48アズワン品番3-9127-01
フィルムローラー
Excel Scientific¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷シーリングフィルムをプレートに圧着させるのに適しています。寸法(mm)ローラー/28.4×143×28、ローラーラバー部/96.5アズワン品番3-9122-02
PCR用保護フィルム eXTReame Seal
Excel Scientific¥8,598税込¥9,4581箱(100枚)翌々日出荷ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの両端にはタブがついており、書き込みが可能です。タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。仕様DNase・RNaseフリー材質PET・アクリル系粘着剤寸法(mm)78.3×140.5使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)50アズワン品番3-9128-01
PCRプレート用フィルム・PP製
Excel Scientific¥12,980税込¥14,2781箱(100枚)当日出荷材質PP(50μm厚)寸法(mm)79.4×123.1(137.8)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-40~120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番4-4995-01
アルミシールホイル F2シリーズ
Excel Scientific¥4,798税込¥5,2781箱(300枚)10日以内出荷材質アルミニウム(厚み50μm)寸法(mm)10.1×81.2(101)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-20~120滅菌未滅菌アズワン品番4-4994-03
アルミシールホイル F2シリーズ
Excel Scientific¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)10日以内出荷材質アルミニウム(厚み50μm)寸法(mm)78.3×118.1(128)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-20~120滅菌未滅菌アズワン品番4-4994-02
アルミシールホイル F2シリーズ
Excel Scientific¥7,898税込¥8,6881箱(50枚)当日出荷材質アルミニウム(厚み50μm)寸法(mm)78.3×118.1(128)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-20~120滅菌滅菌済アズワン品番4-4994-01
アルミシールホイル AlmaSeal II
Excel Scientific¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)当日出荷PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。 裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。材質アルミニウム・アクリル系接着剤温度範囲(℃)-80~120滅菌未滅菌厚さ(μm)38
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate
Excel Scientific¥9,898税込¥10,8881箱(100枚)翌々日出荷標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-02適合容器マルチウェルプレート
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Mini
Excel Scientific¥9,698税込¥10,6681箱(200枚)12日以内出荷8連ストリップを1~2列分を密封することができます。ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。穴をあけたフィルムを保護する二次的なシール材としても使用可能です。材質PET寸法(mm)19.0×102.9温度範囲(℃)-40~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)50アズワン品番3-9133-02適合容器8連ストリップ
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab
Excel Scientific¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)翌々日出荷から12日以内出荷ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。標準的なマルチウェルプレートに合わせてあらかじめカットされたシートフィルムです。両端にタブが付いており、片側にはカラーの丸印が印刷されているため識別が容易になります。片方を剥がして実験ノートに貼り、もう一方は識別用にプレートに残すといった使い方も可能です。材質PET寸法(mm)79.4×146.1使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)50適合容器96wellプレート
ELISA用シールプレートフィルム ThinSeal
Excel Scientific¥15,980税込¥17,5781箱(100枚)翌々日出荷ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。材質PET寸法(mm)79.4×146.4使用温度範囲-40~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)25アズワン品番3-9131-02
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RT
Excel Scientific¥19,980~税込¥21,978~1箱(100枚)翌々日出荷透明度が高くリアルタイムPCRに適しています。仕様DNase・RNaseフリー材質PET・アクリル系接着剤使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)52
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTS
Excel Scientific¥34,980税込¥38,4781箱(100枚)翌々日出荷リアルタイムPCRに適したフィルムです。フィルムに埋め込まれたマイクロカプセルの中に接着剤がある圧着タイプのため、接着剤による試料へのコンタミネーションを防ぎます。付属品フィルムシーリングパドル×1枚仕様DNase・RNase・核酢酸フリー材質ポリオレフィン・シリコン系接着剤寸法(mm)78.6×139.7使用温度範囲(℃)-70~+100滅菌未滅菌アズワン品番3-9129-02
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTS
Excel Scientific¥18,980税込¥20,8781箱(50枚)翌々日出荷リアルタイムPCRに適したフィルムです。フィルムに埋め込まれたマイクロカプセルの中に接着剤がある圧着タイプのため、接着剤による試料へのコンタミネーションを防ぎます。付属品フィルムシーリングパドル×1枚仕様DNase・RNase・核酢酸フリー材質ポリオレフィン・シリコン系接着剤寸法(mm)78.6×139.7使用温度範囲(℃)-70~+100滅菌γ線滅菌済アズワン品番3-9129-01
アルミシールホイル AlmaSeal II
Excel Scientific¥11,980税込¥13,1781箱(2袋×25枚)翌々日出荷PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。仕様DNase・RNaseフリー材質アルミニウム・アクリル系接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-80~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)38アズワン品番3-9126-02
アルミシールホイル AlmaSeal II
Excel Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)翌々日出荷PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。仕様DNase・RNaseフリー材質アルミニウム・アクリル系接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-80~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)38アズワン品番3-9126-01
多孔フィルムシール AeraSeal
Excel Scientific¥9,798税込¥10,7781箱(2袋×25枚)翌々日出荷多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。仕様非細胞毒性材質疎水性レーヨン・医療グレード接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-20~+80滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)140アズワン品番3-9125-02
多孔フィルムシール AeraSeal
Excel Scientific¥15,980税込¥17,5781箱(100枚)翌々日出荷多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。仕様非細胞毒性材質疎水性レーヨン・医療グレード接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-20~+80滅菌未滅菌厚さ(μm)140アズワン品番3-9125-01
フィルムパッド
Excel Scientific¥11,980税込¥13,1781箱(10袋×5個)翌々日出荷縁付きプレートにフィルムを圧着させるのに適しています。寸法(mm)63.5×76×3アズワン品番3-9122-01
交換用ロールフィルム マイクロプレート用
Excel Scientific¥15,980税込¥17,5781セット(2巻×100枚)翌々日出荷仕様交換用シールプレートフィルム種別シールプレートフィルムタイプ材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌アズワン品番3-9120-13
ロールフィルム マイクロプレート用
Excel Scientific¥26,980税込¥29,6781セット12日以内出荷ディスペンサーは取り出しやすくするだけでなく、ディスペンサーの底を使用することでフィルムをプレートに密着させることができ、作業効率の向上が可能です。シートはタブ付きで、1枚ごとに簡単に切り離せるようになっています。多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。種別多孔フィルムキット材質ディスペンサー/PP、多孔フィルム/疎水性レーヨン使用温度範囲(℃)-20~+80滅菌γ線滅菌済アズワン品番3-9120-02
ロールフィルム マイクロプレート用
Excel Scientific¥19,980税込¥21,9781セット9日以内出荷ディスペンサーは取り出しやすくするだけでなく、ディスペンサーの底を使用することでフィルムをプレートに密着させることができ、作業効率の向上が可能です。シートはタブ付きで、1枚ごとに簡単に切り離せるようになっています。多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。種別多孔フィルムキット材質ディスペンサー/PP、多孔フィルム/疎水性レーヨン使用温度範囲(℃)-20~+80滅菌未滅菌アズワン品番3-9120-01