絞り込み
材質
  • 樹脂(3)
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(2)
  • ビーエム機器(674)
  • Simport(264)
  • アズワン(219)
  • TPP(209)
  • コーニング(200)
  • WATSON(165)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(148)
  • TGK(東京硝子器械)(128)
  • Porvair(120)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
  • ケニス(100)
  • GVS(91)
  • Celltreat(87)
  • 三商(77)
  • AXYGEN(67)
  • EVER GREEN(61)
  • MATRIX(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチューブストレージボックス Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブストレージボックス

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    当日出荷
    サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
    用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
  • マイクロチューブ Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    2,098税込2,308
    1セット(500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。
  • RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ Thermo Fisher Scientific

    RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,498税込7,148
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1パック(4個)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
    材質ポリカーボネート
  • ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ Thermo Fisher Scientific

    ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1ケース(12本)ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
    キャップHDPE
  • 96ウェルプレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    96ウェルプレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1包(5個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • 表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific

    表面汚染除去剤

    Thermo Fisher Scientific
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
    用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
  • 電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入 Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1パック(25個)
    12日以内出荷
    S1 Pipet Filler用パーツ。
    アズワン品番65-3794-51
  • Plate+用 マット 青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 丸底 7.2mm 5個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Plate+用 マット 青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 丸底 7.2mm 5個入 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1個(5個)
    4日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとん
  • DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ Thermo Fisher Scientific

    DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズは。ガラス器具、
    アズワン品番65-3785-48
  • イノキュレーティングループ 1μループ L200-1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    イノキュレーティングループ 1μループ L200-1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    22,980税込25,278
    1セット(1000本)
    6日以内出荷
  • 96ウェル PCR(R)用 ヒンジ式チューブラック Thermo Fisher Scientific

    96ウェル PCR(R)用 ヒンジ式チューブラック

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • マイクロタイターチューブ MBP 1.2mL Thermo Fisher Scientific

    マイクロタイターチューブ MBP 1.2mL

    Thermo Fisher Scientific
    5,398税込5,938
    1パック(1000本)ほか
    当日出荷
    サンプル数が少ない場合の希釈やミキシングに適しています。 ラックやフタにはアルファベットと数字が書かれていますので、サンプルの認識が容易です。 121℃・20分でオートクレーブ滅菌が可能です。
    容量(mL)1.2耐用温度(℃)-80~121
  • 直口フリントガラスチューブ 14-958シリーズ Thermo Fisher Scientific

    直口フリントガラスチューブ 14-958シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1パック(250本×4箱)ほか
    翌々日出荷から48日以内出荷
    圧力作用による破損を減らすため、焼鈍処理が施されています。切断面は滑らかに処理してあります。
    材質フリントガラス形状直口(リムなし)、丸底
  • クライオバイアル Thermo Fisher Scientific

    クライオバイアル

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1ケース(250個)ほか
    3日以内出荷
    8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
    材質(本体)PPキャップタイプ外ネジ材質(キャップ)HDPE商品タイプ自立型
  • カラークライオボックス Thermo Fisher Scientific

    カラークライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1ケース(4本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51列数9×9適合バイアル(mL)1.0~2.0
  • フルオロヌンクプレート Thermo Fisher Scientific

    フルオロヌンクプレート

    Thermo Fisher Scientific
    44,980税込49,478
    1ケース(50本)ほか
    4日以内出荷
    蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
    種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:4001ウェルの培養面積(cm2)0.33
  • ロック付マイクロチューブ Thermo Fisher Scientific

    ロック付マイクロチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    2,898税込3,188
    1セット(500個)ほか
    5日以内出荷
    RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
  • 細胞培養用イージーディッシュ(NUNC) Thermo Fisher Scientific

    細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)

    Thermo Fisher Scientific
    26,980税込29,678
    1組(150個)ほか
    3日以内出荷
    表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。
    材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
  • 細胞培養用イージーディッシュ(NUNC) Thermo Fisher Scientific

    細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1組(280個)ほか
    3日以内出荷
    表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
    材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
  • マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ Thermo Fisher Scientific

    マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ

    Thermo Fisher Scientific
    3,598税込3,958
    1袋(10個×12袋)
    翌々日出荷
    8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます
    仕様8連キャップ(滅菌済)材質キャップ/LDPE(低密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121℃アズワン品番1-9559-03
  • イムノプレート用カバー Thermo Fisher Scientific

    イムノプレート用カバー

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    63日以内出荷
    イムノプレート用カバー
  • 90mmペトリディッシュ 滅菌 1箱 20個×25包入 101シリーズ Thermo Fisher Scientific

    90mmペトリディッシュ 滅菌 1箱 20個×25包入 101シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    23,980税込26,378
    1箱(25包×20個)
    63日以内出荷
    表面無処理のペトリディッシュ、サイズは90 mm、材質はポリスチレンで、鏡面仕上げにより高い透明度を実現、微生物培養に適している、ガンマ線滅菌済、EN ISO 24998:2008に準拠して製造
  • クライオフレックス 15本 Thermo Fisher Scientific

    クライオフレックス 15本

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1箱(15本)
    5日以内出荷
    クライオチューブを液体窒素内で保存する際に使用する保護カバーです。必要な長さにカットして使用できます。
    材質LDPE全長500mmアズワン品番64-3208-49
  • Fisherbrand(TM) ELISA用96ウェルマイクロプレート/ふた無 1枚×50枚入 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ELISA用96ウェルマイクロプレート/ふた無 1枚×50枚入

    Thermo Fisher Scientific
    87,980税込96,778
    1セット(50枚)
    6日以内出荷
    ウェル間のCV値5%未満。再現性±10%以内。ウェルのバックグラウンド0.005OD以内。各ウェル上部の小さなリップとウェル間の隆起により、ウェル間のコンタミネーションを防止します。ウェル底面が平らなため、反応面積が大きい。行と列には英数字のラベルが貼られており、プレートは積み重ねて保管することができます。ウイルス抗原やタンパク質などの疎水性分子や部分的に疎水性のある分子の結合性を高める特殊な処理を施しています(ハイバインド処理)
    仕様●ボトム:C底●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌性:未滅菌●ウェル数:96●蓋:蓋なし●パッケージ:50プレートバルク●認証/コンプライアンス準拠●アプリケーション:EIAおよびその他のアプリケーション●バインディングタイプ:High Binding●表面処理:High Binding●アレイ:8×12●容量:ウェル 450μL●タイプ:96ウェルアッセイマイクロプレート●ウェルの形状 丸い四角●certificate:high-binding証明付きアズワン品番65-4342-35
  • CLRシリコンマット透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 5個入 Thermo Fisher Scientific

    CLRシリコンマット透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 5個入

    Thermo Fisher Scientific
    20,980税込23,078
    1個(5個)
    4日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
    仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-68
  • 96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 丸底 1100μL 7.45×38.5mm 500本入 Thermo Fisher Scientific

    96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 丸底 1100μL 7.45×38.5mm 500本入

    Thermo Fisher Scientific
    45,980税込50,578
    1ケース(5セット×100本)
    4日以内出荷
    仕様●バイアル:透明●形状:丸底●容量(μL):1100●サイズ(mm):7.45×38.5●入数:500本入アズワン品番67-2991-44
  • 96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific

    96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    99,980税込109,978
    1個(50個)
    48日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
    仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ウェル、マイクロプレート、ラウンドウェル●ウェル容量(μL):1200●ウェル形状:U底、直径7mm●高さ(mm):41.6●バーコード:あり●入数:50個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2アズワン品番67-2991-19
  • 96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific

    96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    9,599税込10,559
    1個(5個)ほか
    48日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
  • シーリングテープ 100個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    シーリングテープ 100個入 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    44,980税込49,478
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
    仕様●シーリングテープ(-70℃~100℃)●色:透明●材質:PES/シリコン●スリット:なし●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-76
  • CLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    CLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    20,980税込23,078
    1個(5個)
    4日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
    仕様●概要:WebSeal CLRシリコンマット●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、ステップ●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-80
  • マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1個(5個)
    4日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
    仕様●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-59
  • ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    82,980税込91,278
    1セット(5セット)
    4日以内出荷
    WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
    仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P211)×5個、ガラスバイアル(60180-V101)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M151)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):700●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):44●Performance Level 3アズワン品番67-2990-52
  • Fisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1セット(24本)
    4日以内出荷
    培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトル。フィルターユニットの受け器として利用できます
    仕様●材質:(本体)ポリスチレン●容量:150mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511,FB12566512)に適合アズワン品番65-4343-41
  • Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    50,980税込56,078
    1セット(100枚)
    6日以内出荷
    識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
  • Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1セット(6パック×3個)
    6日以内出荷
    角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
    仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CEアズワン品番65-4343-02
  • Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    1セット(50枚)
    欠品中
    素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適です。タンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適。抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
    仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:50/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:未滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 1mL●パッケージ:50ケース●フットプリント:スタンダードアズワン品番65-4342-42
  • KOVA(TM) Glasstic(TM) Thermo Fisher Scientific

    KOVA(TM) Glasstic(TM)

    Thermo Fisher Scientific
    56,980税込62,678
    1セット(100パック)
    6日以内出荷
    Glasstic(TM)Slide10 with Gridsは、血球計算盤タイプの10チャンバースライド。光学的にガラスと同じ屈折率の透明なプラスチック製。各10チャンバーのGlassticSlideは、10個の完全に分離されたウェルを備えています。毛細管現象によりより、ピペッティングエラーが減少します。サンプルを全体に均一に浮遊させることができます。各チャンバーに正確で再現性のある流体分布を提供します。チャンバーの壁は、試料の漏れや相互汚染を防ぎます。Glassticスライドグリッドは試験片の焦点面にあり、さまざまな倍率で使用できます。血球計算盤で得られた結果と高い相関関係がある結果を提供します:赤血球:r:0.99; 白血球:r:0.99; 血小板:r:0.93
    仕様●For Use With(Equipment):尿沈渣分析システム●Material:ガラスの光学的品質を備えたプラスチック●Gridded:無●Product Type:Slide 10●For Use With(Application):顕微鏡検査●Description:Slide 10●No. of Wells:10アズワン品番65-4342-14
  • 96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 テーパー 500本入 60180-Vシリーズ Thermo Fisher Scientific

    96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 テーパー 500本入 60180-Vシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    31,980税込35,178
    1ケース(5セット×100本)
    48日以内出荷
培養用品