絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- アズワン(64)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(42)
- ALLSHENG(42)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(39)
- 三商(9)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- ケニス(9)
- アネロパック(7)
- コーニング(6)
- スギヤマゲン(6)
- 生田産業(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- アトー(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- ヤマト科学(3)
- 三菱ガス化学(3)
- ブランドをもっと見る

イノキュレーティングニードル
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781セット(600本)6日以内出荷サンプルの付着を高めるため表面処理を施してあり、ほぼ一定量のサンプリングが行えます。USPクラスⅥのレジンを使用。無毒性。ガンマー線滅菌済み。PS製。色イエロー
イノキュレーティングループ
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781セット(600本)4日以内出荷サンプルの付着を高めるため表面処理を施してあり、ほぼ一定量のサンプリングが行えます。USPクラスⅥのレジンを使用。無毒性。ガンマー線滅菌済み。PS製。
ドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能。万一の際にも安心な過昇防止機能付。仕様温度安定性:±0.5℃付属品ブロックリフター電源AC100~120V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~130温度精度±0.5℃(at37℃)タイマー最大99時間59分
コンパクトインキュベーター
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。 シンプルなインターフェースで操作が簡単です。付属品棚板×2質量(kg)7.2電源AC100V・50/60Hz内容積(L)18定格出力45W温度精度±0.2℃(37℃時)温度分布±1.2℃(37℃時)設定温度範囲17~40℃外寸法(mm)260×470×415アズワン品番2-1688-01庫内寸法(mm)180×290×310対流方式強制循環式
温度プローブ PT1000
Thermo Fisher Scientific¥6,398税込¥7,0381個63日以内出荷温度プローブPT1000仕様●タッチスクリーンドライバスインキュベーター用アズワン品番65-3975-95
IMP400用 Vitonガスケット
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801個63日以内出荷仕様●規格:シリコンフリー Viton 素材ガスケットアズワン品番65-3976-09