絞り込み
ブランド
- OPTIMA
- ALLSHENG(42)
- アズワン(14)
- 三商(8)
- ケニス(7)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- ナリカ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- バイオメディカルサイエンス(2)
- アネロパック(2)
- 三菱電機(1)
- サンプラテック(1)
- ヤマト科学(1)
- 新光化成(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 日伸理化(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- 生田産業(1)

インキュベーター内用シェーカー
OPTIMA¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。仕様旋回範囲:25mm材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200本体寸法(mm)300×330×70表示回転速度・タイマー電源コード(m)1.83回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-01許容負荷荷重(kg)3