カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- AVEDIO(エヴァディオ)(22)
- BIKEHAND(71)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(31)
- CAPTAIN STAG(14)
- CRANK BROTHERS(16)
- E-tool(30)
- EFFETTO MARIPOSA(15)
- EVERS(13)
- FSA(87)
- grunge(グランジ)(36)
- Ice Toolz(26)
- NOGUCHI(34)
- Palmy Sports(12)
- ParkTool(パークツール)(212)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- SUPER B(40)
- アサヒサイクル(18)
- ホーザン(73)
- 池商(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
メンテナンスツールには、自転車を自分でメンテナンスしたりカスタマイズするために必要なツールが含まれます。自分の自転車に合わせて選べるよう、フリーホイール・カセットやハブ・アクスル、クランク・ボトムブラケットなど、各商品にはさまざまなタイプが揃っています。チェーンなど細かい部分まで洗浄できるクリーナーなどもあり、定期的に手入れすることで長期にわたって快適に乗ることができます。基本の工具がセットになっているものもありますので、初心者でも購入しやすいでしょう。

ワイヤーケーブル&スポークカッター
(166件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
自転車用チェーンカッター シングルチェーン用
(177件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。用途自転車シングルチェーン用適合チェーン408/410
ペダルレンチ 両口
(154件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。用途自転車のペダル・ハブ交換用厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0全長(mm)308材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)質量(g)約280最大トルク(N・m)60適合サイズ(mm)14/15
テーパリーマ
ホーザン(40件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
クランクツール
(193件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。用途クランク軸からクランクを抜く時に
自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用
(157件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。用途自転車多段チェーン用適合シマノHG・UG・IG適合チェーン408/410
スポーク回し 焼入れタイプ
(144件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
ワイヤーカッター
ホーザン(24件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
チェーンプライヤー
ホーザン(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷適合ローラチェーン(クリップ形)トラスコ品番469-9947材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマー全長(mm)165質量(g)150適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用)RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンプーラー
(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。用途チェーンの接続にチェーンNo.35~60
樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
(50件のレビュー)¥299税込¥3291セット(3本組)当日出荷重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。用途自転車のタイヤ・チューブの交換全長(mm)約120
ラチェット 両口 自転車用
(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。用途自転車用。材質クロムモリブデン鋼幅(mm)35.5厚さ(mm)70.7全長(mm)273質量(g)300呼び寸法(mm)14×15表面処理クロムメッキ
フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用
(147件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
カートリッジボトムブラケット工具
(87件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
スタンドバネ入れ
ホーザン(15件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。全長(mm)185質量(g)57
タイヤレバー
BIKEHAND(14件のレビュー)¥399税込¥4391セット(3本)当日出荷パンク修理時には必須の工具です。(ドライバー等を使用すると、チューブを傷つける可能性があります。)材質鉄色シルバー
スプロケット抜き工具 シングルチェーン用
(43件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。 シングル用(1/2 x 1/8)カセットスプロケット用。適合シングルチェーン全長(mm)280質量(g)226適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
ハブコンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。 手に馴染みやすいソフトグリップ付です。用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。材質構造用鋼、(柄部)樹脂全長(mm)205質量(g)85先端厚さ(mm)2商品構成単品
タイヤレバー
Panaracer(パナレーサー)(34件のレビュー)¥459税込¥5051セット(3本組)当日出荷タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。全長(mm)約115質量(g)約40
エバーズ 自転車丸洗いクリーナー
EVERS(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(480mL)当日出荷水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。 フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。 塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。アズワン品番64-9558-41
4サイズスパナ 段付
(80件のレビュー)¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。適合13mm、14mm/15mm、16mm厚さ(mm)2(先端)全長(mm)200
フリーホイールリムーバー シマノ HG式用
(43件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付
(57件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
チェーン切り 1段・5~11段対応
CAPTAIN STAG(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チェーンを押さえるアジャスター金具付き材質鉄(亜鉛メッキ)質量(g)142幅W×厚さ×高さH(mm)110×20×66(最小値)
コッタレスクランク専用工具
SHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コッタレスクランクの抜き締めに使用します。アズワン品番64-9593-39純正品番Y13009010
タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ
(21件のレビュー)¥529税込¥5821セット(2本)当日出荷耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。 ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP! 力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。用途自転車のタイヤ・チューブの交換材質POM全長(mm)180質量(g)30
タイヤレバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)¥499税込¥5491セット(3本組)当日出荷耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。 重ねて収納できて携帯用にも便利。トラスコ品番495-3053長さ(mm)120質量(g)39(3本セット)
ラバー砥石
ホーザン(11件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンプライヤー
ホーザン(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。 先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。 また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。トラスコ品番359-8543全長(mm)160質量(g)150適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン【バイク用】#410~#530RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンプライヤー
TSUNODA(ツノダ)(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。用途チェーンの取付・交換に! バイク・自転車のメンテナンスに。トラスコ品番784-3275全長(mm)160質量(g)140呼び寸法(mm)160使用範囲(mm)(車両用)410~530(産業機械用)#35~#50頭部厚(mm)8.5頭部幅(mm)17柄幅(mm)50
インナーワイヤープライヤー
ホーザン(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。全長(mm)170質量(g)235