ペダル関連工具 :「自転車 ペダル」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ParkTool(パークツール)ペダルタップ
クランクアームのペダル取り付けネジのさらえや、修正に使う、最もポピュラーな2サイズを用意しています。
仕様右、左用のセット 全長(mm)- 質量(g)-
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダミーペダル ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ダミーペダル
新車の変速調整などでクランクを回すための簡易型ダミーペダル。 コーン状の先端をペダルの取り付け穴に挿入して使用します。 従来、仮のペダルを取り付けて行っていた作業が大幅に短縮することが可能になります。
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PW-3 ペダルレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ペダルレンチ
剛性、耐久性に優れたペダルレンチ。 15mmと9/16インチの2種類のサイズを持ったPW-3は、堅く締め込まれたペダルでも外せる適度な長さのハンドルを備えています。
厚さ(mm)(口部)4.8 全長(mm)315 寸法(口部)15mm・9/16インチ
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。 クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。
厚さ(mm)(口部)4.8 寸法(mm)(口部)15 全長(mm)400
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

TWB-15 ペダルレンチヘッド ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ペダルレンチヘッド
ペダルお取付軸の締め付けトルクを管理するためのトルクレンチ用ヘッド。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。
差込角(mm)9.5(3/8sq.) 板厚(mm)5
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ホームメカニックのための入門用ペダルレンチ。 工具ケースにも入れやすいサイズで、レースメカニックにも最適です。
厚さ(mm)(口部)3.2 寸法(mm)(口部)15 全長(mm)290
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

スプロケットリムーバーとペダルレンチを組み合わせた工具です。 ペダルレンチ(15mm)/ スプロケットリムーバー 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用 全長:27.3cm
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)クロウフット
LRT-2、LRT-3、LRT-4、BBT-18などレンチサイズ36mmのツールのトルク管理に。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。 差込角9.5mm角(3/8"sq)のトルクレンチに対応します。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq) 寸法(mm)口部:36 アズワン品番64-8086-34
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷