ブレーキ関連工具とは、自転車のブレーキのメンテナンスに使用するさまざまな工具を指します。ケーブルやスポークの切断専用のカッターは最も需要が高いアイテムです。切断能力は、ワイヤーロープではΦ4、ステンレスはΦ2となっています。インナーワイヤーを引っ張り出すためのプライヤーは、インナーワイヤーを取り換える際や調整するときに最適な工具です。 ワイヤーがたるむことなく、確実に取り付けができます。ドラム抜きは、シティサイクルなどのドラムを着脱するための強力な工具。固く締まっているドラムでも取り外し可能です。
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ

    ワイヤーケーブル&スポークカッター

    モノタロウ(166件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
    切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
  • ワイヤーカッター ホーザン

    ワイヤーカッター

    ホーザン(24件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
    全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
  • インナーワイヤープライヤー ホーザン

    インナーワイヤープライヤー

    ホーザン(10件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
    全長(mm)170質量(g)235
  • RUPES クローパッドツール RUPES

    RUPES クローパッドツール

    RUPES
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    バフをマジックパッドからはがしたり、バフの簡易クリーニングに利用できるツールです
    用途バフの取り外し時やクリーニングに型番9.BF7001
  • BH インナーワイヤープライヤー BIKEHAND

    BH インナーワイヤープライヤー

    BIKEHAND
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    12日以内出荷
  • ドラム抜き ホーザン

    ドラム抜き

    ホーザン(18件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
    全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
  • オフセットブレーキレンチ ParkTool(パークツール)

    オフセットブレーキレンチ

    ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
  • マルチワイヤーカッター BIKE’N ROLL(バイクンロール)

    マルチワイヤーカッター

    BIKE’N ROLL(バイクンロール)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    徹底的に使いやすさを追い求めたマルチツール。ツールを変えることなく、1.切れ味抜群のワイヤーカッター2.チューブエンドキャップのカシメ3.変形したチューブ穴の修整4.ミッシングリンクチェーンのチェーン外し、と4機能を装備。チェーンのメンテナンスの整備作業をスムーズに行えるのでストレスフリー。開き止めストッパー付きで安全かつコンパクトに収納可能。
    用途1.ワイヤーカッター、2.ワイヤーエンドキャップのカシメ、3.チューブトリーマー、4.ミッシングリンクチェーン用チェーンリムーバーの4機能を備えたマルチツール寸法(mm)155×64×25質量(g)159切断能力(Φmm)5
  • ディスクセンタリングアダプター NOGUCHI

    ディスクセンタリングアダプター

    NOGUCHI
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ディスクブレーキのセッティングを簡単に行うためのツールです。
    材質(本体)鉄
  • ケーブルカッター NOGUCHI

    ケーブルカッター

    NOGUCHI(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    アウターインナーケーブルの切断や自転車のスポークの切断に使用できます。
    全長(mm)170
  • インナーワイヤープライヤー ParkTool(パークツール)

    インナーワイヤープライヤー

    ParkTool(パークツール)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
  • プロフェッショナルケーブルカッター ParkTool(パークツール)

    プロフェッショナルケーブルカッター

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。 冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。 インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。
    厚さ(mm)6.3全長(mm)191切断能力(mm)Φ2
  • ローター修正器 ParkTool(パークツール)

    ローター修正器

    ParkTool(パークツール)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ディスクローターの歪みを矯正する工具。3種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正することが可能です。
    ディスク厚さ(mm)対応:最大2.5
  • E-tool ケーブルカッター E-tool

    E-tool ケーブルカッター

    E-tool
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    6日以内出荷
    ブレーキとシフトケーブル、インナーとアウターの切断作業に使えます。
    用途自転車ワイヤ切断用ケーブルカッター。幅(mm)最小65全長(mm)160質量(g)201
  • ディスクローターセンターリングツール grunge(グランジ)

    ディスクローターセンターリングツール

    grunge(グランジ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    ホイール装着時にローターをセンターに。 これをキャリパーに通して固定することでキャリパーのセンタリングが容易。 キャリパー設定には便利なツール。
  • ディスクロータースクレーパー KOTO

    ディスクロータースクレーパー

    KOTO
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    5日以内出荷
    ブレーキディスク外周の錆取り用スクレーパーです。ディスクパッド交換時やブレーキオーバーホール時のお供に。ディスク以外にもオイルパン等のシール剥がしにも便利です。ヘラの先端部は熱に強く、ダイヤモンドの次に硬い特殊合金(タングステン合金)を使用しているので安心して作業が行えます。
    用途自働車用ブレーキローター外周の錆取り全長(mm)210質量(g)170刃幅(mm)32刃先厚(mm)4.5
  • ケーブル ParkTool(パークツール)

    ケーブル

    ParkTool(パークツール)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    適合機種IR-1,IR-1.2
  • ピストンプレス NOGUCHI

    ピストンプレス

    NOGUCHI(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    油圧ディスクブレーキのローターを抜いた際、閉じてしまったピストンを押し出すためのツール。
    長さ(mm)255幅(mm)40高さ(mm)35材質(本体)鉄
  • ドラム抜き用替ピン ホーザン

    ドラム抜き用替ピン

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    適合C-349
  • NTL-6 ディスクアライメントツール NOGUCHI

    NTL-6 ディスクアライメントツール

    NOGUCHI
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    ディスクローターとパッドの隙間に入れて調整する工具、ピストンプレスとしても使用可能
    色ブラック
  • ウォールマウントブリードキットホルダー ParkTool(パークツール)

    ウォールマウントブリードキットホルダー

    ParkTool(パークツール)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    63日以内出荷
    JH-4は、ペグボードなどに取り付けて、Parktoolの油圧ブレーキブリーディングキットを整理・収納できるマウントです。ブリードブロックやホース、シリンジ、その他アクセサリーをスッキリと収納できるメインホルダーと、ホースに残ったオイルを受け止めるドリップトレイを入組み。液垂れによる汚れを気にすることなく作業できます。ミネラルオイル用とDOTオイル用を区別するためのステッカーを付属。粉体塗装が施されたスチール製のボディは耐久性に優れ、長年にわたり使用することができます。JH-4を使えば、作業効率が向上し、常に整理整頓された作業環境を保つことができます。
    仕様取り付け穴間の距離:304.8mm、152.4mm(メインホルダー)/152.4mm(ドリップトレイ)適合機種BKD-1.2、BKM-1.2寸法(mm)406×42×60 (メインホルダー)、248×47×76 (ドリップトレイ)
  • フリーホイールターナー カセットスプロケット外シ AVEDIO(エヴァディオ)

    フリーホイールターナー カセットスプロケット外シ

    AVEDIO(エヴァディオ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    23日以内出荷
    カセットスプロケットを取り外すための工具。
  • マスターリンクツール ミッシングリンク外シ AVEDIO(エヴァディオ)

    マスターリンクツール ミッシングリンク外シ

    AVEDIO(エヴァディオ)
    ¥699税込¥769
    1個
    23日以内出荷
    ミッシングリンクを外す際に使用する工具。
  • ワイヤーカッター AVEDIO(エヴァディオ)

    ワイヤーカッター

    AVEDIO(エヴァディオ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    23日以内出荷
    ワイヤーカットをした際に閉じてしまったライナー管を再生できる突起がついています。
  • フリーホイールリムーバー SHIMANO対応 AVEDIO(エヴァディオ)

    フリーホイールリムーバー SHIMANO対応

    AVEDIO(エヴァディオ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    23日以内出荷
    シマノ用。クィックを外さずにはめ外しが可能。
  • NTL-5 [ディスクローター&パッドツール] NOGUCHI

    NTL-5 [ディスクローター&パッドツール]

    NOGUCHI
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    6日以内出荷
    ピストンプレス ローター修正 ローター厚みチェック シマノパッド残量チェック ローター脱着(外セレーション) 5個の機能を1つにまとめた工具
  • エレクトリックワイヤーツール ParkTool(パークツール)

    エレクトリックワイヤーツール

    ParkTool(パークツール)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。 パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。 2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。 ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。
    アズワン品番64-8086-21
  • ケーブルカッター SUPER B

    ケーブルカッター

    SUPER B
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    お求め安い価格のケーブルカッター。
  • ディスクブレーキフォールディングツール NOGUCHI

    ディスクブレーキフォールディングツール

    NOGUCHI
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    タイヤレバー、ディスクブレーキパッドアダプター(2枚)付属の携帯工具。2/2.5/3/4/5/6
    長さ(mm)60幅(mm)40高さ(mm)18材質(本体)鉄
  • ローターリペアツール NOGUCHI

    ローターリペアツール

    NOGUCHI(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    ディスクブレーキ用ローターの歪みを修正するツール。
    長さ(mm)250幅(mm)55高さ(mm)10材質(本体)鉄
  • ディスクブレーキピストンプレス ParkTool(パークツール)

    ディスクブレーキピストンプレス

    ParkTool(パークツール)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール。 作業対象面に接触する部分をポリッシュ仕上げにし、ピストンやパッド表面を傷つけにくくしています。 先端の幅が細くなりシマノのXTRディスクブレーキにも対応。
    先端幅(mm)25
  • ローター修正ツール Ice Toolz

    ローター修正ツール

    Ice Toolz
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    メモリ付きでローターのサイズに合わせて調整が可能です。
  • ケーブルカッター SHIMANO(シマノ)

    ケーブルカッター

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    インナーケーブルやアウターケーケーシングの切断に使用します。エルゴノミックグリップ採用。ケーブル処理(ライナー部分)の穴を通しやすいよう加工する機能が加わりました。
    全長(mm)175切断能力(mm)Φ 5アズワン品番64-9593-32純正品番Y09898010
  • ハイドローリックホースカッター ALLIGATOR(アリゲーター)

    ハイドローリックホースカッター

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ニッパーでは潰れが気になる油圧ホースを簡単に垂直切断できます。 コンパクトタイプ。
    色ブルー
  • ワイヤーカッター BIKEHAND

    ワイヤーカッター

    BIKEHAND
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    ブレーキ等のワイヤー切断工具
    幅(mm)170mm質量(g)約156
  • ローターゲージ ParkTool(パークツール)

    ローターゲージ

    ParkTool(パークツール)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    TS-2/2.2振取台に取り付けてディスクローターの平面度を正確に測定するゲージ。 TS-2/2.2に取り付けられるホイールのディスクローターであればすべてに対応が可能です。
  • キャリパーブレーキレンチ ParkTool(パークツール)

    キャリパーブレーキレンチ

    ParkTool(パークツール)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    ブレーキ、ディレーラー用レンチです。
  • ファンネル ホーザン

    ファンネル

    ホーザン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    BKM-1.2の交換用ファンネルです。
    適合機種BKM-1.2
  • アダプター ホーザン

    アダプター

    ホーザン
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    ミネラルオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットと組み合わせて使用するアダプターです。_x000D_。Magura(R) GUSTAV 等に採用されている Luer(ルアー)フィッティングに対応します。
    適合機種BKM-1.2・BKM-1
ブレーキ関連工具