絞り込み
ブランド
  • ParkTool(パークツール)
  • モノタロウ(1)
  • NOGUCHI(7)
  • ホーザン(4)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(4)
  • BIKEHAND(3)
  • SUPER B(2)
  • KOTO(1)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • Ice Toolz(1)
  • BIKE’N ROLL(バイクンロール)(1)
  • grunge(グランジ)(1)
  • UNIOR(1)
  • RUPES(1)
  • E-tool(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクブレーキパッドスプレッダー ParkTool(パークツール)ディスクブレーキパッドスプレッダーParkTool(パークツール)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
油圧ブレーキメンテナンスの際の必携工具です。 油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったディスクパッドを広げるためのツールです。 PS-1は、ディスクローターと同じような弧を描いているため、油圧式ディスクブレーキのテストや整備の際に、ディスクローターの一時的な代用品として使用することもできます。
用途油圧ブレーキメンテナンスの際の必携工具です。 油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったディスクパッドを広げるためのツールです。厚さ(mm)1.95全長(mm)162材質ステンレス
インナーワイヤープライヤー ParkTool(パークツール)インナーワイヤープライヤーParkTool(パークツール)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
オフセットブレーキレンチ ParkTool(パークツール)オフセットブレーキレンチParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
ローター修正器 ParkTool(パークツール)ローター修正器ParkTool(パークツール)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
ディスクローターの歪みを矯正する工具。3種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正することが可能です。
ディスク厚さ(mm)対応:最大2.5
ケーブル ParkTool(パークツール)ケーブルParkTool(パークツール)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
適合機種IR-1,IR-1.2
ディスクブレーキピストンプレス ParkTool(パークツール)ディスクブレーキピストンプレスParkTool(パークツール)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール。 作業対象面に接触する部分をポリッシュ仕上げにし、ピストンやパッド表面を傷つけにくくしています。 先端の幅が細くなりシマノのXTRディスクブレーキにも対応。
先端幅(mm)25
ウォールマウントブリードキットホルダー ParkTool(パークツール)ウォールマウントブリードキットホルダーParkTool(パークツール)
4,998税込5,498
1個
61日以内出荷
JH-4は、ペグボードなどに取り付けて、Parktoolの油圧ブレーキブリーディングキットを整理・収納できるマウントです。ブリードブロックやホース、シリンジ、その他アクセサリーをスッキリと収納できるメインホルダーと、ホースに残ったオイルを受け止めるドリップトレイを入組み。液垂れによる汚れを気にすることなく作業できます。ミネラルオイル用とDOTオイル用を区別するためのステッカーを付属。粉体塗装が施されたスチール製のボディは耐久性に優れ、長年にわたり使用することができます。JH-4を使えば、作業効率が向上し、常に整理整頓された作業環境を保つことができます。
仕様取り付け穴間の距離:304.8mm、152.4mm(メインホルダー)/152.4mm(ドリップトレイ)適合機種BKD-1.2、BKM-1.2寸法(mm)406×42×60 (メインホルダー)、248×47×76 (ドリップトレイ)
エレクトリックワイヤーツール ParkTool(パークツール)エレクトリックワイヤーツールParkTool(パークツール)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。 パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。 2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。 ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。
アズワン品番64-8086-21
スタビートルクスタイプドライバー ParkTool(パークツール)スタビートルクスタイプドライバーParkTool(パークツール)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
油圧ブレーキまわりで使いやすいスタビーサイズのトルクスタイプドライバーです。 人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。
サイズT8軸長(mm)43質量(g)63全長(mm)95アズワン品番65-1858-28
スタビートルクスタイプドライバー ParkTool(パークツール)スタビートルクスタイプドライバーParkTool(パークツール)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
油圧ブレーキまわりで使いやすいスタビーサイズのトルクスタイプドライバーです。 人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。
サイズT10軸長(mm)43質量(g)63全長(mm)95アズワン品番65-1858-27
ローターゲージ ParkTool(パークツール)ローターゲージParkTool(パークツール)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
TS-2/2.2振取台に取り付けてディスクローターの平面度を正確に測定するゲージ。 TS-2/2.2に取り付けられるホイールのディスクローターであればすべてに対応が可能です。
プロフェッショナルケーブルカッター ParkTool(パークツール)プロフェッショナルケーブルカッターParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。 冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。 インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。
厚さ(mm)6.3全長(mm)191切断能力(mm)Φ2
キャリパーブレーキレンチ ParkTool(パークツール)キャリパーブレーキレンチParkTool(パークツール)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ブレーキ、ディレーラー用レンチです。
ブレーキ関連工具