絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)
- モノタロウ(1)
- ホーザン(6)
- NOGUCHI(6)
- AVEDIO(エヴァディオ)(4)
- BIKEHAND(2)
- SUPER B(1)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- Ice Toolz(1)
- BIKE’N ROLL(バイクンロール)(1)
- grunge(グランジ)(1)
- RUPES(1)
特価

オフセットブレーキレンチ
ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
インナーワイヤープライヤー
ParkTool(パークツール)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
ディスクブレーキピストンプレス
ParkTool(パークツール)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール。 作業対象面に接触する部分をポリッシュ仕上げにし、ピストンやパッド表面を傷つけにくくしています。 先端の幅が細くなりシマノのXTRディスクブレーキにも対応。先端幅(mm)25
ローター修正器
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ディスクローターの歪みを矯正する工具。3種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正することが可能です。ディスク厚さ(mm)対応:最大2.5
ウォールマウントブリードキットホルダー
ParkTool(パークツール)¥4,998税込¥5,4981個63日以内出荷JH-4は、ペグボードなどに取り付けて、Parktoolの油圧ブレーキブリーディングキットを整理・収納できるマウントです。ブリードブロックやホース、シリンジ、その他アクセサリーをスッキリと収納できるメインホルダーと、ホースに残ったオイルを受け止めるドリップトレイを入組み。液垂れによる汚れを気にすることなく作業できます。ミネラルオイル用とDOTオイル用を区別するためのステッカーを付属。粉体塗装が施されたスチール製のボディは耐久性に優れ、長年にわたり使用することができます。JH-4を使えば、作業効率が向上し、常に整理整頓された作業環境を保つことができます。仕様取り付け穴間の距離:304.8mm、152.4mm(メインホルダー)/152.4mm(ドリップトレイ)適合機種BKD-1.2、BKM-1.2寸法(mm)406×42×60 (メインホルダー)、248×47×76 (ドリップトレイ)
エレクトリックワイヤーツール
ParkTool(パークツール)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。 パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。 2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。 ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。アズワン品番64-8086-21
スタビートルクスタイプドライバー
ParkTool(パークツール)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷油圧ブレーキまわりで使いやすいスタビーサイズのトルクスタイプドライバーです。 人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。全長(mm)95サイズT8質量(g)63軸長(mm)43アズワン品番65-1858-28
スタビートルクスタイプドライバー
ParkTool(パークツール)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷油圧ブレーキまわりで使いやすいスタビーサイズのトルクスタイプドライバーです。 人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。全長(mm)95サイズT10質量(g)63軸長(mm)43アズワン品番65-1858-27
ローターゲージ
ParkTool(パークツール)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷TS-2/2.2振取台に取り付けてディスクローターの平面度を正確に測定するゲージ。 TS-2/2.2に取り付けられるホイールのディスクローターであればすべてに対応が可能です。
プロフェッショナルケーブルカッター
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。 冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。 インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。厚さ(mm)6.3全長(mm)191切断能力(mm)Φ2