絞り込み
ブランド
  • ParkTool(パークツール)
  • FSA(35)
  • ホーザン(28)
  • 池商(12)
  • grunge(グランジ)(7)
  • Ice Toolz(5)
  • エスコ(4)
  • FORCE(4)
  • EARTH MAN(3)
  • 東部(3)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • BIKEHAND(2)
  • UNIOR(2)
  • SUPER B(1)
  • MINOURA(箕浦)(1)
  • NOGUCHI(1)
  • 昭和インダストリーズ(1)
  • ニーズ(1)
  • RIDEA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃(カーボン用) ParkTool(パークツール)替刃(カーボン用)ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様SAW-1用寸法(mm)300
センタリングコーンアダプター ParkTool(パークツール)センタリングコーンアダプターParkTool(パークツール)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
適合HTR-1
オーバーサイズ切断ガイド ParkTool(パークツール)オーバーサイズ切断ガイドParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
45mmもの大口径のパイプに対応した切断ガイド。 1.5インチのフォークコラムにも対応し、真っすぐ切断することも難しかったエアロタイプのシートポストも簡単に切断が可能です。 通常の金属用ノコギリの使用時の溝に加え、カーボン樹脂用のCSB-1替刃の使用時に使用する溝が追加されました。
寸法(mm)約150×83×55質量(g)約740パイプ径(Φmm)32~45開き幅(mm)(最大)89
ヘッドチューブリーマ ParkTool(パークツール)ヘッドチューブリーマParkTool(パークツール)
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
ヘッドセットのベアリングカップの寸法に合わせ、ヘッドチューブの内径を修正したり、ヘッドチューブに対し垂直な面出しを行うための専用工具。別売のカッターやリーマ、アタッチメントを使用することで、ゼロスタックタイプ、インテグレーティッドタイプのヘッドセット、圧入タイプのBB(BB86/92、BB30やPF30)の寸法修正を可能にします。※ 切削加工作業を行うときは必ず切削油をご使用ください。
付属品#690 フェイスカッター(外径45mmΦ) 1個 / #754.2 リーマ(1-1/8"(EC34)用、33.9 mmΦ) 1個 / #762 アタッチメント(1" JIS(EC29)用、29.8mmΦ) 1個 / #763 アタッチメント(1" イタリアン(EC30)用、30.0mmΦ) 1個 / アタッチメント(1-1 / 8"(EC34)用、33.8mmΦ) 1個 / アタッチメント(1-1 / 4"(EC37)用、36.8mmΦ) 1個 / #743C クイックリリースセット 1個
クラウンレースセッティングシステム ParkTool(パークツール)クラウンレースセッティングシステムParkTool(パークツール)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
大口径フォークコラム用クラウンレース(下玉押し)圧入ツール。 1.5”用と、1-1 / 4”用のアタッチメントが付属します。
適合コラムサイズ(下側):1-1 / 4”、1.5”・コラム長(最大):425mm
ディレーラー直付ゲージ ParkTool(パークツール)ディレーラー直付ゲージParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。 ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
適合フレームホイールサイズ20~29インチ
ヘッドスパナ ParkTool(パークツール)ヘッドスパナParkTool(パークツール)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)36メガネ×ピンスパナ(ピン径2.4、ピンピッチ29)
リーマ ParkTool(パークツール)リーマParkTool(パークツール)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
ホームメカニックヘッドワン圧入工具 ParkTool(パークツール)ホームメカニックヘッドワン圧入工具ParkTool(パークツール)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。 平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。 またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
ヘッドスパナ ParkTool(パークツール)ヘッドスパナParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
パークツールの最もポピュラーなヘッド、クランクレンチにY形ヘッドを採用。 レーザーで切断したスパナの口は精度が高く、ナットにフィットします。
フレームタップ ParkTool(パークツール)フレームタップParkTool(パークツール)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
クラウンレースセッティングシステム ParkTool(パークツール)クラウンレースセッティングシステムParkTool(パークツール)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
Tハンドルトルクスタイプレンチホルダー ParkTool(パークツール)TハンドルトルクスタイプレンチホルダーParkTool(パークツール)
6,598税込7,258
1個
61日以内出荷
ペグボードなどへの取り付けが可能な高耐久ツールホルダー。専用設計により、THT-1(スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット)を整理整頓しながらすぐに取り出すことができます。
仕様取付穴間の距離:152mm適合機種THT-1
Tハンドルヘックスレンチホルダー ParkTool(パークツール)TハンドルヘックスレンチホルダーParkTool(パークツール)
6,598税込7,258
1個
61日以内出荷
ペグボードなどへの取り付けが可能な高耐久ツールホルダー。専用設計により、THH-1(スライディングTハンドルヘックスレンチセット)を整理整頓しながらすぐに取り出すことができます。
仕様取付穴間の距離:152mm適合機種THH-1
フレームアライメントゲージ ParkTool(パークツール)フレームアライメントゲージParkTool(パークツール)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
フロントとリヤホイールが、フレームに対し一直線になっていないと、変速や駆動が正しくできません。もしこれが、ホイールやディレーラーの調整の後に発生したならば、シートステイかチェーンステイ、またはリヤエンドが曲がっているためです。FAI-2はリヤエンドまで、同時に正確にチェックできます。可動式の指針ですのであらゆる形状、サイズのフレームに使えます。
全長(mm)990
フォークキャップツール ParkTool(パークツール)フォークキャップツールParkTool(パークツール)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
FCT-1は、フォークキャップを簡単に脱着できるツールです。本製品を使用すれば、固く締めすぎてしまったフォークキャップでも、傷をつけることなく簡単に取り外すことができます。6つの面はそれぞれ、メジャーメーカーのフォークキャップにしっかりとフィットするように設計されています。
適応フォークキャップ:FOX(R)、RockShox(R)、DVO(R)、Marzocchi(R)、Ohlins(R)
ディレーラー直付ゲージ ParkTool(パークツール)ディレーラー直付ゲージParkTool(パークツール)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルディレーラーハンガー、シマノダイレクトマウントディレーラーハンガーにも対応 ディレーラーを取り付けるネジ穴に本器を取り付け、ゲージを回転させ、複数個所でホイールとリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。 DAG-3は、シートステイ等に引っかからず360度測定と矯正が可能です。
ホイール数適応:16~29インチ長さ(mm)420質量(g)645アズワン品番64-8896-90
リーマ ParkTool(パークツール)リーマParkTool(パークツール)
44,980税込49,478
1個
63日以内出荷
IS42またはイタリアンヘッドセット(42mm)を使用してヘッドチューブを加工するためのリーマです。 #690-XLフェースカッター(別売)または#687アタッチメントと併用する必要があります。 深さを調節する#755スペーサーが付属しています。
適合機種BFS-1、BTS-1、HTR-1アズワン品番64-6544-94
リーマ ParkTool(パークツール)リーマParkTool(パークツール)
40,980税込45,078
1個
63日以内出荷
適合機種HMR-8アズワン品番64-8896-89
カーボンフレーム用フェイスカッター ParkTool(パークツール)カーボンフレーム用フェイスカッターParkTool(パークツール)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
DT-5.2に付け加えることで、カーボンフレームに対応できる研磨アダプターです。適応ディスクブレーキマウント:ポストマウント、フラットマウント
アズワン品番64-8896-88
カッター ParkTool(パークツール)カッターParkTool(パークツール)
21,980税込24,178
1個
63日以内出荷
適合機種CRC-1アズワン品番64-5104-30
カップ ParkTool(パークツール)カップParkTool(パークツール)
1,498税込1,648
1個
63日以内出荷から93日以内出荷
アタッチメント ParkTool(パークツール)アタッチメントParkTool(パークツール)
3,298税込3,628
1個
63日以内出荷
適合機種HTR-1
クイックリリースセット ParkTool(パークツール)クイックリリースセットParkTool(パークツール)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
適合機種HTR-1アズワン品番64-5104-17
セットスクリュー ParkTool(パークツール)セットスクリューParkTool(パークツール)
789税込868
1個
5日以内出荷
適合機種DAG-2.2アズワン品番64-5104-10
シャフト ParkTool(パークツール)シャフトParkTool(パークツール)
2,498税込2,748
1個
63日以内出荷
適合機種DAG-2.2アズワン品番64-5104-09
フロントパイロットボルト ParkTool(パークツール)フロントパイロットボルトParkTool(パークツール)
699税込769
1個
3日以内出荷
適合機種DT-5.2,DT-5UKアズワン品番64-5103-89
アライメントスタッド ParkTool(パークツール)アライメントスタッドParkTool(パークツール)
739税込813
1個
63日以内出荷
適合機種DT-5.2,DT-5UK
ポストマウントカッター ParkTool(パークツール)ポストマウントカッターParkTool(パークツール)
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
適合機種DT-5,DT-5.2アズワン品番64-5103-87
ポストマウントアーム ParkTool(パークツール)ポストマウントアームParkTool(パークツール)
19,980税込21,978
1個
63日以内出荷
適合機種DT-5,DT-5.2アズワン品番64-5103-86
オーリング ParkTool(パークツール)オーリングParkTool(パークツール)
189税込208
1個
5日以内出荷
適合機種DAG-1,DAG-2,DAG-2.2アズワン品番64-5103-77
エクステンションパイプ ParkTool(パークツール)エクステンションパイプParkTool(パークツール)
5,998税込6,598
1個
63日以内出荷
CRS-15をCRS-15.2にアップグレードするためのエクステンションパイプ。
適合コラム長(最大):425mm
スルーアクスルタップ ParkTool(パークツール)スルーアクスルタップParkTool(パークツール)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
スルーアクスル用。
アップグレードキット ParkTool(パークツール)アップグレードキットParkTool(パークツール)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
お手持ちのDT-5をフラットマウントおよび新しいハブ幅やアクスル径に対応させるためのアップグレードキット。
セット内容伸縮自在式アクスルアダプター 4種類、フラットマウント用アライメントアダプター 2個、フロント12mmスルーアクスル用スリーブ 1本
プレスフィット30用リーマ/アタッチメント ParkTool(パークツール)プレスフィット30用リーマ/アタッチメントParkTool(パークツール)
49,980税込54,978
1個
63日以内出荷
BB30用リーマ/アタッチメント ParkTool(パークツール)BB30用リーマ/アタッチメントParkTool(パークツール)
50,980税込56,078
1個
63日以内出荷
ディスクマウントフェイシングツール ParkTool(パークツール)ディスクマウントフェイシングツールParkTool(パークツール)
92,980税込102,278
1セット
翌日出荷
インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。 安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。 近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。 インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。
クラウンレースカッター用アダプター ParkTool(パークツール)クラウンレースカッター用アダプターParkTool(パークツール)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
上側が1-1/8インチ、下側が1.5インチのテーパードフォークコラムに対応するためのアダプターセット。1-1/8インチ用にセットしたCRC-1に本アダプターを装着してクラウンレースの切削加工を行います。
適合(フォークコラム)Φ39.8mm材質(カッター)ハイスピード鋼
ヘッドワン圧入工具 ParkTool(パークツール)ヘッドワン圧入工具ParkTool(パークツール)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ワンピースクランクハンガーや、ヘッドワンを簡単に素早く、設置できる圧入工具。 圧入が終わるとプッシュロックを押すだけですぐに本体を取り外せる便利な構造です。 段付きのプッシュおよび台座はレギュラーサイズ、オーバーサイズ、『One Point Five』のヘッドセット、ハンガーのベアリングカップに使用可能です。
ヘッドワンポンチ ParkTool(パークツール)ヘッドワンポンチParkTool(パークツール)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
ヘッドセットの交換時に、簡単にヘッドカップを取り外す工具です。 広がっていない方からヘッドチューブへ挿入し、広がっている部分がヘッドカップに引っかかったら頭部をハンマーで叩き、ヘッドカップを取り外します。
フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具