絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)
- FSA(32)
- ホーザン(27)
- grunge(グランジ)(7)
- Ice Toolz(4)
- FORCE(4)
- EARTH MAN(3)
- CAPTAIN STAG(2)
- BIKEHAND(2)
- SUPER B(1)
- MINOURA(箕浦)(1)
- NOGUCHI(1)
- 昭和インダストリーズ(1)
- RIDEA(1)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(1)
- はくでん(1)

オーバーサイズ切断ガイド
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷45mmもの大口径のパイプに対応した切断ガイド。 1.5インチのフォークコラムにも対応し、真っすぐ切断することも難しかったエアロタイプのシートポストも簡単に切断が可能です。 通常の金属用ノコギリの使用時の溝に加え、カーボン樹脂用のCSB-1替刃の使用時に使用する溝が追加されました。寸法(mm)約150×83×55質量(g)約740パイプ径(Φmm)32~45開き幅(mm)(最大)89
フォークキャップツール
ParkTool(パークツール)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷FCT-1は、フォークキャップを簡単に脱着できるツールです。本製品を使用すれば、固く締めすぎてしまったフォークキャップでも、傷をつけることなく簡単に取り外すことができます。6つの面はそれぞれ、メジャーメーカーのフォークキャップにしっかりとフィットするように設計されています。適応フォークキャップ:FOX(R)、RockShox(R)、DVO(R)、Marzocchi(R)、Ohlins(R)
ディレーラー直付ゲージ
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。 ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。適合フレームホイールサイズ20~29インチ
ホームメカニックヘッドワン圧入工具
ParkTool(パークツール)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。 平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。 またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
ヘッドチューブリーマ
ParkTool(パークツール)¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷ヘッドセットのベアリングカップの寸法に合わせ、ヘッドチューブの内径を修正したり、ヘッドチューブに対し垂直な面出しを行うための専用工具。別売のカッターやリーマ、アタッチメントを使用することで、ゼロスタックタイプ、インテグレーティッドタイプのヘッドセット、圧入タイプのBB(BB86/92、BB30やPF30)の寸法修正を可能にします。※ 切削加工作業を行うときは必ず切削油をご使用ください。付属品#690 フェイスカッター(外径45mmΦ) 1個 / #754.2 リーマ(1-1/8"(EC34)用、33.9 mmΦ) 1個 / #762 アタッチメント(1" JIS(EC29)用、29.8mmΦ) 1個 / #763 アタッチメント(1" イタリアン(EC30)用、30.0mmΦ) 1個 / アタッチメント(1-1 / 8"(EC34)用、33.8mmΦ) 1個 / アタッチメント(1-1 / 4"(EC37)用、36.8mmΦ) 1個 / #743C クイックリリースセット 1個
Tハンドルトルクスタイプレンチホルダー
ParkTool(パークツール)¥6,598税込¥7,2581個63日以内出荷ペグボードなどへの取り付けが可能な高耐久ツールホルダー。専用設計により、THT-1(スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット)を整理整頓しながらすぐに取り出すことができます。仕様取付穴間の距離:152mm適合機種THT-1
Tハンドルヘックスレンチホルダー
ParkTool(パークツール)¥6,598税込¥7,2581個63日以内出荷ペグボードなどへの取り付けが可能な高耐久ツールホルダー。専用設計により、THH-1(スライディングTハンドルヘックスレンチセット)を整理整頓しながらすぐに取り出すことができます。仕様取付穴間の距離:152mm適合機種THH-1
フレームアライメントゲージ
ParkTool(パークツール)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷フロントとリヤホイールが、フレームに対し一直線になっていないと、変速や駆動が正しくできません。もしこれが、ホイールやディレーラーの調整の後に発生したならば、シートステイかチェーンステイ、またはリヤエンドが曲がっているためです。FAI-2はリヤエンドまで、同時に正確にチェックできます。可動式の指針ですのであらゆる形状、サイズのフレームに使えます。全長(mm)990
ディレーラー直付ゲージ
ParkTool(パークツール)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルディレーラーハンガー、シマノダイレクトマウントディレーラーハンガーにも対応 ディレーラーを取り付けるネジ穴に本器を取り付け、ゲージを回転させ、複数個所でホイールとリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。 DAG-3は、シートステイ等に引っかからず360度測定と矯正が可能です。長さ(mm)420質量(g)645アズワン品番64-8896-90ホイール数適応:16~29インチ
リーマ
ParkTool(パークツール)¥44,980税込¥49,4781個63日以内出荷IS42またはイタリアンヘッドセット(42mm)を使用してヘッドチューブを加工するためのリーマです。 #690-XLフェースカッター(別売)または#687アタッチメントと併用する必要があります。 深さを調節する#755スペーサーが付属しています。適合機種BFS-1、BTS-1、HTR-1アズワン品番64-6544-94
カーボンフレーム用フェイスカッター
ParkTool(パークツール)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷DT-5.2に付け加えることで、カーボンフレームに対応できる研磨アダプターです。適応ディスクブレーキマウント:ポストマウント、フラットマウントアズワン品番64-8896-88
エクステンションパイプ
ParkTool(パークツール)¥5,998税込¥6,5981個63日以内出荷CRS-15をCRS-15.2にアップグレードするためのエクステンションパイプ。適合コラム長(最大):425mm
クラウンレースセッティングシステム
ParkTool(パークツール)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷大口径フォークコラム用クラウンレース(下玉押し)圧入ツール。 1.5”用と、1-1 / 4”用のアタッチメントが付属します。適合コラムサイズ(下側):1-1 / 4”、1.5”・コラム長(最大):425mm
アップグレードキット
ParkTool(パークツール)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷お手持ちのDT-5をフラットマウントおよび新しいハブ幅やアクスル径に対応させるためのアップグレードキット。セット内容伸縮自在式アクスルアダプター 4種類、フラットマウント用アライメントアダプター 2個、フロント12mmスルーアクスル用スリーブ 1本
クラウンレースカッター用アダプター
ParkTool(パークツール)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷上側が1-1/8インチ、下側が1.5インチのテーパードフォークコラムに対応するためのアダプターセット。1-1/8インチ用にセットしたCRC-1に本アダプターを装着してクラウンレースの切削加工を行います。適合(フォークコラム)Φ39.8mm材質(カッター)ハイスピード鋼
ヘッドワン圧入工具
ParkTool(パークツール)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ワンピースクランクハンガーや、ヘッドワンを簡単に素早く、設置できる圧入工具。 圧入が終わるとプッシュロックを押すだけですぐに本体を取り外せる便利な構造です。 段付きのプッシュおよび台座はレギュラーサイズ、オーバーサイズ、『One Point Five』のヘッドセット、ハンガーのベアリングカップに使用可能です。
ヘッドワンポンチ
ParkTool(パークツール)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷ヘッドセットの交換時に、簡単にヘッドカップを取り外す工具です。 広がっていない方からヘッドチューブへ挿入し、広がっている部分がヘッドカップに引っかかったら頭部をハンマーで叩き、ヘッドカップを取り外します。
ヘッドチューブリーマエクステンション
ParkTool(パークツール)¥3,098税込¥3,4081個63日以内出荷ディープタイプのヘッドワン用にヘッドチューブの奥の方までリーマ加工を行う際の延長アタッチメントです。適合機種HTR-1アズワン品番64-5104-20
フレーム・フォーク修正器
ParkTool(パークツール)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷FFS-2はフレームやフォークだけでなく、クランクやハンドルバーの修正などオールマイティに使用が可能です。 ビニールコートを施したフックや支点は対象物を傷つけにくくなっています。スライド寸法(mm)(フック)200適合径(Φmm)44
フォークアライメントツール
ParkTool(パークツール)¥31,980税込¥35,1781セット(2個)3日以内出荷フォークまたはフレームエンドの平行度が狂っているとハブ軸の変形や変速の問題が発生します。 FFG-2は素早く平行度をチェックし、長いシャフトとグリップハンドルで簡単に矯正が可能な工具です。対応幅(mm)(ハブ)160まで