絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- AVEDIO(エヴァディオ)(8)
- EFFETTO MARIPOSA(8)
- ParkTool(パークツール)(7)
- SUPER B(5)
- マルニ(マルニ工業)(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- Zefal(4)
- Wera(3)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- Hapyson(ハピソン)(3)
- ホーザン(2)
- BIKEHAND(2)
- Ice Toolz(2)
- E-tool(2)
- Hutchinson(2)
- エスコ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る

樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
(50件のレビュー)¥299税込¥3291セット(3本組)当日出荷重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。用途自転車のタイヤ・チューブの交換全長(mm)約120
タイヤレバー
Panaracer(パナレーサー)(34件のレビュー)¥459税込¥5051セット(3本組)当日出荷タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。全長(mm)約115質量(g)約40
タイヤレバー
BIKEHAND(14件のレビュー)¥399税込¥4391セット(3本)当日出荷パンク修理時には必須の工具です。(ドライバー等を使用すると、チューブを傷つける可能性があります。)材質鉄色シルバー
タイヤレバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)¥499税込¥5491セット(3本組)当日出荷耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。 重ねて収納できて携帯用にも便利。トラスコ品番495-3053長さ(mm)120質量(g)39(3本セット)
タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ
(21件のレビュー)¥529税込¥5821セット(2本)当日出荷耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。 ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP! 力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。用途自転車のタイヤ・チューブの交換材質POM全長(mm)180質量(g)30
タイヤインストール
grunge(グランジ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷タイヤを装着時、最後が入れづらいと思った時ありませんか??そんなとき、この工具が便利です。 片側をリムに引っ掻け、反対側でタイヤをはさみぐっと持ってくると簡単にタイヤがはまります。 クリンチャータイヤ対応。
タイヤレバー 鉄/3本組
CAPTAIN STAG¥499税込¥5491セット当日出荷チューブ交換するのに便利です。タイヤレバー3本組みです。材質鉄(クロムめっき)幅W×全長(mm)10×115質量(g/セット)93
タイヤレバーセット
KTC(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2本組)当日出荷機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。 背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。 先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。トラスコ品番807-0996全長L(mm)135寸法S(mm)(表)9、(裏)10質量(g/本)22寸法T1(mm)6寸法T2(mm)8寸法B2(mm)30寸法B1(mm)20
プラタイヤレバー 3本セット
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷タイヤチューブを傷つけにくい軽くて丈夫なタイヤレバーです。材質ナイロン(グラスファイバー含有)幅W×全長(mm)15×115質量(g/セット)30
チューブグラインダー
ホーザン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷砥石のように目詰まりしにくく、常に新しい面で削れるフラップホイールを採用していますので、ムラのない研磨面が仕上がります。 回転数を無段階に可変できるので、作業者にあった設定が可能です。 電源はAC100V仕様ですので、コンセントに差し込むだけです。 また、小型・軽量で一段と使いやすくなりました。付属品C-711フラップホイール×2質量(g)490消費電力(W)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×44×265回転数8000~20000(無段階式)定格使用時間15分定格電源AC100V 50/60HZ
ペンチ型タイヤレバー
SUPER B(1件のレビュー)¥399税込¥4391個4日以内出荷チューブレスタイヤや細いタイヤ用スペシャルデザイン。人間工学に基づいた形状で、簡単にスポークへ引っ掛けることができ、楽に取り外しできます。
低圧ワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷MTBやグラベルバイクなどの低圧タイヤに加え、近年主流となりつつある幅広のロードタイヤにも適している「低圧用ワンタッチポンプ」。高い吐出量とスムーズな操作性を実現。ポンピング効率の大幅向上を実現用途本体材質:スチール。注入可能な空気圧上限:米式・仏式バルブ 約550kPa(80psi、5.5bar、5.5kgf/cm2)。空気圧ゲージには多少の測定誤差が生じます。空気圧上限を超えてのポンピングは故障の原因となります。必ずお止めください。付属品:ボール用アダプター(1個)・浮輪用アダプター(1個)
ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO
Panaracer(パナレーサー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷電動携帯ポンプ。ロード・グラベル・MTBなど、幅広いタイヤに対応し、現場でのエアー調整を更にスマートに用途本体サイズ:70×56×31mm(現行P-PUMPと同サイズ)。重量:140g(シリコンケース含む)。性能:25C(リム内幅17mm)0-600kPa 満充電時 約60秒で充填 最大3本分。28C(リム内幅19mm)0-550kPa 満充電時 約60秒で充填 最大4本分 。30C(リム内幅19mm)0-500kPa 満充電時 約60秒で充填 最大3~4本分。35C(リム内幅19mm)0-350kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5本分。40C(リム内幅19mm)0-300kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5~6本分。45C(リム内幅19mm)0-250kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5本分。設定可能空気圧:20~830kPa。バッテリー:450mAh 7.4V 3.33Wh 。USB-C充電:最大30分で満充電可能。使用可能なバルブ:仏式バルブ、米式バルブ。延長ホースを使用することで樹脂製バルブにも使用可能。シリコンケース・収納バッグ・充電ケーブル付属
YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス
Hapyson(ハピソン)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷コードレスでどこでも手軽にチューブ加工が可能。利き手を選ばず使いやすい設計。約9,000rpm のスピードで効率的な作業が可能。 出先でも活躍するコンパクトサイズ。左右に回転方向切り替え可能で利き手を選ばず使いやすい設計。研磨くずの飛散を抑えるカバー付き用途使用電池:リチウムイオン電池 3.6V 3,000mAh 10.8Wh。電池寿命:満充電時、約180 回使用可能(チューブ1本あたり10秒間使用と仮定)。充電時間:約4時間。回転数:約9000rpm。砥石番手:#180。定格入力:DC15-1A(USBType-C)。外形寸法:58×76×192mm※磁石・カバー装着時。質量:約310g※磁石・カバー装着時。使用温度範囲:0~40℃。充電温度範囲:0~40℃。防水性:IPX4
アクセサリ タイヤレバーキット x2 (メーカーコード:AD60256 ) 商品カテゴリ:アクセサリ
Hutchinson¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン)。130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。ロードバイク用のタイヤレバーです。【注意事項】。※ 商品・パッケージに関して :商品・パッケージは予告なく仕様変更する場合があります。※ 掲載画像に関して 掲載画像はイメージです。予告なく変更する場合があります。用途MTB / ROAD / Gravel / City内容Tire lever X2商品番号AD60256
自転車メンテナンスセット3A
Wera¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個トラスコ品番606-9093セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個材質特殊合金鋼、プラスチック品名自転車セット3A差込角(mm)6.35入数(個)38適合チェーン1/8インチチェーン
ニトリルメカニックグローブ
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも最適です。トラスコ品番573-3770材質ニトリルサイズL
タイヤレバー プラ 3本セット
CAPTAIN STAG¥279税込¥3071セット翌々日出荷タイヤチューブを傷つけにくい軽くて丈夫なタイヤレバーです。材質ナイロン(グラスファイバー含有)色ブラック質量(g)セット:30寸法(幅W×長さL)(mm)15×115
自転車セット 9
Wera¥9,998税込¥10,9981セット(10個)当日出荷自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。差替式のミニラチェットです。ミニラチェットに親指でねじ回しを対応するルーレット付です。用途自転車乗車時携帯用。トラスコ品番342-5739セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビット([[+]]2)×1本、TX10×1本、TX25×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6)×1本材質特殊工具鋼全長(mm)125高さ(mm)25差込角(mm)6.35全幅(mm)80入数セット10点
ヘビーデューティータイヤレバー
ParkTool(パークツール)¥5,798税込¥6,3781セット(2本組)3日以内出荷着脱の困難なフリーライド/ダウンヒル用タイヤに最適な強力型鍛造タイヤレバーです。質量(g)170g(1本)寸法(cm)20.3
チューブリペアキット
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷スーパーパッチとタイヤレバーをセットにしました。寸法(mm)(パッチ)25×25キット内容TL-1×3本、GP-2×6枚
パンク修理セット DX
マルエス¥999税込¥1,0991個(1セット)5日以内出荷自転車のタイヤパンク修理を自分でできるセット。携帯サイズの容器でサイクリング等での急なパンクでも修理できる。用途自動車や自転車などのタイヤのパンク修理に。
Co2 INFLATION KIT AIR ROCKET black
READY GO¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷Featuring a Micro CO2 inflator and two 16g CO2 cartridges。held securely together with a Magic Tape and a rider supplied inner tube.。With the use of the seat post mount (top tube mount)。the CO2 inflation can be attached or removed easily and quickly.用途WEIGHT:185 g。a Micro CO2 inflator、 two 16g CO2 cartridges、MagicTape、top tube mount色black
プラスチックタイヤレバー
FORCE¥559税込¥6151セット(3本)5日以内出荷汚れが目立ちにくいブラックカラーの樹脂製タイヤレバー。用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 タイヤレバー色ブラック入数(本)3
アクセサリ HUTアクセサリ タイヤレバー
Hutchinson¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。タイヤレバーはチューブレスタイヤの脱着に使用します。MTBおよびロードのチューブレスタイヤに対応用途MTB / ROAD / Gravel / City内容Workshop tire lever X1