絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ モノタロウ

    樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    299税込329
    1セット(3本組)
    当日出荷
    重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。
    用途自転車のタイヤ・チューブの交換全長(mm)約120
  • タイヤレバー Panaracer(パナレーサー)

    タイヤレバー

    Panaracer(パナレーサー)(34件のレビュー)
    459税込505
    1セット(3本組)
    当日出荷
    タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。
    全長(mm)約115質量(g)約40
  • タイヤレバー BIKEHAND

    タイヤレバー

    BIKEHAND(14件のレビュー)
    399税込439
    1セット(3本)
    当日出荷
    パンク修理時には必須の工具です。(ドライバー等を使用すると、チューブを傷つける可能性があります。)
    材質シルバー
  • タイヤレバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    タイヤレバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
    499税込549
    1セット(3本組)
    欠品中
    耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。 重ねて収納できて携帯用にも便利。
    トラスコ品番495-3053長さ(mm)120質量(g)39(3本セット)
  • タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ モノタロウ

    タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    529税込582
    1セット(2本)
    当日出荷
    耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。 ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP! 力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。
    用途自転車のタイヤ・チューブの交換材質POM全長(mm)180質量(g)30
  • タイヤレバー ParkTool(パークツール)

    タイヤレバー

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    579税込637
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
  • タイヤレバー 鉄/3本組 CAPTAIN STAG

    タイヤレバー 鉄/3本組

    CAPTAIN STAG
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    チューブ交換するのに便利です。タイヤレバー3本組みです。
    材質鉄(クロムめっき)幅W×全長(mm)10×115質量(g/セット)93
  • タイヤインストール grunge(グランジ)

    タイヤインストール

    grunge(グランジ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    タイヤを装着時、最後が入れづらいと思った時ありませんか??そんなとき、この工具が便利です。 片側をリムに引っ掻け、反対側でタイヤをはさみぐっと持ってくると簡単にタイヤがはまります。 クリンチャータイヤ対応。
  • スチールタイヤレバー Ice Toolz

    スチールタイヤレバー

    Ice Toolz(3件のレビュー)
    859税込945
    1セット
    当日出荷
    3本セット
    材質スチール製亜鉛メッキシルバー
  • タイヤレバー 樹脂 マルニ(マルニ工業)

    タイヤレバー 樹脂

    マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(3本)
    当日出荷
    樹脂製タイヤレバー3本入りです。
    用途自転車のタイヤ・チューブの修理・交換用工具です。
  • IRCオリジナルタイヤレバー(3本セット) IRC

    IRCオリジナルタイヤレバー(3本セット)

    IRC(3件のレビュー)
    519税込571
    1セット(3本)
    当日出荷
    ブラック
  • フラップホイール ホーザン

    フラップホイール

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)20×20Φ
  • タイヤレバーセット KTC

    タイヤレバーセット

    KTC(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本組)
    当日出荷
    機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。 背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。 先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
    用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。トラスコ品番807-0996全長L(mm)135寸法S(mm)(表)9、(裏)10質量(g/本)22寸法T1(mm)6寸法T2(mm)8寸法B2(mm)30寸法B1(mm)20
  • プラタイヤレバー 3本セット CAPTAIN STAG

    プラタイヤレバー 3本セット

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    タイヤチューブを傷つけにくい軽くて丈夫なタイヤレバーです。
    材質ナイロン(グラスファイバー含有)幅W×全長(mm)15×115質量(g/セット)30
  • パンク修理ローラー マルニ(マルニ工業)

    パンク修理ローラー

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    パンク修理時に必要な・サンドペーパー:チューブの穴周囲のヤスリがけに使用・メガネレンチ:バルブ固定ナット(10mm)の脱着に使用・ローラー部:パッチ貼付け後の圧着に使用が一つの工具になっています。
    用途パンク修理の便利アイテム
  • プラ タイヤレバー WINTEC(ウインテック)

    プラ タイヤレバー

    WINTEC(ウインテック)(2件のレビュー)
    399税込439
    1セット(3本)
    当日出荷
    プラスチック製タイヤレバー3本セット
  • チューブグラインダー ホーザン

    チューブグラインダー

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    砥石のように目詰まりしにくく、常に新しい面で削れるフラップホイールを採用していますので、ムラのない研磨面が仕上がります。 回転数を無段階に可変できるので、作業者にあった設定が可能です。 電源はAC100V仕様ですので、コンセントに差し込むだけです。 また、小型・軽量で一段と使いやすくなりました。
    付属品C-711フラップホイール×2質量(g)490消費電力(W)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×44×265回転数8000~20000(無段階式)定格使用時間15分定格電源AC100V 50/60HZ
  • ペンチ型タイヤレバー SUPER B

    ペンチ型タイヤレバー

    SUPER B(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    チューブレスタイヤや細いタイヤ用スペシャルデザイン。人間工学に基づいた形状で、簡単にスポークへ引っ掛けることができ、楽に取り外しできます。
  • チューブラー用タイヤレバー SUPER B

    チューブラー用タイヤレバー

    SUPER B
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    黒いレバーは古い接着剤を剥がす為のもの。
  • 低圧ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    低圧ワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    MTBやグラベルバイクなどの低圧タイヤに加え、近年主流となりつつある幅広のロードタイヤにも適している「低圧用ワンタッチポンプ」。高い吐出量とスムーズな操作性を実現。ポンピング効率の大幅向上を実現
    用途本体材質:スチール。注入可能な空気圧上限:米式・仏式バルブ 約550kPa(80psi、5.5bar、5.5kgf/cm2)。空気圧ゲージには多少の測定誤差が生じます。空気圧上限を超えてのポンピングは故障の原因となります。必ずお止めください。付属品:ボール用アダプター(1個)・浮輪用アダプター(1個)
  • YB-800補修用カバー Hapyson(ハピソン)

    YB-800補修用カバー

    Hapyson(ハピソン)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    Hapysonの充電式チューブグラインダー(YB-800)補修用カバー
  • YB-800補修用砥石 Hapyson(ハピソン)

    YB-800補修用砥石

    Hapyson(ハピソン)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    Hapysonの充電式チューブグラインダー(YB-800)補修用砥石
  • YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス Hapyson(ハピソン)

    YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス

    Hapyson(ハピソン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    コードレスでどこでも手軽にチューブ加工が可能。利き手を選ばず使いやすい設計。約9,000rpm のスピードで効率的な作業が可能。 出先でも活躍するコンパクトサイズ。左右に回転方向切り替え可能で利き手を選ばず使いやすい設計。研磨くずの飛散を抑えるカバー付き
    用途使用電池:リチウムイオン電池 3.6V 3,000mAh 10.8Wh。電池寿命:満充電時、約180 回使用可能(チューブ1本あたり10秒間使用と仮定)。充電時間:約4時間。回転数:約9000rpm。砥石番手:#180。定格入力:DC15-1A(USBType-C)。外形寸法:58×76×192mm※磁石・カバー装着時。質量:約310g※磁石・カバー装着時。使用温度範囲:0~40℃。充電温度範囲:0~40℃。防水性:IPX4
  • アクセサリ タイヤレバーキット x2 (メーカーコード:AD60256 ) 商品カテゴリ:アクセサリ Hutchinson

    アクセサリ タイヤレバーキット x2 (メーカーコード:AD60256 ) 商品カテゴリ:アクセサリ

    Hutchinson
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン)。130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。ロードバイク用のタイヤレバーです。【注意事項】。※ 商品・パッケージに関して :商品・パッケージは予告なく仕様変更する場合があります。※ 掲載画像に関して 掲載画像はイメージです。予告なく変更する場合があります。
    用途MTB / ROAD / Gravel / City内容Tire lever X2商品番号AD60256
  • ZF タイヤレバー Zefal

    ZF タイヤレバー

    Zefal
    289税込318
    1個
    9日以内出荷
    トリコロール
  • 自転車メンテナンスセット3A Wera

    自転車メンテナンスセット3A

    Wera
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
    用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個トラスコ品番606-9093セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個材質特殊合金鋼、プラスチック品名自転車セット3A差込角(mm)6.35入数(個)38適合チェーン1/8インチチェーン
  • ニトリルメカニックグローブ ParkTool(パークツール)

    ニトリルメカニックグローブ

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも最適です。
    トラスコ品番573-3770材質ニトリルサイズL
  • タイヤレバー レッド 1本 AVEDIO(エヴァディオ)

    タイヤレバー レッド 1本

    AVEDIO(エヴァディオ)
    119税込131
    1本
    23日以内出荷
    簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
    レッド
  • POMタイヤレバー Ice Toolz

    POMタイヤレバー

    Ice Toolz(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    ユニークなV型デザインの溝で簡単にスポークに固定することが可能
    オレンジ
  • ヘビーデューティータイヤレバー ParkTool(パークツール)

    ヘビーデューティータイヤレバー

    ParkTool(パークツール)
    5,798税込6,378
    1セット(2本組)
    3日以内出荷
    着脱の困難なフリーライド/ダウンヒル用タイヤに最適な強力型鍛造タイヤレバーです。
    質量(g)170g(1本)寸法(cm)20.3
  • チューブリペアキット ParkTool(パークツール)

    チューブリペアキット

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    スーパーパッチとタイヤレバーをセットにしました。
    寸法(mm)(パッチ)25×25キット内容TL-1×3本、GP-2×6枚
  • 高圧ハンドポンプ ポンピィ 大橋産業(BAL)

    高圧ハンドポンプ ポンピィ

    大橋産業(BAL)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    従来のポンプの約半分の力で軽々空気入れ。米式・英式・仏式全てのバルブに対応!
  • パンク修理セット DX マルエス

    パンク修理セット DX

    マルエス
    999税込1,099
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    自転車のタイヤパンク修理を自分でできるセット。携帯サイズの容器でサイクリング等での急なパンクでも修理できる。
    用途自動車や自転車などのタイヤのパンク修理に。
  • Co2 INFLATION KIT AIR ROCKET black READY GO

    Co2 INFLATION KIT AIR ROCKET black

    READY GO
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    Featuring a Micro CO2 inflator and two 16g CO2 cartridges。held securely together with a Magic Tape and a rider supplied inner tube.。With the use of the seat post mount (top tube mount)。the CO2 inflation can be attached or removed easily and quickly.
    用途WEIGHT:185 g。a Micro CO2 inflator、 two 16g CO2 cartridges、MagicTape、top tube mountblack
  • アクセサリ HUTアクセサリ タイヤレバー Hutchinson

    アクセサリ HUTアクセサリ タイヤレバー

    Hutchinson
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。タイヤレバーはチューブレスタイヤの脱着に使用します。MTBおよびロードのチューブレスタイヤに対応
    用途MTB / ROAD / Gravel / City内容Workshop tire lever X1
  • タイヤビードブレーカー ParkTool(パークツール)

    タイヤビードブレーカー

    ParkTool(パークツール)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。調整ノブでアゴ部をサイドウォールに固定し、左右いずれかの方向にタイヤを引き、タイヤレバー等を併用して取り外します。アゴ部分は保護カバー付きで、リムとタイヤを傷つけにくい仕様です。チューブレスタイヤにもご使用いただけます。
    適合タイヤ幅(mm)23~78
  • Vegetalex チューブレスキット EFFETTO MARIPOSA

    Vegetalex チューブレスキット

    EFFETTO MARIPOSA
    7,098税込7,808
    1個
    12日以内出荷
  • チューブレスタイヤプラグ EFFETTO MARIPOSA

    チューブレスタイヤプラグ

    EFFETTO MARIPOSA
    1,398税込1,538
    1個
    12日以内出荷
    長さ(mm)50入数25
  • Caffelatex チューフレスキット EFFETTO MARIPOSA

    Caffelatex チューフレスキット

    EFFETTO MARIPOSA
    6,798税込7,478
    1個
    12日以内出荷
  • Espresso OSFA Clip EFFETTO MARIPOSA

    Espresso OSFA Clip

    EFFETTO MARIPOSA
    939税込1,033
    1個
    12日以内出荷
タイヤ・チューブ関連工具