絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
162件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠沈管50mL, ポリプロピレン製, 白インク目盛, バルク包装 IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管50mL, ポリプロピレン製, 白インク目盛, バルク包装

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    13,980税込15,378
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    フラットトップキャップは液漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用し、上部への書き込みも容易です。ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞、蛋白質の吸着が少ない性質を有しています。ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適していますが、ポリプロピレンと比較して許容遠心力は小さくなります。印刷目盛は耐薬品性の高いインクを使用することにより、はがれ落ちがほとんどなく読み取りも容易です。書き込み用マーキングスポット付です。バルク包装品は再シールできるジッパー付パッケージを採用。使い残した遠沈管もジッパーによって再密閉可能です。DNase, RNase, DNAフリー。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。2445-050はリーズナブルな価格の製品で仕様が異なります。タイトシール・スクリューキャップを採用しています。白インク目盛、書き込み用マーキングスポット付です。DNase, RNase, Human DNAフリー
    材質(本体/CAP)PP/HDPE容量(mL)50サイズ(mm)29×116
  • 共通摺合せ遠沈管 丸底 目盛付 三商

    共通摺合せ遠沈管 丸底 目盛付

    三商
    5,198税込5,718
    1本(50mL)
    5日以内出荷
    その他【栓(TS)】24/12容量(mL)50目盛(mL)1外径×全長(mm)35×96
  • 遠沈管 マルエム[理化学・容器]

    遠沈管

    マルエム[理化学・容器]
    20,980税込23,078
    1組(10本)
    3日以内出荷
    目盛付です。
    材質硼珪酸ガラス形状スピッチ容量(mL)10タイプ共栓入数10RoHS指令(10物質対応)対応胴径×全長(mm)16.5Φ×105
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    16,980税込18,678
    1箱(500本)
    8日以内出荷
    材質PP容量(mL)15タイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスVI適合材質(キャップ)HDPE入数500本
  • エッペンドルフチューブ(3810X) Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ(3810X)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプのチューブで、リッドの密閉性が十分に試行されており、容易でストレスのない開閉が可能です。
    材質PP容量(mL)1.5、滴下:30000×gタイプサンプリングチューブ(3810X)規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌使用温度(℃)-86~100グレードPCRクリーン入数1000本×1袋オートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
    仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind滅菌
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    25,980税込28,578
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。
    仕様滴下容量:19500×g
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,798税込10,778
    1箱(150本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    開口部が広くなっているため、マイクロピペットを介した汚染リスクを低減することができます。
    仕様滴下容量:17000×g容量(mL)25
  • オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    オークリッジ遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。
    仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
  • オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    オークリッジ遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。
    仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
  • 遠沈管 コニカル型 バルクパック BS-Mシリーズ Biosharp

    遠沈管 コニカル型 バルクパック BS-Mシリーズ

    Biosharp
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 ・耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 ・遠心強度:8000×g ・オートクレーブ可能(121℃/15分間) ・読み取りやすい白色目盛り線あり ・便利な書き込みスペース付きです。
    用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)
  • 遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 ラック入 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 ラック入

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋(50本)
    当日出荷
    底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
    トラスコ品番239-7960形状コニカル型容量(mL)15高さ(mm)122材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)0.5外径(Φmm)17アズワン品番65-1986-77
  • NRK共通摺合せ遠心沈殿管(底部丸底型) 日本理化学器械(NRK)

    NRK共通摺合せ遠心沈殿管(底部丸底型)

    日本理化学器械(NRK)
    3,798税込4,178
    1本
    7日以内出荷
    容量(mL)10外径(mm)16.5摺栓14/10
  • 遠心瓶  PPCO製 Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶 PPCO製

    Thermo Fisher Scientific
    9,898税込10,888
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
    容量(mL)500材質本体 PPCO、キャップ PP遠心加速度最大:13700×g
  • 遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1ケース(300本)ほか
    3日以内出荷
    より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
    包装形態ラック入
  • スピッチグラス NEG(日電理化硝子)

    スピッチグラス

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1ケース(100本)ほか
    3日以内出荷
    栓無し、目盛無し(口形は直口)
  • 丸型遠沈管 NEG(日電理化硝子)

    丸型遠沈管

    NEG(日電理化硝子)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    栓無し、目盛無し(口形は直口)
  • 遠沈管 TPX製 スミロン

    遠沈管 TPX製

    スミロン
    46,980税込51,678
    1ケース(300本)
    当日出荷から38日以内出荷
    細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック、放射線滅菌済。
  • 採尿管 セキスイ

    採尿管

    セキスイ
    27,980税込30,778
    1セット(50本×20袋)
    6日以内出荷
    落としても割れないPET製スピッツです。
  • 丸底スピッツP 栄研化学

    丸底スピッツP

    栄研化学
    21,980税込24,178
    1セット(100本×10袋)
    6日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。
    容量(mL)10寸法(mm)17×99材質(本体)PP材質(キャップ)PE
  • 滅菌丸底スピッツ 栄研化学

    滅菌丸底スピッツ

    栄研化学
    25,980税込28,578
    1セット(20本×50袋)
    5日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
    容量(mL)10寸法(mm)17×99材質(本体)PS材質(キャップ)PE
  • 滅菌30mlスピッツ 栄研化学

    滅菌30mlスピッツ

    栄研化学
    35,980税込39,578
    1セット(5本×100袋)
    5日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
    容量(mL)35寸法(mm)30.6×100材質(本体)PP材質(キャップ)PE
  • 滅菌Kスピッツ 栄研化学

    滅菌Kスピッツ

    栄研化学
    21,980税込24,178
    1セット(20本×50袋)
    5日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
    容量(mL)7.5寸法(mm)17×107材質(本体)PS材質(キャップ)PE
  • Fスピッツ 栄研化学

    Fスピッツ

    栄研化学
    21,980税込24,178
    1セット(100本×10袋)
    5日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。
    容量(mL)10寸法(mm)17×102材質(本体)PS材質(キャップ)PE
  • 滅菌PPスピッツ 栄研化学

    滅菌PPスピッツ

    栄研化学
    23,980税込26,378
    1セット(20本×50袋)
    5日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
    容量(mL)10寸法(mm)16×101材質(本体)PP材質(キャップ)PE
  • Uスピッツ沈渣2号K15 栄研化学

    Uスピッツ沈渣2号K15

    栄研化学
    22,980税込25,278
    1セット(1000本)
    5日以内出荷
    尿沈渣鏡検のためのスピッツとスポイトです。
    容量(μL)(スポイト)15目盛付適合尿沈渣用セット内容スピッツU2(FU2300)×100、スポイトU15(CG3000)×1000寸法(Φ×mm)(スピッツ)17.5×103.5
  • スピッツU2 栄研化学

    スピッツU2

    栄研化学
    15,980税込17,578
    1セット(100本×10袋)
    8日以内出荷
    尿沈渣鏡検のためのスピッツです。
    適合尿沈渣用寸法(Φ×mm)17.5×103.5アズワン品番64-2192-76
  • Uスピッツ沈渣2 栄研化学

    Uスピッツ沈渣2

    栄研化学
    22,980税込25,278
    1セット(1000本)
    5日以内出荷
    尿沈渣鏡検のためのスピッツとスポイトです。
    スポイト容量(mL)1適合尿沈渣用セット内容スピッツU2(FU2300)×100、スポイト5号(CE1000)×1000寸法(Φ×mm)(スピッツ)17.5×103.5
  • 遠心瓶用シーリングキャップ Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶用シーリングキャップ

    Thermo Fisher Scientific
    9,198税込10,118
    1ケース(2本)
    3日以内出荷
    最大遠心加速度もしくは10,000×g以上で遠心の際にご使用下さい。
  • 遠心瓶  FEP製 Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶 FEP製

    Thermo Fisher Scientific
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
    容量(mL)250材質本体 FEP、キャップ ETFE遠心加速度最大:4000×g
  • 遠心瓶  PPCO製 Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶 PPCO製

    Thermo Fisher Scientific
    8,798税込9,678
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
    材質本体 PPCO、キャップ PP
  • 遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)

    Thermo Fisher Scientific
    20,980税込23,078
    1セット(10本)
    3日以内出荷から63日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
    材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
  • 遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)

    Thermo Fisher Scientific
    15,980税込17,578
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
    材質本体:PC キャップ:PP
  • 遠心沈澱管(丸底)用キャップのみ Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底)用キャップのみ

    Thermo Fisher Scientific
    8,798税込9,678
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    キャップなしの遠心沈澱管(丸底)用の押込み型キャップです。取外しやすいタブ付。オートクレーブ可。 高速回転での使用には適していません。
    材質PP
  • 遠心沈澱管アダプター(3148用) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管アダプター(3148用)

    Thermo Fisher Scientific
    7,698税込8,468
    1ケース(6本)
    61日以内出荷
    使用後はローターから簡単に取り外し可能。オートクレーブ可能。
    材質ポリカーボネート規格No.3148用
  • PC用キャップアッセンブリー Thermo Fisher Scientific

    PC用キャップアッセンブリー

    Thermo Fisher Scientific
    32,980税込36,278
    1セット(6個)
    61日以内出荷
    製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
    材質フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
  • スーパースピードボトル1L  PC Thermo Fisher Scientific

    スーパースピードボトル1L PC

    Thermo Fisher Scientific
    47,980税込52,778
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
    容量(L)1材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン目盛
  • アルミ箔 コンウェイ水分活性測定器用 SIBATA(柴田科学)

    アルミ箔 コンウェイ水分活性測定器用

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    コンウェイ水分活性測定器用です。
    仕様活性表付
  • 遠沈管 50ml 自立型 コーニング

    遠沈管 50ml 自立型

    コーニング
    31,980税込35,178
    1セット(500本)
    3日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)。セルフスタンディング遠沈管はスカート付きで自立型のため、ラックなしで使用できます。
    容量(mL)50仕様最大RCF:3000材質PP滅菌キャップタイプセントリスター包装25本/バルクアズワン品番2-2061-11
  • 遠沈管 50ml コーニング

    遠沈管 50ml

    コーニング
    31,980税込35,178
    1セット(500本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
    容量(mL)50仕様最大RCF:17000材質PP滅菌キャップタイプセントリスター
スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管