絞り込み
容量(mL)
ブランド
- Thermo Fisher Scientific(24)
- 栄研化学(16)
- コーニング(15)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- 三商(8)
- ケニス(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- アズワン(6)
- TRUSCO(6)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- Kartell(カルテル)(4)
- FALCON(4)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(4)
- マルエム[理化学・容器](3)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- NEG(日電理化硝子)(3)
- ラブコン(3)
- レオナ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
Thermo Fisher Scientific¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。材質PC使用範囲0~130℃
遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥32,980~税込¥36,278~1ケース(500本)3日以内出荷より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE包装形態バルク入
遠沈管 PP製
スミロン¥30,980~税込¥34,078~1ケース(300本)ほか欠品中細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック,放射線減菌済。
滅菌スタンプ瓶(定量用)
栄研化学¥26,980税込¥29,6781セット(5個×100袋)6日以内出荷容易に検体採取ができますので、表面付着菌数の測定に便利です。本体:PE キャップ:PE4cm2スポンジ付。γ線滅菌済。規格寸法(mm)Φ25×50
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
Thermo Fisher Scientific¥7,898~税込¥8,688~1セット(10本)翌々日出荷から3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。材質PPCO
遠沈管用天秤
アズワン¥20,900税込¥22,9901個当日出荷遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。アズワン品番2-5750-01仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)寸法(mm)311×100×230質量(g)820
ナルゲン梨型沈澱管(PC製)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥15,980~税込¥17,578~1袋(10本)当日出荷から63日以内出荷仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ
bitstrong(ビットストロング)¥2,198~税込¥2,418~1袋(25本)7日以内出荷管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度。書き込みしやすい広いラベルエリア。少量の体積を把握できる底部の追加目盛り。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップ。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)規格ISO 13485、ISO 9001入数25本
BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ
bitstrong(ビットストロング)¥999~税込¥1,099~1袋(25本)7日以内出荷管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度。書き込みしやすい広いラベルエリア。少量の体積を把握できる底部の追加目盛り。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップ。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)規格ISO 13485、ISO 9001入数25本
エッペンドルフチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥8,198~税込¥9,018~1箱(100本)ほか3日以内出荷汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌―
遠沈管(EOG滅菌付き)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781箱(500本)当日出荷底部がフラットなので自立します。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付トラスコ品番137-2076材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)7容量(mL)50高さ(mm)115外径(Φmm)29ケース入数500アズワン品番64-8472-97目盛間隔(mL)2.5
遠沈管(EOG滅菌付き)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781箱(500本)当日出荷底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付トラスコ品番137-2075材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)7容量(mL)50高さ(mm)115外径(Φmm)29ケース入数500材質(キャップ)ポリエチレンアズワン品番64-8472-96目盛間隔(mL)2.5
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥10,980~税込¥12,078~1セット(2本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。材質本体:FEP キャップ:ETFE
丸底スピッツN
栄研化学¥21,980税込¥24,1781セット(100本×10袋)5日以内出荷種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。容量(mL)10寸法(mm)17×99材質(本体)PS材質(キャップ)PE
滅菌スクリュースピッツ
栄研化学¥25,980税込¥28,5781セット(20本×50袋)5日以内出荷種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。容量(mL)10寸法(mm)17×107材質(本体)PS材質(キャップ)PE
滅菌Fスピッツ
栄研化学¥23,980税込¥26,3781セット(20本×50袋)5日以内出荷種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。容量(mL)10寸法(mm)17×102材質(本体)PS材質(キャップ)PE
PPスピッツ
栄研化学¥21,980税込¥24,1781セット(100本×10袋)5日以内出荷種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。容量(mL)10寸法(mm)16×101材質(本体)PP材質(キャップ)PE
遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781セット(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。容量(mL)呼称:35材質本体:PPCO キャップ:PP外径×高さH(Φmm×mm)28.3×103.9(キャップ含む)
スーパースピードボトル1L PPCO
Thermo Fisher Scientific¥38,980税込¥42,8781セット(6本)3日以内出荷製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。容量(L)1材質本体 PPCO、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン目盛無
遠沈管 500ml
コーニング¥19,980税込¥21,9781セット(36本)当日出荷プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。容量(mL)500仕様最大RCF:6000材質PP滅菌済キャップタイププラグシール包装6本/包
スクリュースピッツ PP製
積水マテリアル¥22,980税込¥25,2781セット(1000個)当日出荷スクリュー式アウターキャップ。目盛は底から0.1・0.2・1.5・5・10ml。電子線滅菌済。材質(本体)PP本体寸法(mm)Φ16×105材質(キャップ)PE
透明タイプ遠沈管(TPX製)
ケニス¥42,980~税込¥47,278~1組(300本)ほか3日以内出荷耐有機溶媒の特性を持つ、透明な材質で、フェノール・クロロホルム抽出時における液ー液面の判別に便利です。材質本体/TPX(ポリメチルペンテン)、キャップ/PE(ポリエチレン)滅菌オートクレーブ可(121℃ 20分)
遠沈管
ビーエム機器¥33,980~税込¥37,378~1箱(320本)ほか翌日出荷チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。材質PP滅菌済最大遠心力(xg)9400
遠沈管
ラブコン¥29,980~税込¥32,978~1箱(500本)当日出荷から3日以内出荷ガンマ線滅菌済のポリプロピレン製チューブです。 チューブ本体の書き込みスペースがドット状のため、内容物の確認が容易に行えます。 50mLタイプのキャップ内側にはエラストマー樹脂シールがあり液漏れや蒸発が起こりにくくなっています。材質PP滅菌済最大遠心力(xg)15000
遠心沈殿管 丸底形 ねじ口
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)3日以内出荷遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。容量(mL)50材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)106外径(Φmm)35
共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。容量(mL)10材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)118外径(Φmm)16.5栓サイズ(mm)13
共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS13
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。容量(mL)10材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)118外径(Φmm)16.5栓サイズ(mm)13
遠心沈殿管 円錐形
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)3日以内出荷から14日以内出荷遠心分離に使用する細い円錐状の容器です。茶色目盛り付きです。容量(mL)10材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)105外径(Φmm)16
トチペット PETチューブ
佐藤化成¥37,980~税込¥41,778~1箱(1000本)翌々日出荷から13日以内出荷衝撃に強く割れません。 遠心加速度20000G(13000rpm)に耐える強度です。 凍結に強くディープフリーザー(-80℃)にも耐えます。 廃棄処理で減容します。 焼却時、燃焼エネルギーが5500cal/kgと低い。腐食性ガスや有毒ガスは発生しません。 ガラスに近い透明度と、PS(ポリスチレン)にない耐衝撃性・強度を持っています。 優れたガスバリア性を有しています。耐熱温度(℃)-80~+70(ディープフリーズ可)
オークリッジ遠心管
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥10,980~税込¥12,078~1袋(2本)翌々日出荷ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可材質(本体)PTFEFEP材質(キャップ)Tefzel ETFE
遠沈管
ラブコン¥46,980~税込¥51,678~1箱(500本)翌々日出荷チューブ本体とキャップ上部に書きこみ用スペースがあります。容量目盛が黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。DNaseフリー・RNaseフリー・Pyrogenフリーです。チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。仕様y線滅菌済材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済材質(フタ)PE(ポリエチレン)遠心強度21278RCF
ねじ口沈殿管 丸底 目盛無
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781ケース(5本)3日以内出荷容量(mL)50仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-01外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし





![共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10066472-201208-02.jpg)