絞り込み
容量(mL)
ブランド
- Thermo Fisher Scientific(23)
- 栄研化学(16)
- コーニング(15)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- ケニス(9)
- 三商(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- TRUSCO(6)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
- アズワン(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- Kartell(カルテル)(4)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(4)
- マルエム[理化学・容器](3)
- FALCON(3)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- NEG(日電理化硝子)(3)
- ラブコン(3)
- レオナ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

遠沈管 50ml
コーニング¥34,980~税込¥38,478~1セット(500本)3日以内出荷から4日以内出荷メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)容量(mL)50滅菌済キャップタイププラグシール
遠沈管 250ml
コーニング¥47,980税込¥52,7781セット(102本)4日以内出荷プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。仕様最大RCF:6000材質PP容量(mL)250目盛金型滅菌済キャップタイププラグシール包装6本/包
遠沈管 15ml
コーニング¥31,980税込¥35,1781セット(500本)3日以内出荷メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)仕様最大RCF:12500材質PP容量(mL)15滅菌済キャップタイプセントリスター
遠沈管 15ml
コーニング¥33,980~税込¥37,378~1セット(500本)3日以内出荷から7日以内出荷メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)容量(mL)15滅菌済キャップタイププラグシール
遠心管 15ml
積水マテリアル¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)31日以内出荷スクリュー式アウターキャップのため試験管の口元に触れにくくなっています。開栓時も検体等のとび跳ねが軽減できます。材質PP寸法(mm)本体:Φ17×118、キャップ:Φ22×13.5容量(mL)15目盛(mL)0.5(底から1mlまでは0.1ml)
樹脂スピッツ アクリル樹脂製(MA)
コクゴ¥28,980~税込¥31,878~1ケース(1000本)ほか7日以内出荷スピッツの底が先細になっていますので、血液の分離が容易です。特に微量の検体を取出すことが可能です。アクリル樹脂製(MA):プラスチックの中でガラスに最も近似しております。透明度が優れ短時間で血液分離が容易で検査が正確にでき、特に緊急検査に適しています。材質MA容量(mL)10
遠沈管
NICHIRYO(ニチリョー)¥16,980税込¥18,6781組(200本)翌々日出荷最大遠心強度20000Gの高耐久モデルの遠沈管です。材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(高密度ポリエチレン)規格DNAR Nase/DNase FREE Non-PyogenicEndotoXin FREE滅菌電子線滅菌済耐熱温度(℃)-80~121遠心強度20000G
ヘロラボ広口沈殿瓶
ヘロラボ¥10,980税込¥12,0781組(2本)翌日出荷液もれの心配がない、世界最高品質の沈殿瓶です。Oリング入りのシーリングキャップが液漏れを防止します。 アングル、スイング両方のロータに使用可能です。
遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥32,980~税込¥36,278~1箱(500本)3日以内出荷5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。材質PP滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
ビバスピン ターボ
sartorius(ザルトリウス)¥36,980税込¥40,6781箱(25個)6日以内出荷から15日以内出荷クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。 本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。 濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。 1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。仕様推奨遠心力4000g材質(膜)PES使用チューブ15mLコニカルチューブサンプル量(mL)4
共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS12/10
SIBATA(柴田科学)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)10高さ(mm)110外径(Φmm)16栓サイズ(mm)12/10
遠沈管
コーニング¥52,980~税込¥58,278~1ケース(25本×20ラック)ほか7日以内出荷から12日以内出荷透明度が高く、視認性を重視するアプリケーション等に適しています。仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)遠心強度3600×G
ラウンドチューブ用 ツーポジションキャップのみ
FALCON¥33,980税込¥37,3781箱(2000個)7日以内出荷丈夫なツーポジションスナップキャップは操作性に優れます。 厚く丈夫な独自の構造により、安全で確実な密閉を保証します。材質ポリエチレン
遠心瓶(PTFE FEP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン等)に適合する遠心瓶です。 腐食性の強い薬品の低速遠心や大容量の脂質・フェノール抽出・沈殿に適しています。仕様オートクレーブ可材質本体/ FEP、蓋/ ETFE(テフゼル(R))寸法(mm)Φ60×128.8容量(mL)250アズワン品番1-8777-01許容遠心力(G)最大4000
SPC共栓遠心沈殿管(丸底形・平栓付き)
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。形状丸底形容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含)キャップSPC-13
SPC共栓遠心沈殿管(円錐形・平栓付き)
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から21日以内出荷共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。形状円錐形容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含)キャップSPC-13
遠沈管(発泡スチロールラック入)
Simport¥43,659~税込¥48,025~1箱(500本)当日出荷から翌々日出荷内側にシーリングリップの付いたキャップが、漏れを防止します。保存・整理・持ち運びなどに便利な発泡スチロールラック入です。仕様y線滅菌済オートクレーブ可最大耐圧/3000×g(5000rpm)容量(mL)50材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛2.5~50ml材質(フタ)PE(ポリエチレン)サイズ(mm)Φ30×118
滅菌丸底スピッツ
TGK(東京硝子器械)¥26,700税込¥29,3701箱(1000個)6日以内出荷E.O.G滅菌済みTGK品番117-80-46-44型式FQ2100容量(mL)10品名丸底スピッツ寸法(Φ×高さH)(mm)17×99
ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛無
TGK(東京硝子器械)¥39,980税込¥43,9781ケース(5本)3日以内出荷キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製TGK品番975-04-63-03容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし
ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛付
TGK(東京硝子器械)¥44,980税込¥49,4781ケース(5本)3日以内出荷キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製TGK品番975-04-63-04容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
ねじ口沈殿管 丸底 目盛付
TGK(東京硝子器械)¥25,980税込¥28,5781ケース(5本)3日以内出荷仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-02容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
Fine透明共栓丸底沈殿管 30mL 目盛付き 10入
TGK(東京硝子器械)¥70,980税込¥78,0781箱32日以内出荷寸法(mm)外径Φ28×本体全長L100mm色透明容量(mL)30目盛1.0mL目盛精度(±mL)0.6摺栓透明共通摺合せ19/17入数(本)10
CentriStarキャップ(50mL用)
コーニング¥9,998税込¥10,9981箱(500個)7日以内出荷Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。包装100個/袋アズワン品番61-4693-44
CentriStarキャップ(15mL用)
コーニング¥8,998税込¥9,8981箱(500個)7日以内出荷Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。包装100個/袋アズワン品番61-4693-42















![スピッチA マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982192-220209-02.jpg)