絞り込み
容量(mL)
  • 1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(5)
  • 50~60未満(10)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(3)
  • 500~600未満(3)
  • 1000~2000未満(4)
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • TGK(東京硝子器械)(62)
  • Thermo Scientific Nalgene(49)
  • Celltreat(35)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(29)
  • コーニング(29)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
  • PALL(ポール)(18)
  • 栄研化学(17)
  • アズワン(16)
  • NEG(日電理化硝子)(13)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • ラブコン(10)
  • sartorius(ザルトリウス)(9)
  • 三商(8)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(8)
  • エムアイケミカル(8)
  • GVS(8)
  • ケニス(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠心瓶(PPCO) Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶(PPCO)

    Thermo Fisher Scientific
    8,898税込9,788
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
    仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
  • PTFEオークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    PTFEオークリッジ遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1包(2本)
    欠品中
    冷却/非冷却遠心用 FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
    使用温度範囲(℃)-100~150
  • 遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底) 本体のみ

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
    材質PC使用範囲0~130℃
  • 遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    32,980税込36,278
    1ケース(500本)
    3日以内出荷
    より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
    包装形態バルク入
  • 遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底) 本体のみ

    Thermo Fisher Scientific
    7,898税込8,688
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
    材質PPCO
  • 遮光用黒色コニカルチューブ Thermo Fisher Scientific

    遮光用黒色コニカルチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    72,980税込80,278
    1セット(500本)
    6日以内出荷
  • 遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)

    Thermo Fisher Scientific
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。
    材質本体:FEP キャップ:ETFE
  • 遠心沈澱管(丸底)用キャップのみ Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底)用キャップのみ

    Thermo Fisher Scientific
    8,798税込9,678
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    キャップなしの遠心沈澱管(丸底)用の押込み型キャップです。取外しやすいタブ付。オートクレーブ可。 高速回転での使用には適していません。
    材質PP
  • 遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ)

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。
    容量(mL)呼称:35材質本体:PPCO キャップ:PP外径×高さH(Φmm×mm)28.3×103.9(キャップ含む)
  • スーパースピードボトル1L  PPCO Thermo Fisher Scientific

    スーパースピードボトル1L PPCO

    Thermo Fisher Scientific
    38,980税込42,878
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
    容量(L)1材質本体 PPCO、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン目盛
  • オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    オークリッジ遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。
    仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
  • オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    オークリッジ遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。
    仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
  • ユニバーサルコンテナー 1箱 400個入 128シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ユニバーサルコンテナー 1箱 400個入 128シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    35,980税込39,578
    1箱(400個)
    63日以内出荷
    スプーン付きで糞便などの生体サンプルに使用可能、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、最大遠心加速度は3,800 xg
  • 60 mLコンテナ 1箱 100個×5包入 Thermo Fisher Scientific

    60 mLコンテナ 1箱 100個×5包入

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1箱(5包×100個)
    63日以内出荷
    漏れ防止機能付き 積み重ね可能 タブ付きラベル貼付済み
    仕様●材質:PP●容量:60mL●滅菌済アズワン品番68-1424-21
  • Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    41,980税込46,178
    1セット(10ラック×50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 遠心瓶  PPCO製 Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶 PPCO製

    Thermo Fisher Scientific
    9,898税込10,888
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
    容量(mL)500材質本体 PPCO、キャップ PP遠心加速度最大:13700×g
  • 遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1ケース(300本)ほか
    3日以内出荷
    より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
    包装形態ラック入
  • 遠心瓶用シーリングキャップ Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶用シーリングキャップ

    Thermo Fisher Scientific
    9,198税込10,118
    1ケース(2本)
    3日以内出荷
    最大遠心加速度もしくは10,000×g以上で遠心の際にご使用下さい。
  • 遠心瓶  FEP製 Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶 FEP製

    Thermo Fisher Scientific
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
    容量(mL)250材質本体 FEP、キャップ ETFE遠心加速度最大:4000×g
  • 遠心瓶  PPCO製 Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶 PPCO製

    Thermo Fisher Scientific
    8,798税込9,678
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
    材質本体 PPCO、キャップ PP
  • 遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)

    Thermo Fisher Scientific
    20,980税込23,078
    1セット(10本)
    3日以内出荷から63日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
    材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
  • 遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)

    Thermo Fisher Scientific
    15,980税込17,578
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
    材質本体:PC キャップ:PP
  • 遠心沈澱管アダプター(3148用) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管アダプター(3148用)

    Thermo Fisher Scientific
    7,698税込8,468
    1ケース(6本)
    61日以内出荷
    使用後はローターから簡単に取り外し可能。オートクレーブ可能。
    材質ポリカーボネート規格No.3148用
  • PC用キャップアッセンブリー Thermo Fisher Scientific

    PC用キャップアッセンブリー

    Thermo Fisher Scientific
    32,980税込36,278
    1セット(6個)
    61日以内出荷
    製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
    材質フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
  • スーパースピードボトル1L  PC Thermo Fisher Scientific

    スーパースピードボトル1L PC

    Thermo Fisher Scientific
    47,980税込52,778
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
    容量(L)1材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン目盛
  • 遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    32,980税込36,278
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
    材質PP滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
  • スクリューキャップ付遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    スクリューキャップ付遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    44,980税込49,478
    1ケース(50個×10袋)
    翌々日出荷から93日以内出荷
  • プラスチックチューブ(コニカル底) Thermo Fisher Scientific

    プラスチックチューブ(コニカル底)

    Thermo Fisher Scientific
    51,980税込57,178
    1箱(500本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管