絞り込み
ブランド
- MAGICSHINE
- CATEYE(キャットアイ)(1)

ヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0
MAGICSHINE¥5,698税込¥6,2681セット16日以内出荷フロント+リアの安心コンボ!通勤・通学に最適。USB充電式で簡単&経済的なライトセット。コンパクト設計でもしっかり明るい200ルーメン。夜間走行に必須の前後ライトを1セットで。IPX6防水で突然の雨にも安心。バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き。フロント200lm+リア20lmのバランス設計。ワンタッチ脱着ブラケットで持ち運びも簡単。充電式だから電池交換いらずでランニングコスト削減。シンプル・高機能・軽量の三拍子が揃った前後灯。MAGICSHINE ALLTY 200 + SEEMEE 20 V2.0 COMBOは、街乗りや通勤通学などに最適なフロント&リアのLEDライトセットです。フロントライト「ALLTY 200」は、最大200ルーメンの明るさとUSB Type-C充電対応を備え、日常使いにちょうど良いコンパクト設計。バッテリー残量表示インジケーターも装備し、安心してライドが楽しめます。リアライト「SEEMEE 20 V2.0」は、20ルーメンの視認性重視設計で、夜間の被視認性をしっかり確保。自転車の後方からの視認性を大幅に向上させる全方位配光デザインが特長です。どちらもIPX6防水仕様で、急な雨にも対応。工具不要のブラケット付きで取り付けも簡単。クロスバイクやロードバイクなど、幅広い自転車に対応するユーティリティ性の高いセットです。通勤・通学用自転車の夜間走行対策に。クロスバイクやロードバイクのデイリーユースに。雨天や薄暮時の視認性確保に。初めてライトを購入するユーザーの入門セットとして用途セット内容:ALLTY 200 フロントライト×1、SEEMEE 20 V2.0 リアライト×1、ライト取付ブラケット一式、USB Type-C 充電ケーブル×2、取扱説明書。フロントライト ALLTY 200(最大200ルーメン)、リアライト SEEMEE 20 V2.0(最大20ルーメン)。点灯モード 各3~4モード(High / Low / Flash 他)。バッテリー方式 USB Type-C充電式(内蔵リチウムバッテリー)。使用時間 フロント最大約5時間/リア最大約10時間。防水性能 IPX6(耐水性能)。取り付け 工具不要ブラケット(ハンドル/シートポスト)。本体重量(目安) フロント:約60g/リア:約20g
ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0
MAGICSHINE¥6,998税込¥7,6981セット12日以内出荷最強コンビ!前400ルーメン&リア20ルーメンの安心ライトセット。USB-C充電対応でケーブル一本でまとめて給電可能。IPX7(フロント)&IPX6(リア)の高耐候設計。アンチグレアレンズ搭載、対向車への眩しさも軽減。長時間走行対応!前7時間/後30時間の駆動性能。軽量スマート設計で日常使いに最適。メモリ機能付きで前回設定を保持、操作性アップ。工具不要のクイックマウントで装着簡単。夜間通勤・通学に頼れる安心の明るさ。前後のライトをワンセットで揃えたい方向けの最適解です。400ルーメンのALLTY 400 V2.0はアンチグレアレンズ搭載で対向車への配慮にも配慮。内蔵バッテリー(900?mAh)により最大7時間の連続点灯が可能です。IPX7の防水設計により、急な雨天でも安心して走行可能。さらにメモリ機能付きで、最後の点灯モードを自動で再現します。SEEMEE 20 V2.0は、20ルーメンのOptilluminレンズが視認性を高く維持。260°照射アングルと30時間のロングランニングで、高い安全性を発揮します。さらにUSB-C充電対応、18gの軽量設計、IPX6防水で、通勤や夜間ライドでも安心。夜間の通勤・通学で安心安全を確保したい時に。複数回のライドでも十分なバッテリー持続性を重視する方に。雨中走行や視認性向上を重視したい都市型ライダーに用途フロント明るさ:最大400ルーメン/射程約89m(ALLTY 400 V2.0)。リア明るさ:最大20ルーメン/視認角約260°(SEEMEE 20 V2.0)。駆動時間:フロント:約7時間/リア:約30時間。バッテリー:フロント:3.7V 900mAh(USB-C)/リア:240mAh(USB-C)。防水性能:。フロント:IPX7/リア:IPX6。特殊機能:アンチグレア/メモリ機能/長寿命モード(リア)。セット内容:フロントライト:ALLTY 400 V2.0 ×1、リアライト:SEEMEE 20 V2.0 ×1、ハンドル/シートポスト用ブラケット、USB Type-C ケーブル ×2、取扱説明書。本体重量:フロント:約80g、リア:約18g(目安)