絞り込み
pH測定有効範囲
  • 0.0~1.6(1)
  • 0.0~14.0(1)
  • 0.4~2.0(1)
  • 1.0~4.0(1)
  • 1.0~6.0(1)
  • 1.0~9.0(1)
  • 1.0~11.0(2)
  • 1.4~3.0(1)
  • 2.0~7.0(1)
  • 2.8~4.4(1)
  • 3.2~5.6(2)
  • 3.4~6.4(1)
  • 4.0~5.6(2)
  • 5.0~6.6(1)
  • 5.0~8.0(1)
  • 5.4~7.0(1)
  • 5.6~7.2(1)
  • 6.2~7.8(3)
  • 10.0~12.0(2)
  • 11.0~13.6(1)
タイプ
タイプ
スティック(1)
タイプ
ブック(4)
タイプ
ボックス(2)
タイプ
ボトル(1)
タイプ
ロール・リール(1)
目盛間隔
  • 0.2(2)
  • 0.4(2)
  • 1(1)
  • 2(1)
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(2)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(50)
  • Merck(メルクミリポア)(28)
  • ケニス(26)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(21)
  • アズワン(20)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • アイシス(12)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • マイクロエッセンシャル(10)
  • ナリカ(9)
  • TOHO(トーホー)(7)
  • 三商(7)
  • TRUSCO(6)
  • Whatman(ワットマン)(6)
  • Serim Research(6)
  • MACHEREY NAGEL(5)
  • 日産化学(4)
  • エスコ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH試験紙 ロールタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ロールタイプ

    ADVANTEC(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
    用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
  • クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(25~200ppm)

    ADVANTEC(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32長さ(mm)40幅(mm)7測定範囲(ppm)25~200アズワン品番63-1236-95標準変色表間隔25、50、100、200
  • PH試験紙 ブックタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ブックタイプ

    ADVANTEC(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
    長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
  • クロール試験紙(10~50ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(10~50ppm)

    ADVANTEC(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。TGK品番567-44-01-31長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300測定範囲(ppm)10~50アズワン品番63-1236-94標準変色表間隔10、20、30、40、50
  • PH試験紙 瓶入 ADVANTEC

    PH試験紙 瓶入

    ADVANTEC
    4,398税込4,838
    1本(200枚)ほか
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
    長さ(mm)40幅(mm)7タイプ瓶入
  • よう化カリウムでんぷん紙 ADVANTEC

    よう化カリウムでんぷん紙

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(200枚)
    当日出荷
    塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
    用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
  • イオン試験紙 ADVANTEC

    イオン試験紙

    ADVANTEC
    4,798税込5,278
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
  • 乾燥度試験紙 ADVANTEC

    乾燥度試験紙

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
    用途研究・開発・品質管理TGK品番567-44-01-33長さ(mm)40幅(mm)12入数(枚)100アズワン品番63-1236-96
  • 一般試験紙 塩化コバルト ADVANTEC

    一般試験紙 塩化コバルト

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(200枚)
    当日出荷
    乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
    TGK品番567-44-01-15長さ(mm)70幅(mm)7品名塩化コバルト入数(枚)200アズワン品番63-1236-89
  • リトマス試験紙(アルカリ検出) ADVANTEC

    リトマス試験紙(アルカリ検出)

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(20枚×10冊)ほか
    当日出荷
    アルカリの検出に使用し、アルカリに触れると青く変色します。感度:試験紙にpH8.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ青く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
    変色の経過赤→青
  • リトマス試験紙(酸検出) ADVANTEC

    リトマス試験紙(酸検出)

    ADVANTEC
    1,598税込1,758
    1箱(20枚×10冊)ほか
    当日出荷
    酸の検出に使用し、酸に触れると赤く変色します。 感度:試験紙にpH5.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ赤く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
    変色の経過青→赤
  • 乾燥度試験紙用変色表 ADVANTEC

    乾燥度試験紙用変色表

    ADVANTEC
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    適合8020010TGK品番見積No.10452857アズワン品番63-1236-97
  • 一般試験紙 コンゴーレッド ADVANTEC

    一般試験紙 コンゴーレッド

    ADVANTEC
    3,198税込3,518
    1箱(20枚×10冊)
    当日出荷
    酸の検出に用います。酸によって赤色から青色に変色します。 変色域は、pH3.0(青色)から pH5.0(赤色)です。
    用途食品関連分野/化学工業品分野/電子工業分野TGK品番567-44-01-16長さ(mm)70幅(mm)7品名コンゴーレッド入数(枚)200アズワン品番63-1236-88
  • AQUA STICS 全硬度 ADVANTEC

    AQUA STICS 全硬度

    ADVANTEC
    2,298税込2,528
    1袋(30枚)ほか
    8日以内出荷
    概要、水にはさまざまなミネラルが溶け込んでいます。このうちカルシウムとマグネシウムの含有量を炭酸カルシウムの量に換算して表したものが硬度です。硬度が低いものは「軟水」、硬度が高いものは「硬水」に区分されます。ビール、清酒、コーヒー、ミネラルウォーターなどの飲料分野では質感や味に影響があるとされます。ボイラー、冷却塔、および熱交換器などの設備では、硬水中のミネラルがスケールを生成し、設備の効率を低下させます 。また、製造業において用水が高硬度の場合は部品表面にスケールや堆積物が残り、品質を損ねる可能性があります 。用途、飲料水の管理、軟水器、ボイラー、水槽の水質管理、イオン交換樹脂の性能確認など
  • リトマス試験紙 ADVANTEC

    リトマス試験紙

    ADVANTEC
    1,598税込1,758
    1箱(10冊×20枚)ほか
    3日以内出荷
  • イオン試験紙 ADVANTEC

    イオン試験紙

    ADVANTEC
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    40日以内出荷
    試験紙と検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンの検出と濃度の判定が同時にできる試験紙です。イオンの検出・濃度定量と共にpH測定も行うことができます。
    仕様測定イオン:Cu^2+※測定範囲0~500mg/L(ppm)品番メーカー:7030020入数(枚)100pH値測定可能;pH3~5
  • リトマス試験紙 紙箱入り 青 ADVANTEC

    リトマス試験紙 紙箱入り 青

    ADVANTEC
    1,179税込1,297
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    酸性の判定に広く用いられ、酸性液に触れると、青色の濾紙が赤色に変色します。青は、酸の検出用で、pH5.0の緩衝液1滴を滴下すると赤く変色
    寸法(mm)10×60感度pH5.0の緩衝液1滴を滴下すると赤く変色
  • リトマス試験紙 紙箱入り 赤 ADVANTEC

    リトマス試験紙 紙箱入り 赤

    ADVANTEC
    1,179税込1,297
    1箱(500枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    アルカリ性の判定に広く用いられ、アルカリ性液に触れると、赤色の濾紙が青色に変色します。赤は、アルカリの検出用で、pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
    寸法(mm)10×60感度pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
  • AQUA STICS 硝酸性窒素 0~50ppm ADVANTEC

    AQUA STICS 硝酸性窒素 0~50ppm

    ADVANTEC
    2,298税込2,528
    1袋(30枚)ほか
    8日以内出荷
    概要、亜硝酸性窒素および 硝酸性窒素 は 水質汚染や植物の栄養成分の指標です。無機肥料や腐敗した動植物に由来する窒素化合物であり、 排水処理プラントの性能評価、 魚や貝類の養殖環境 の確認に用いられます。測定濃度の単位は、亜硝酸イオン、硝酸イオンの状態で存在している窒素の質量 濃度相当となり、それぞれ 亜硝酸性窒素 は (NO2-N) 、硝酸性窒素 は(NO2-N)と表示します。用途、地下水、浄化槽や排水処理施設の他、河川・湖沼、農業、養魚場や水槽などの水質管理、主な基準、 参考目安、水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下、WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm、水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
    仕様●測定範囲(ppm):0、2、5、10、20、50●主な基準、 参考目安●▼水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下●▼WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm●▼水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
  • AQUA STICS 亜硝酸性窒素 0~10ppm ADVANTEC

    AQUA STICS 亜硝酸性窒素 0~10ppm

    ADVANTEC
    2,298税込2,528
    1袋(30枚)ほか
    8日以内出荷
    概要、亜硝酸性窒素および 硝酸性窒素 は 水質汚染や植物の栄養成分の指標です。無機肥料や腐敗した動植物に由来する窒素化合物であり、 排水処理プラントの性能評価、 魚や貝類の養殖環境 の確認に用いられます。測定濃度の単位は、亜硝酸イオン、硝酸イオンの状態で存在している窒素の質量 濃度相当となり、それぞれ 亜硝酸性窒素 は (NO2-N) 、硝酸性窒素 は(NO2-N)と表示します。用途、地下水、浄化槽や排水処理施設の他、河川・湖沼、農業、養魚場や水槽などの水質管理
    仕様●測定範囲(ppm):0、0.3、1、1.5、3、10●主な基準、 参考目安●▼水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下●▼WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm●▼水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
  • イオン試験紙 ADVANTEC

    イオン試験紙

    ADVANTEC
    1,298税込1,428
    1組(25枚)
    40日以内出荷
    発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の 標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行うことができます。イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、 試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
    仕様測定イオン:Cr6+入数(枚)25/箱変色淡桃色~紫色
  • よう素酸カリウムでんぷん紙 ADVANTEC

    よう素酸カリウムでんぷん紙

    ADVANTEC
    4,898税込5,388
    1組(10000枚)
    40日以内出荷
    ヨウ素を遊離する還元性物質の検出、例えば酸性液中の亜硫酸イオンなどの検出に用います。
    寸法(mm)7×70品番メーカー:7810071入数20枚綴×10冊/箱×50箱
  • クルクミン紙 ADVANTEC

    クルクミン紙

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1組(10000枚)
    40日以内出荷
    アルカリ、ホウ酸の検出に使用されます。変色域は、pH6.4(黄色)からpH8.6(赤褐色)です。
    寸法(mm)7×70品番メーカー:7810074入数20枚綴×10冊x50箱
試験紙