絞り込み
ブランド
pH測定有効範囲
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 試験紙

299件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードpH試験紙 アイシススタンダードpH試験紙アイシス
8,998税込9,898
1箱(10巻)
当日出荷
収納ケースの片面を回すと、試験紙の先端が出てきます。
幅(mm)7長さ(m)5m巻
半定量イオン試験紙 アイシス半定量イオン試験紙アイシス
11,980税込13,178
1箱(100枚)
7日以内出荷
指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認できる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
ジョンソン リトマス試験紙 三商ジョンソン リトマス試験紙三商
819税込901
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
リトマス試験紙は溶液の酸性あるいはアルカリ性を判断するために使用します。リトマスレッドは溶液がアルカリ性の時は赤から青に変色します。リトマスブルーは溶液が酸性の時は青から赤に変色します。リトマスニュートラルは溶液が酸性の時は紫から赤に、アルカリ性の時は紫から青に変色します。
水分検出試験紙 三商水分検出試験紙三商
2,398税込2,638
1個
当日出荷
非極性溶媒や表面、ガソリンに含まれる水分の検出に便利です。水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。
幅(mm)5.5長さ(m)4.57
第四級アンモニウム試験紙 マイクロエッセンシャル第四級アンモニウム試験紙マイクロエッセンシャル
1,698税込1,868
1個(1巻)
5日以内出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~1000幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~1000アズワン品番61-8517-63
第四級アンモニウム試験紙 マイクロエッセンシャル第四級アンモニウム試験紙マイクロエッセンシャル
1,698税込1,868
1個(1巻)
12日以内出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの消毒液に漬け、10秒ほど浸けてからカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~400幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~400アズワン品番61-8517-62
pH インジケーターストリップ pH 2.0 - 9.0 Merck(メルクミリポア)pH インジケーターストリップ pH 2.0 - 9.0Merck(メルクミリポア)
2,609税込2,870
1個
翌々日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 MColorpHast TM 109584 100Strips
アズワン品番61-0307-60
pHインジケーターストリップ pH4.0-7.0 特定領域用 ノンブリーディング pH4.0-4.4-4.7-5.0-5.3-5.5-5.8-6.1-6.5-7.0 MColorpHast TM 109542 100Strips Merck(メルクミリポア)pHインジケーターストリップ pH4.0-7.0 特定領域用 ノンブリーディング pH4.0-4.4-4.7-5.0-5.3-5.5-5.8-6.1-6.5-7.0 MColorpHast TM 109542 100StripsMerck(メルクミリポア)
2,609税込2,870
1個
翌々日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
アズワン品番61-0307-46
pHインジケーターストリップ pH2.5-4.5 特定領域用 ノンブリーディング pH2.5-3.0-3.3-3.6-3.9-4.2-4.5 MColorpHast TM 109541 100Strips Merck(メルクミリポア)pHインジケーターストリップ pH2.5-4.5 特定領域用 ノンブリーディング pH2.5-3.0-3.3-3.6-3.9-4.2-4.5 MColorpHast TM 109541 100StripsMerck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
2,609税込2,870
1個
翌々日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
アズワン品番61-0307-45
リトマス試験紙 ナリカリトマス試験紙ナリカ
750税込825
1セット(50枚×6ケース)
4日以内出荷
50枚ずつケースに小分けされていますので、グループ実験に最適です。
長さ(mm)40幅(mm)7
ヨウ素酸カリウムでんぷん試験紙 ケニスヨウ素酸カリウムでんぷん試験紙ケニス
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ろ紙にヨウ素酸カリウム(KIO3)とデンプンをしみ込ませてあり、亜硫酸(H2SO3)や亜硫酸塩の有無を検出します。 本試験紙で定量測定はできません。
仕様検出限界:5mg/Lの二酸化硫黄(SO2)幅(mm)7長さ(m)5
ストライプpH試験紙 ケニスストライプpH試験紙ケニス
5,798税込6,378
1箱(200枚)
当日出荷から4日以内出荷
1枚のテスト紙に6~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利です。
長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
pH試験紙 ロールタイプ TOHO(トーホー)pH試験紙 ロールタイプTOHO(トーホー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
大きなサイズのジャンボタイプと2本入りのダブルタイプのpH試験紙です。
タイプロールタイプ
リール式pH試験紙 ケニスリール式pH試験紙ケニス
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
pH1.0-11.0 ペーハー試験紙 エスコpH1.0-11.0 ペーハー試験紙エスコ
1,550税込1,705
1個
当日出荷
任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/11.0エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1
発色ろ紙 POVテスター3、5型用 SIBATA(柴田科学)発色ろ紙 POVテスター3、5型用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷
POVテスター3、5型に使う発色ろ紙です。
関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.51MB)
油脂TBAテスター SIBATA(柴田科学)油脂TBAテスターSIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1セット(50枚)
3日以内出荷
TBA法により、油脂含有食品の劣化の程度を調べる、試験紙です。TBA(Thiobarbituric Acid)が油脂の劣化生成物と反応して、赤色色素を生じます。TBA法は、乳製品、バター、チーズ、魚肉、畜産物、クッキーなど、いろいろの油脂含有食品の劣化の程度をみる指標として、食品の分野で広くもちいられています。測定の際は、試験紙に水蒸気を当てて2分間の加熱が必要です。
TGK品番371-80-80-31品番8057-41品名TBAテスター
塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付 TGK(東京硝子器械)塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1組
当日出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付)測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
ストリップpH試験紙 TGK(東京硝子器械)ストリップpH試験紙TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1箱(100枚)
6日以内出荷
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片をポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
長さ(mm)83長幅(mm)5幅タイプストリップ
クーラント試験紙 エスコクーラント試験紙エスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
入数:50枚。冷却水につけるだけでクーラントの沸点、凝固点、pHが分かります。冷却水テストペーパー。
長さ(mm)ストライプ:82
イオン試験紙 ADVANTECイオン試験紙ADVANTEC
4,898税込5,388
1箱(100枚)
40日以内出荷
試験紙と検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンの検出と濃度の判定が同時にできる試験紙です。イオンの検出・濃度定量と共にpH測定も行うことができます。
仕様測定イオン:Cu^2+※測定範囲0~500mg/L(ppm)品番メーカー:7030020入数(枚)100pH値測定可能;pH3~5
リトマス試験紙 紙箱入り 赤 ADVANTECリトマス試験紙 紙箱入り 赤ADVANTEC
979税込1,077
1箱(500枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
アルカリ性の判定に広く用いられ、アルカリ性液に触れると、赤色の濾紙が青色に変色します。赤は、アルカリの検出用で、pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
寸法(mm)10×60感度pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
生分解性計量紙 smartBoats(R) 1パック アズワン生分解性計量紙 smartBoats(R) 1パックアズワン
7,490税込8,239
1パック(500枚)ほか
翌々日出荷
FSC(R)認証紙製の環境に優しい計量皿で、計量ボートや薬包紙の代替で使用可能です。210℃までの耐熱性があり、試料を加熱するアプリケーションにも対応しています。BGvv/HACCP/FDAに準拠したISO9002認証施設で製造されています。
仕様取得認証:FSC(R)認証/ISO14001-Environmental policy/BRC/IOP認証/ISO9001認証材質耐油性FSC(R)認証ミックス紙(FDA21 CFR176.170/CFR176.180適合)耐熱温度(℃)210
1454200 遊離/全塩素テストキット CN-70型 100回分 東亜DKK1454200 遊離/全塩素テストキット CN-70型 100回分東亜DKK
37,980税込41,778
1個
79日以内出荷
測定範囲0.02-0.7/0.1-3.4mg/L測定項目塩素
2194100 銅テストキット CU-6型 50回分 東亜DKK2194100 銅テストキット CU-6型 50回分東亜DKK
36,980税込40,678
1個
79日以内出荷
測定範囲0.1-4.0mg/L測定項目
2745650 テストストリップ pH 50回分 東亜DKK2745650 テストストリップ pH 50回分東亜DKK
6,598税込7,258
1個
79日以内出荷
測定範囲pH4~9測定項目pH
2359300 モリブデンテストキット MO-LR型 100回分 東亜DKK2359300 モリブデンテストキット MO-LR型 100回分東亜DKK
64,980税込71,478
1個
79日以内出荷
測定範囲0.1-0.3mg/L測定項目モリブデン
2793844テストストリップ硬度/Ca硬度250回分 東亜DKK2793844テストストリップ硬度/Ca硬度250回分東亜DKK
46,980税込51,678
1個
79日以内出荷
測定範囲0-425ppm/0-25gpg種類テストストリップ(試験紙)測定項目硬度及び鉄
2793944 テストストリップLR 塩素 250 東亜DKK2793944 テストストリップLR 塩素 250東亜DKK
93,980税込103,378
1個
79日以内出荷
測定範囲0-10mg/L CL2測定項目塩素
2601300 テストストリップ pH 100回分 東亜DKK2601300 テストストリップ pH 100回分東亜DKK
10,980税込12,078
1個
79日以内出荷
測定範囲pH0~14測定項目pH
201002 遊離シアンテストキット CYN-3型 100回分 東亜DKK201002 遊離シアンテストキット CYN-3型 100回分東亜DKK
87,980税込96,778
1個
79日以内出荷
測定範囲0.01-0.3mg/L測定項目シアン
1419301 モリブデンテストキット MO-2型 100回分 東亜DKK1419301 モリブデンテストキット MO-2型 100回分東亜DKK
94,980税込104,478
1個
79日以内出荷
測定範囲0.2-10.0/1-40mg/L測定項目モリブデン
2745325 テストストリップ 鉄 東亜DKK2745325 テストストリップ 鉄東亜DKK
10,980税込12,078
1個
79日以内出荷
測定範囲0-5mg/L測定項目
2314500 滴下テスト AL-TA型 アルカリ度 東亜DKK2314500 滴下テスト AL-TA型 アルカリ度東亜DKK
34,980税込38,478
1個
79日以内出荷
測定範囲23-495pgp/385-8500mg/L測定項目アルカリ度
145300 滴下テスト 5-B型 全硬度 東亜DKK145300 滴下テスト 5-B型 全硬度東亜DKK
9,398税込10,338
1個
79日以内出荷
測定範囲1-30gpg CaCO3測定項目硬度
2890200 テストストリップHR 塩素 東亜DKK2890200 テストストリップHR 塩素東亜DKK
10,980税込12,078
1個
79日以内出荷
測定範囲0-600mg/L CL2測定項目塩素
1455400 シリカテストキット SI-5型 100回分 東亜DKK1455400 シリカテストキット SI-5型 100回分東亜DKK
62,980税込69,278
1個
79日以内出荷
測定範囲0-30/20-800mg/L測定項目シリカ
2751340 テストストリップHR 塩化物 東亜DKK2751340 テストストリップHR 塩化物東亜DKK
23,980税込26,378
1個
79日以内出荷
測定範囲300-6000mg/L測定項目塩化物
223101 遊離/全塩素テストキット CN-66型 100回分 東亜DKK223101 遊離/全塩素テストキット CN-66型 100回分東亜DKK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
測定範囲0-3.4mg/L測定項目塩素
2444301 滴下テストAL-AP MG-L型アルカリ度 東亜DKK2444301 滴下テストAL-AP MG-L型アルカリ度東亜DKK
21,980税込24,178
1個
79日以内出荷
測定範囲5-100/20-400mg/L測定項目アルカリ度
試験紙