絞り込み
pH測定有効範囲
- 0.0~0.9(1)
- 0.0~6.0(3)
- 0.0~14.0(5)
- 0.5~5.0(2)
- 1.0~11.0(9)
- 1.0~12.0(3)
- 1.0~14.0(13)
- 1.8~3.8(2)
- 2.0~9.0(4)
- 3.8~5.5(2)
- 4.0~5.6(3)
- 4.0~7.0(3)
- 5.2~6.8(2)
- 5.5~9.0(3)
- 6.0~8.1(2)
- 6.2~7.8(3)
- 7.2~8.8(2)
- 8.0~9.7(2)
- 9.5~12.0(2)
- 12.0~14.0(2)
- pH測定有効範囲をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- ADVANTEC(8)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(6)
- アズワン(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TRUSCO(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- ケニス(3)
- Whatman(ワットマン)(2)
- 三商(2)
- 日産化学(2)
- アサダ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- 高森コーキ(1)
- 共立理化学研究所(1)
- アイシス(1)
- 浅井商事(1)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(1)
- ナリカ(1)
- ブランドをもっと見る
試験紙(pH試験紙 等)とは、試験する水溶液に浸すことによってpHなどを測ることができる紙です。pHなどにより変色する色素が含まれてるため、色の変化により簡単に判定することができます。pH試験紙は、持ち運びに便利で必要な長さに応じてカットして使用できるロールタイプのものをはじめ、カットする手間のないスティックタイプのもの、保管や携帯に便利なブック式のものなどさまざまなタイプがあります。pH試験紙以外では、乾燥度試験紙やオイル試験紙、イオン試験紙などがあります。
商品豆知識

pH試験紙 ロールタイプ
(180件のレビュー)¥676~税込¥744~1巻当日出荷必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
PH試験紙 ロールタイプ
ADVANTEC(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
残留塩素試験紙(アクアチェック)
日産化学(25件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。タイプスティックタイプ
pH試験紙スティックタイプ
(20件のレビュー)¥749税込¥8241箱(100枚)当日出荷専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。pH測定有効範囲1.0~14.0幅(mm)6長さ(mm)80変色切片数4タイプスティック使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年
pH試験紙(スティックタイプ)
アズワン(16件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(100枚)当日出荷ケースにカラースケールが付いています。幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
pH試験紙(ロールタイプ)
アズワン(9件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431巻当日出荷ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
PH試験紙 ブックタイプ
ADVANTEC(14件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(200枚)当日出荷から翌日出荷標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
クロール試験紙(25~200ppm)
ADVANTEC(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(300枚)当日出荷次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32測定範囲(ppm)25~200標準変色表間隔25、50、100、200長さ(mm)40幅(mm)7アズワン品番63-1236-95
クロール試験紙(10~50ppm)
ADVANTEC(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(300枚)当日出荷水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。測定範囲(ppm)10~50TGK品番567-44-01-31標準変色表間隔10、20、30、40、50長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300アズワン品番63-1236-94
メルクpHストリップ
Merck(メルクミリポア)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100枚)当日出荷丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。長さ(mm)75幅(mm)6タイプストリップ測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
pH試験紙(PPスティックタイプ)
アズワン(20件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991ケース(100枚)当日出荷変色が長く保持されます。仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
次亜塩素酸試験紙 1箱(50枚入) WAP-ClOシリーズ
共立理化学研究所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷検水に浸すだけですぐに残留塩素を測定できます。仕様発色原理:よう化カリウム法タイプ高濃度用測定時間10秒測定目盛(mg/L)2550100200500アズワン品番6-8680-31
スティック・pH試験紙(pH-Fix)
MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(100枚)当日出荷変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。仕様プラスチックケース入長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック
POV試験紙(過酸化物価試験紙)
SIBATA(柴田科学)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(50枚)4日以内出荷使用している油脂、サラダ油など、常温で液体の食用植物油の過酸化物価を直接検査できます。 製品の製造段階でのチェック、流通状況の把握に非常に有効です。 油脂または抽出油脂分に試験紙を浸漬し、その呈色程度からPOVを判定します。 全操作時間は約4分間の簡易測定です。仕様色見本(0、10、30~50)寸法(mm)過酸化物価試験紙/7×65、ケース/Φ35×85(H)アズワン品番6-9632-01
スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)
MN(MACHEREY-NAGEL)(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻ほか当日出荷7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。タイプロールタイプ仕様個別包装・各巻にカラースケール付
ユニバーサルpH試験紙 roll
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5
よう化カリウムでんぷん紙
ADVANTEC(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(200枚)当日出荷塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)
MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。付属品試薬、試験管
ストライプ・pH試験紙(PEHANON)
MN(MACHEREY-NAGEL)(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(200枚)当日出荷1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。 各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。 有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。 プラスチックケース入り。仕様プラスチックケース入長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
一般試験紙 塩化コバルト
ADVANTEC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(200枚)当日出荷乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。TGK品番567-44-01-15長さ(mm)70幅(mm)7品名塩化コバルト入数(枚)200アズワン品番63-1236-89
スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ)
MN(MACHEREY-NAGEL)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から翌々日出荷3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。標準変色表間隔1タイプロールタイプ
リトマス試験紙(アルカリ検出)
ADVANTEC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(20枚×10冊)ほか当日出荷アルカリの検出に使用し、アルカリに触れると青く変色します。感度:試験紙にpH8.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ青く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。変色の経過赤→青
ジョンソンpH試験紙 ブック
三商(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙です。1枚ずつ切り離して使用し、20枚綴毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。タイプブックタイプ長さ(mm)60幅(mm)10入数20枚綴×10冊/箱
pH インジケーターストリップ pH 6.5 - 10.0 特定領域用
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH6.5-10.0 特定領域用 ノンブリーディング pH6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0 -9.5-10.0 MColorpHast TM 109543 100Stripsアズワン品番61-0307-47
ブック式リトマス試験紙
ケニス(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(200枚)当日出荷1枚ずつ切り離して使用するブック式です。用途酸性、アルカリ性の判定に最適タイプブック式長さ(mm)60幅(mm)9質量(g)36
亜硝酸テスター(食品用)
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50枚)当日出荷亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。アズワン品番6-9634-01TGK品番371-80-81-06セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100

































































![オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm] Safegas オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm] Safegas](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82046146-260707-02.jpg)
![設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] Safegas 設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] Safegas](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82050581-260707-02.jpg)

![オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82050459-260707-02.jpg)