絞り込み
pH測定有効範囲
  • 1.0~11.0
  • 0.0~6.0(4)
  • 0.0~13.0(4)
  • 0.0~14.0(14)
  • 0.5~5.0(3)
  • 0.5~5.5(3)
  • 1.0~12.0(9)
  • 1.0~14.0(24)
  • 1.8~3.8(3)
  • 2.0~9.0(6)
  • 2.0~12.0(3)
  • 3.8~5.5(3)
  • 4.0~7.0(5)
  • 5.0~8.0(4)
  • 5.5~9.0(6)
  • 6.2~7.8(4)
  • 6.4~8.0(4)
  • 7.0~14.0(4)
  • 9.5~12.0(4)
  • 12.0~14.0(3)
タイプ
タイプ
ディスペンサー(1)
タイプ
ブック(3)
タイプ
ロール・リール(10)
目盛間隔
  • 1(8)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(4)
  • ケニス(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • Whatman(ワットマン)(2)
  • ADVANTEC(2)
  • 三商(2)
  • LLG Labware(2)
  • アサダ(1)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • マイゾックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験紙(pH試験紙 等)とは、試験する水溶液に浸すことによってpHなどを測ることができる紙です。pHなどにより変色する色素が含まれてるため、色の変化により簡単に判定することができます。pH試験紙は、持ち運びに便利で必要な長さに応じてカットして使用できるロールタイプのものをはじめ、カットする手間のないスティックタイプのもの、保管や携帯に便利なブック式のものなどさまざまなタイプがあります。pH試験紙以外では、乾燥度試験紙やオイル試験紙、イオン試験紙などがあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウpH試験紙 ロールタイプモノタロウ(180件のレビュー)
676税込744
1巻
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PH試験紙 ロールタイプ ADVANTECPH試験紙 ロールタイプADVANTEC(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
PH試験紙 ブックタイプ ADVANTECPH試験紙 ブックタイプADVANTEC(14件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(200枚)
当日出荷から翌日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) MN(MACHEREY-NAGEL)スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)MN(MACHEREY-NAGEL)(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
タイプロールタイプ仕様個別包装・各巻にカラースケール付
ユニバーサルpH試験紙 roll TGK(東京硝子器械)ユニバーサルpH試験紙 rollTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5
Ph試験紙 アサダPh試験紙アサダ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
洗浄済みの溶剤廃棄時のPhチェックに。(廃液は中性にして排水する必要があります。)洗浄後の空調機部品のPhチェックに。(アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。)
幅(mm)9長さ(m)6pH測定有効範囲1~11アズワン品番64-6748-52
スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) MN(MACHEREY-NAGEL)スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ)MN(MACHEREY-NAGEL)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
標準変色表間隔1タイプロールタイプ
pH試験紙 アズワンpH試験紙アズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1巻
当日出荷
使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
仕様カラースケール付幅(mm)7長さ(m)5
pH試験紙(ロールタイプ) マイゾックスpH試験紙(ロールタイプ)マイゾックス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
一定範囲内のpHを測定するのに使用 使いたい長さに切ることができ無駄がない。
幅(mm)9タイプロール
ジョンソンpH試験紙 ロール 三商ジョンソンpH試験紙 ロール三商
999税込1,099
1個
当日出荷
プラスチック製ディスペンサーに入った巻き取り式です。必要な長さだけ引き出すことができるため、無駄がありません。変色表はディスペンサーにセットされています。
タイプロールタイプ幅(mm)7長さ(m)5
ジョンソンpH試験紙 ブック 三商ジョンソンpH試験紙 ブック三商(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙です。1枚ずつ切り離して使用し、20枚綴毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
タイプブックタイプ長さ(mm)60幅(mm)10入数20枚綴×10冊/箱
スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)用 詰替用 MN(MACHEREY-NAGEL)スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)用 詰替用MN(MACHEREY-NAGEL)
7,198税込7,918
1箱(3巻)
当日出荷
7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
仕様個別包装・各巻にカラースケール付タイプロールタイプ標準変色表間隔詰替用商品タイプ詰替用
リール式pH試験紙 ケニスリール式pH試験紙ケニス
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 ディスペンサーにカラーチャートが付いています。
幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) 詰替用 MN(MACHEREY-NAGEL)スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) 詰替用MN(MACHEREY-NAGEL)
10,980税込12,078
1箱(3巻)
当日出荷
3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
アズワン品番2-346-03幅(mm)10mmタイプロールタイプ長さ(m)5mpH測定有効範囲1.0~11.0標準変色表間隔詰替用(2-346-01用)商品タイプ詰替用
リール式pH試験紙 ケニスリール式pH試験紙ケニス
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
pH試験紙 26シリーズ Whatman(ワットマン)pH試験紙 26シリーズWhatman(ワットマン)
5,898税込6,488
1巻
当日出荷から22日以内出荷
pH試験紙 詰替用 LLG LabwarepH試験紙 詰替用LLG Labware
3,267税込3,594
1箱(3巻)
当日出荷から翌々日出荷
使用後は詰替用ロールに詰替えて再使用できるため、経済的です。
仕様pH測定目盛間隔:1幅(mm)8長さ(m)5
pH1.0-11.0 ペーハー試験紙 エスコpH1.0-11.0 ペーハー試験紙エスコ
1,550税込1,705
1個
当日出荷
任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/11.0エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1
pH試験紙 詰替ロールタイプ LLG LabwarepH試験紙 詰替ロールタイプLLG Labware
1,980税込2,178
1巻
当日出荷
使用後は詰替用ロールに詰替えて再使用できるため、経済的です。
幅(mm)8長さ(m)5目盛間隔1
ユニバーサルpH試験紙 book TGK(東京硝子器械)ユニバーサルpH試験紙 bookTGK(東京硝子器械)
1,498税込1,648
1箱(20枚×10冊)
3日以内出荷から4日以内出荷
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しています。 1枚ずつ切り離して使用し20枚綴り毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
仕様プラスチックケース入り長さ(mm)60幅(mm)10
スリーバンドpH試験紙 ケニススリーバンドpH試験紙ケニス
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
3種の異なった指示薬を3列に分離して施してあり、それぞれが呈色するので、読み取りやすく中間値も判定できます。 Lタイプは列間に疎水境界ゾーンを設けており、乾いた時と同程度の物理的強度が保持されます。
pH測定有効範囲1~11目盛間隔1
PH試験紙 ブックレット型 Whatman(ワットマン)PH試験紙 ブックレット型Whatman(ワットマン)
25,980税込28,578
1箱(2000枚)
17日以内出荷
pH測定有効範囲1.0~11.0仕様20枚綴じの短冊×10冊入りのプラスチック容器入りが10個TGK品番996-44-10-21タイプブックレット型入数(枚)2000
試験紙