絞り込み
pH測定有効範囲
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験紙(pH試験紙 等)とは、試験する水溶液に浸すことによってpHなどを測ることができる紙です。pHなどにより変色する色素が含まれてるため、色の変化により簡単に判定することができます。pH試験紙は、持ち運びに便利で必要な長さに応じてカットして使用できるロールタイプのものをはじめ、カットする手間のないスティックタイプのもの、保管や携帯に便利なブック式のものなどさまざまなタイプがあります。pH試験紙以外では、乾燥度試験紙やオイル試験紙、イオン試験紙などがあります。
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ

    pH試験紙 ロールタイプ

    モノタロウ(180件のレビュー)
    676税込744
    1巻
    当日出荷
    必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
    用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。幅(mm)8タイプロールタイプ長さ(m)5使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
  • PH試験紙 ロールタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ロールタイプ

    ADVANTEC(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
    用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
  • 残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学

    残留塩素試験紙(アクアチェック)

    日産化学(25件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
    タイプスティックタイプ
  • pH試験紙スティックタイプ モノタロウ

    pH試験紙スティックタイプ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    749税込824
    1箱(100枚)
    当日出荷
    専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
    用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックpH測定有効範囲1.0~14.0使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年変色切片数4
  • pH試験紙(スティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(スティックタイプ)

    アズワン(16件のレビュー)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。
    長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
  • pH試験紙(ロールタイプ) アズワン

    pH試験紙(ロールタイプ)

    アズワン(9件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1巻
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
    幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
  • クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(25~200ppm)

    ADVANTEC(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32長さ(mm)40幅(mm)7測定範囲(ppm)25~200アズワン品番63-1236-95標準変色表間隔25、50、100、200
  • PH試験紙 ブックタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ブックタイプ

    ADVANTEC(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
    長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
  • ブック式pH試験紙 TRUSCO

    ブック式pH試験紙

    TRUSCO(2件のレビュー)
    249税込274
    1パック(80枚)ほか
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
    用途水溶液のpH測定に。長さ(mm)54幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙pH測定有効範囲pH1~14目盛間隔pH1
  • クロール試験紙(10~50ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(10~50ppm)

    ADVANTEC(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。TGK品番567-44-01-31長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300測定範囲(ppm)10~50アズワン品番63-1236-94標準変色表間隔10、20、30、40、50
  • メルクpHストリップ Merck(メルクミリポア)

    メルクpHストリップ

    Merck(メルクミリポア)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    当日出荷
    丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
    長さ(mm)75幅(mm)6タイプストリップ測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
  • 感水試験紙 スプレーイングシステムス

    感水試験紙

    スプレーイングシステムス(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。 液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
    用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。材質特殊コーティング紙
  • pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(PPスティックタイプ)

    アズワン(20件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
  • スティック・pH試験紙(pH-Fix) MN(MACHEREY-NAGEL)

    スティック・pH試験紙(pH-Fix)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
    仕様プラスチックケース入長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック
  • 塩素試験紙 TOHO(トーホー)

    塩素試験紙

    TOHO(トーホー)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
    付属品スペアロール幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10~200アズワン品番61-8517-61
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    残留塩素濃度を測定する試験紙です。試験紙を浸すだけで測定が可能です。
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個(200枚)ほか
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
  • 水試験紙(コバルトフリー) ナリカ

    水試験紙(コバルトフリー)

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1箱(50枚)
    当日出荷
    塩化コバルト不使用の水検出試験紙です。水に浸けると薄水色→青に変色します。不可逆性の反応を示すため、一度発色すると乾燥しても元には戻りません。適切なサイズに切って貼り付けておくだけで、結露の発生の有無を確認することができます。
    寸法(mm)40×40
  • リトマス試験紙 浅井商事

    リトマス試験紙

    浅井商事(2件のレビュー)
    299税込329
    1個(40枚)
    当日出荷
    セット内容赤・青(各20枚)使用方法酸性(<pH4.5~5)の場合:青→赤アルカリ性(>pH8~8.5)の場合:赤→青中性の場合は、青・赤ともに変化しません材質上質紙
  • PH試験紙 瓶入 ADVANTEC

    PH試験紙 瓶入

    ADVANTEC
    4,398税込4,838
    1本(200枚)ほか
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
    長さ(mm)40幅(mm)7タイプ瓶入
  • Ph試験紙 アサダ

    Ph試験紙

    アサダ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    洗浄済みの溶剤廃棄時のPhチェックに。(廃液は中性にして排水する必要があります。)。洗浄後の空調機部品のPhチェックに。(アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。)
    幅(mm)9長さ(m)6pH測定有効範囲1~11アズワン品番64-6748-52
  • POV試験紙(過酸化物価試験紙) SIBATA(柴田科学)

    POV試験紙(過酸化物価試験紙)

    SIBATA(柴田科学)(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    使用している油脂、サラダ油など、常温で液体の食用植物油の過酸化物価を直接検査できます。 製品の製造段階でのチェック、流通状況の把握に非常に有効です。 油脂または抽出油脂分に試験紙を浸漬し、その呈色程度からPOVを判定します。 全操作時間は約4分間の簡易測定です。
    仕様色見本(0、10、30~50)寸法(mm)過酸化物価試験紙/7×65、ケース/Φ35×85(H)アズワン品番6-9632-01
  • よう化カリウム 粉体試薬 SIBATA(柴田科学)

    よう化カリウム 粉体試薬

    SIBATA(柴田科学)
    5,498税込6,048
    1箱(100袋)
    翌々日出荷
    DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
    用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
  • 半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
    付属品試薬、試験管
  • ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ) MN(MACHEREY-NAGEL)

    ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ)

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。 中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。 使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
    幅(mm)10タイプロールタイプ長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)10mm幅×5m巻
  • スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) MN(MACHEREY-NAGEL)

    スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
    仕様個別包装・各巻にカラースケール付タイプロールタイプ
  • ストライプ・pH試験紙(PEHANON) MN(MACHEREY-NAGEL)

    ストライプ・pH試験紙(PEHANON)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(200枚)
    当日出荷
    1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。 各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。 有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。 プラスチックケース入り。
    仕様プラスチックケース入長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
  • ユニバーサルpH試験紙 roll TGK(東京硝子器械)

    ユニバーサルpH試験紙 roll

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
    仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5
  • よう化カリウムでんぷん紙 ケニス

    よう化カリウムでんぷん紙

    ケニス
    979税込1,077
    1箱(200枚)
    当日出荷
    遊離塩素・臭素・オゾンなどの酸化剤により、ヨウ化カリウムが酸化され生じたヨウ素と反応することで青色を呈します。
    仕様20枚綴10冊入長さ(mm)70幅(mm)10
  • イオン試験紙 ADVANTEC

    イオン試験紙

    ADVANTEC
    4,798税込5,278
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
  • よう化カリウムでんぷん紙 ADVANTEC

    よう化カリウムでんぷん紙

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(200枚)
    当日出荷
    塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
    用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
  • オイル試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    オイル試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水や土壌に含まれるオイルの有無を検出します。 炭化水素やガソリン、潤滑油と反応すると青色試験紙は濃青色に変色します。
    長さ(mm)70幅(mm)20アズワン品番1-7380-01
  • 一般試験紙 塩化コバルト ADVANTEC

    一般試験紙 塩化コバルト

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(200枚)
    当日出荷
    乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
    TGK品番567-44-01-15長さ(mm)70幅(mm)7品名塩化コバルト入数(枚)200アズワン品番63-1236-89
  • 乾燥度試験紙 ADVANTEC

    乾燥度試験紙

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
    用途研究・開発・品質管理TGK品番567-44-01-33長さ(mm)40幅(mm)12入数(枚)100アズワン品番63-1236-96
  • pH試験紙(ロールタイプ) マイゾックス

    pH試験紙(ロールタイプ)

    マイゾックス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    一定範囲内のpHを測定するのに使用 使いたい長さに切ることができ無駄がない。
    幅(mm)9タイプロール
  • pH試験紙 アズワン

    pH試験紙

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1巻
    当日出荷
    使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
    仕様カラースケール付幅(mm)7長さ(m)5
  • 塩化コバルト紙(ブックタイプ) ケニス

    塩化コバルト紙(ブックタイプ)

    ケニス
    1,398税込1,538
    1箱(200枚)
    当日出荷
    水分の検出に使用する試験紙です。乾燥状態で濃青色、水分の存在で淡紅色を呈します。
    長さ(mm)70幅(mm)10タイプブックタイプ
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス
    2,798税込3,078
    1箱(100枚)
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
    付属品スペアロール幅(mm)5.5タイププラスチックストリップ長さ(m)4.57目盛0/25/50/100/200/300ppm測定範囲(ppm)0~300
  • スティック式遊離残留塩素試験紙 TRUSCO

    スティック式遊離残留塩素試験紙

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。
    用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。トラスコ品番257-2844材質基材:PLA(ポリ乳酸)長さ(mm)90幅(mm)5測定範囲0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppmタイプスティックタイプ測定項目高濃度遊離残留塩素
  • ツーバンドpH試験紙 ケニス

    ツーバンドpH試験紙

    ケニス
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色します。2色の組み合わせ比較で、pH値を正確に読みとることができます。
    幅(mm)10長さ(m)5
試験紙