絞り込み
pH測定有効範囲
  • 0.0~13.0
  • 0.0~6.0(4)
  • 0.0~14.0(14)
  • 0.5~5.0(3)
  • 0.5~5.5(3)
  • 1.0~11.0(22)
  • 1.0~12.0(9)
  • 1.0~14.0(24)
  • 1.8~3.8(3)
  • 2.0~9.0(6)
  • 2.0~12.0(3)
  • 3.8~5.5(3)
  • 4.0~7.0(5)
  • 5.0~8.0(4)
  • 5.5~9.0(6)
  • 6.2~7.8(4)
  • 6.4~8.0(4)
  • 7.0~14.0(4)
  • 9.5~12.0(4)
  • 12.0~14.0(3)
タイプ
タイプ
ロール・リール(2)
ブランド
  • TOHO(トーホー)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • マイクロエッセンシャル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験紙(pH試験紙 等)とは、試験する水溶液に浸すことによってpHなどを測ることができる紙です。pHなどにより変色する色素が含まれてるため、色の変化により簡単に判定することができます。pH試験紙は、持ち運びに便利で必要な長さに応じてカットして使用できるロールタイプのものをはじめ、カットする手間のないスティックタイプのもの、保管や携帯に便利なブック式のものなどさまざまなタイプがあります。pH試験紙以外では、乾燥度試験紙やオイル試験紙、イオン試験紙などがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH試験紙 マイクロエッセンシャルpH試験紙マイクロエッセンシャル(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してpH値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。
pHペンシル TOHO(トーホー)pHペンシルTOHO(トーホー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
紙・木材・コンクリートなどの表面にペンシルでマークし、カラーを比較することでpHが測定できます。 サンプルを垂らし、その上をペンシルで線を引くか、線を引いた上にサンプルを垂らすことで、微量なサンプルの測定も可能です。
pH測定有効範囲0~13長さ(mm)115幅(mm)Φ10
pH試験紙 ロールタイプ TOHO(トーホー)pH試験紙 ロールタイプTOHO(トーホー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
大きなサイズのジャンボタイプと2本入りのダブルタイプのpH試験紙です。
タイプロールタイプ
pHペンシル P-12M TGK(東京硝子器械)pHペンシル P-12MTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1個
3日以内出荷
紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。 サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。 表面を蒸留水または非イオン水で濡らし、ペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。
仕様カラーチャート:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13pH測定有効範囲0~13
試験紙