絞り込み
商品タイプ
乳棒のみ(2)
乳鉢のみ(1)
ブランド
- 日陶科学
- モノタロウ(1)
- アズワン(25)
- 伊藤製作所(粉砕機)(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- CC印(ニッカトー)(13)
- 三商(9)
- ケニス(7)
- レオナ(6)
- ビーエム機器(4)
- ナリカ(4)
- BeHAUS(1)
- フロンケミカル(1)
- PIKE Technologies(1)
- タキシン(1)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外径(Φmm)」から絞り込む

自動乳鉢
日陶科学¥379,800~税込¥417,780~1個(1個)5日以内出荷材質乳棒:アルミナ、乳鉢:アルミナ寸法(mm)210×350×600~775電源AC100V 50/60Hz 46W(50Hz) 41W(60Hz)回転数乳棒:100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 乳鉢:6rpm(50Hz) 7rpm(60Hz)
高速スタンプミル
日陶科学¥459,800税込¥505,7801個(1個)5日以内出荷スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。材質うす・ハンマー:アルミナストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz)寸法(mm)320×356×790質量(kg)16.4電源(V)AC100 50/60Hz材質(カバー)シリコンゴムタイマー最大60分
自動乳鉢 回転数可変・タイマー付
日陶科学¥519,800~税込¥571,780~1セット3日以内出荷付属品乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1寸法(mm)220×365×790~910電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz)タイマーデジタルタイマー/0~300時間または連続運転
自動乳鉢
日陶科学¥359,800~税込¥395,780~1個翌々日出荷から6日以内出荷仕様回転数(50/60Hz)(rpm):乳棒部/100/120、乳鉢部/6/7寸法(mm)210×350×600~775モーター上・下各1台 AC100V 46W/41W電源コード(m)4.5(2Pプラグ付き)