カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IKA(85)
- アズワン(53)
- 三商(25)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ISO(16)
- Thermo Fisher Scientific(13)
- ケニス(12)
- SONICBIO(10)
- インターサイエンス(9)
- CC印(ニッカトー)(7)
- エルメックス(7)
- OMNI[科学研究・開発用品](6)
- Scientific Industries(4)
- InterScience(4)
- テラオカ(ANEX)(4)
- SPGテクノ(4)
- ADVANTEC(3)
- 栄研化学(3)
- VIOLAMO(ビオラモ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ホモジナイザーとは、組織や細胞などのサンプルを均等化・乳化・分散する器具です。医学や科学的な実験や研究の場で多く利用されています。ホモジナイザーは、サンプルを微粒子状にすることが可能です。少量のサンプルを手動でホモジナイズできるガラス製品をはじめ、モーターで駆動するものもあります。モーターで駆動するものは、マイクロチューブや試験管内の少量のサンプルに使用できるタイプから最大3Lのサンプルに使用できるものなどさまざまです。

サニスペックテストバッグ
アズワン(1件のレビュー)¥16,100~税込¥17,710~1箱(500枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
バイオマッシャーⅡ
NIP(ニッピ)¥10,980~税込¥12,078~1組(100セット)当日出荷マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
ビオラモ ホモジナイザーペッスル
VIOLAMO(ビオラモ)¥799~税込¥879~1袋(10本)当日出荷安価なホモジナイザー用ペッスルです。 5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。 操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー材質PP(ポリプロピレン)滅菌γ線滅菌済オートクレーブの可否可
滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)
Thermo Fisher Scientific¥21,980~税込¥24,178~1ケース(500枚)翌々日出荷から103日以内出荷不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100仕様γ線滅菌済
バイオマッシャーSP
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(40セット)翌々日出荷から3日以内出荷内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターなし
超音波ホモジナイザー
三井電気精機¥479,800税込¥527,7801個15日以内出荷小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。付属品マイクロチップ(Φ3mm)寸法(mm)155×290×310出力(W)50電源AC100V・50/60Hz方式超音波発振素子方式周波数(kHz)20本体質量(kg)4.5機能自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可)振動子Φ40×320mm
ディスポホモジナイザー
ニッピ(nippi)¥6,298~税込¥6,928~1箱(50セット)当日出荷マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
ポットミル HD-Bシリーズ
CC印(ニッカトー)¥71,980~税込¥79,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
ラボラン (R) サンプリングバッグ
アズワン¥14,949~税込¥16,444~1箱(11枚)当日出荷から6日以内出荷同じ価格で1枚多いラボラン(R)パックがお得です。材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
ホモジナイザーペッスル
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781組(10本)当日出荷動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。材質PP
サニスペック検体バッグ
アズワン(1件のレビュー)¥27,800税込¥30,5801ケース(1000枚)当日出荷バッグミキサー用サンプルバッグです。 検体名や必要事項を直接書き込むことができます。寸法(mm)180×300仕様γ線滅菌済材質PE(ポリエチレン)容量(mL)(ホモジナイズ)80~400アズワン品番2-2015-01
ゴム足付き樹脂製底板
Scientific Industries¥10,980税込¥12,0781個33日以内出荷スイッチ穴のない底板です。デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)/ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288SI-DD88)用。適合デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)、ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288、SI-DD88)アズワン品番69-5584-79
ホモミキサー HMシリーズ
アズワン¥319,000税込¥350,9001台12日以内出荷HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-23
シャフトジェネレーター
IKA¥249,800~税込¥274,780~1本当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト×長さL(Φmm×mm)18×191処理容量(mL)10~1500
燃焼ボート 100本入 50Cシリーズ
アズワン¥9,090~税込¥9,999~1箱(100本)当日出荷お求めやすい価格の磁製ボート耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/77%、Al2O3/23%
メノウ球 10個入
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1箱(10個)当日出荷から10日以内出荷耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!材質メノウ比重2.65化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
ビオラモ用ペンシルホモジナイザー
VIOLAMO(ビオラモ)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷使いやすいペンシルタイプのホモジナイザーです。ビオラモホモジナイザーペッスル(1.5タイプ)を装着してご利用いただけます。手元のボタンで必要な時だけ回転させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。ビオラモペッスル用のペンシル型ホモジナイザー材質(本体) アルミニウム形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ回転数(min-1[r.p.m])MAX 7800 ※無負荷時電源専用充電池(充電器付属・USB 5V給電)寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×約135本体質量(kg)約100モーターブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。アズワン品番4-2092-01持ち手寸法(mm)Φ18
ホモジナイザー AHG-160シリーズ
アズワン¥138,000税込¥151,8001個翌々日出荷回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。仕様デジタルタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式デジタルフィードバック制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-32
超音波ホモジナイザー
三商¥479,800税込¥527,7801個8日以内出荷各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A周波数(kHz)20機能パルサー機能:時間設定可能チップ径(Φmm)標準3タイマー連続・タイマーモード
BACct コロコロマッシャー
三商¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。処理容量(mL)総量50~100質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
シャフトジェネレーター
IKA¥249,800~税込¥274,780~1本ほか4日以内出荷ST型シャフトジェネレーターは組織および繊維状物質の粉砕用途に最適です。ノコギリ刃型は繊維状物質や組織の粉砕用に設計されています。高品質ステンレス製。種別シャフトジェネレータ
ハイパワーホモジナイザー
アズワン¥64,500税込¥70,9501セット当日出荷負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。回転数(min-1[r.p.m])3000~8000付属品ペッスル×10本、ACアダプター材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×50×26質量(g)145タイプ本体出力(W)50連続、70(最大)電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5Aコード長さ(m)3型番ASG50モーターブラシレスDCモーター機能過昇温度防止機能アズワン品番2-822-01商品タイプレンタル品はこちら
滅菌フィルタバッグ
エルメックス¥19,980~税込¥21,978~1組(25枚×20袋)翌日出荷から3日以内出荷検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。寸法(mm)190×300材質強化ポリエチレン容量(mL)400滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)62
ディスポーザブルペッスルシステム
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781個当日出荷高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。付属品交換用モーターアダプタ寸法(mm)130×75質量(g)43(電池含まず)電源単3電池×2(付属)、アダプタ
乳化コネクター
SPGテクノ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理
乳化コネクター
SPGテクノ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理表面処理無(親水性)
乳化コネクター
SPGテクノ¥3,990~税込¥4,389~1個当日出荷から12日以内出荷容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)