絞り込み
ブランド
- ケニス
- IKA(85)
- アズワン(51)
- 三商(25)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ISO(16)
- Thermo Fisher Scientific(13)
- SONICBIO(10)
- インターサイエンス(9)
- CC印(ニッカトー)(7)
- エルメックス(7)
- OMNI[科学研究・開発用品](6)
- Scientific Industries(4)
- InterScience(4)
- テラオカ(ANEX)(4)
- SPGテクノ(4)
- ADVANTEC(3)
- 栄研化学(3)
- VIOLAMO(ビオラモ)(3)
- ブランドをもっと見る
特価

バイオマッシャーSP
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(40セット)翌々日出荷から3日以内出荷内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターなし
滅菌フィルタバッグ
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1組(500枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済です。材質強化ポリエチレン γ線滅菌済寸法(mm)190×300厚さ(μm)62
7ジェネレーター
ケニス¥359,800税込¥395,7801組(12本)4日以内出荷アダプタにジェネレーターを取り付け、交換できるタイプです。ジェネレーターを洗浄せずに多サンプルの処理が可能です。単価も安く経済的です。 ジェネレーターに触れることなく取り外しが可能です。 SUS316製で耐久性があり、オートクレーブ、分解洗浄が可能です。寸法(mm)7×65処理量(mL)1~5
7ジェネレーター
ケニス¥179,800税込¥197,7801組(6本)4日以内出荷アダプタにジェネレーターを取り付け、交換できるタイプです。ジェネレーターを洗浄せずに多サンプルの処理が可能です。単価も安く経済的です。 ジェネレーターに触れることなく取り外しが可能です。 SUS316製で耐久性があり、オートクレーブ、分解洗浄が可能です。寸法(mm)7×65処理量(mL)1~5
バイオマッシャーⅢ
ケニス¥8,998税込¥9,8981組(50セット)3日以内出荷マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。 バイオマッシャーⅢは検体をすり潰したあと、遠心分離機にかけフィルタでろ過できます。セット内容撹拌棒、専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターあり