絞り込み
ブランド
  • 大阪ケミカル
  • IKA(49)
  • アズワン(22)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • 三商(21)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(10)
  • エスコ(7)
  • ケニス(7)
  • 日陶科学(6)
  • WARING(ワーリング)(5)
  • コクゴ(4)
  • Oster(オスター)(3)
  • クイジナート(3)
  • イカジャパン(3)
  • クレオス(2)
  • ニチカ(2)
  • イワタニ(1)
  • 三庄インダストリー(1)
  • ベルソス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブクランプ 大阪ケミカルチューブクランプ大阪ケミカル(2件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り大阪ケミカル
7,998税込8,798
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカルワンダークラッシャー WC-3大阪ケミカル
99,980税込109,978
1台
当日出荷
幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカルラボミル2用オプション品 PNシリーズ大阪ケミカル
499税込549
1個
当日出荷
MSシリンジフィルター PP 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター PP 100個入り大阪ケミカル
6,498税込7,148特価
1セット(100個)
当日出荷
タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
WC-3用のカッターアセンブリです。
適合機種WC-3、WC-3L種別カッターアセンブリ材質SUS420アズワン品番61-9639-13
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
3,398税込3,738
1個
当日出荷から12日以内出荷
フォースミル FM-1用 ミル刃 大阪ケミカルフォースミル FM-1用 ミル刃大阪ケミカル
3,498税込3,848
1個
当日出荷
アズワン品番5-3404-14
ハンドクラッシャー 大阪ケミカルハンドクラッシャー大阪ケミカル(6件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
ラボミル2 大阪ケミカルラボミル2大阪ケミカル
33,980税込37,378
1個
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数20000(rpm)アズワン品番5-3402-51
フォースミル FM-1用 粉砕容器(カッター別売) 大阪ケミカルフォースミル FM-1用 粉砕容器(カッター別売)大阪ケミカル
9,398税込10,338
1個
当日出荷
アズワン品番5-3404-11
ワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ 大阪ケミカルワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ大阪ケミカル
999税込1,099
1パックほか
当日出荷から5日以内出荷
バイアル 大阪ケミカルバイアル大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)Φ12×32口内径(Φmm)Φ6キャップウルトラボンド(9-425)
ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカルラボミル2用オプション品 PNシリーズ大阪ケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
D3V-10用ミルカッター(真空焼入) 大阪ケミカルD3V-10用ミルカッター(真空焼入)大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(ミルカッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0922材質ステンレス(SUS420)質量(g)41品名ミルカッター(真空焼入)
D3V-10用V字カッター(真空焼入) 大阪ケミカルD3V-10用V字カッター(真空焼入)大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0949材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター(真空焼入)
交換用フタ 大阪ケミカル交換用フタ大阪ケミカル
3,498税込3,848
1個
当日出荷
型番PN-J24サイズ(mm)Φ105×33アズワン品番5-3404-12
ワンダーブレンダー用 オプション 大阪ケミカルワンダーブレンダー用 オプション大阪ケミカル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アズワン品番5-5006-11トラスコ品番390-7724材質ステンレス(SUS420)
ブレンダー用部品 PN-Tシリーズ 大阪ケミカルブレンダー用部品 PN-Tシリーズ大阪ケミカル
3,398税込3,738
1パック(10枚)
翌々日出荷
適合機種OB-1、ST-2、700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJ、7010HBC、7011HBC、7012HBC種別ブレンダー用パッキン シリコン材質シリコンアズワン品番61-9638-61
ブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ 大阪ケミカルブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ大阪ケミカル
25,980税込28,578
1パック(5個)
5日以内出荷
種別ブレンダー用ミニボトル ガラス 5個入アズワン品番61-9638-57
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ワンダークラッシャー用微粉砕フタ
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
種別150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)アズワン品番1-3380-17
小型高速粉砕器 大阪ケミカル小型高速粉砕器大阪ケミカル
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm)170×170×330回転数(min-1[r.p.m])0~28000電源AC100V・50/60Hz定格時間1分
MSシリンジフィルター NYLON 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター NYLON 100個入り大阪ケミカル
9,998税込10,998
1セット(100個)
翌々日出荷から5日以内出荷
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒、水溶液両用、半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ナイロン
標準フタ 大阪ケミカル標準フタ大阪ケミカル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)型番PN-W02サイズ(mm)Φ115×35アズワン品番5-3400-12
バイアル 大阪ケミカルバイアル大阪ケミカル
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
微粉砕フタ 大阪ケミカル微粉砕フタ大阪ケミカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)対応機種PM-2005m、ABS-W、MX-1100XTM、MX-1200XTM、WB-1、WC-3Lなどサイズ(mm)Φ115×43アズワン品番5-3400-13
耐圧ボトル 大阪ケミカル耐圧ボトル大阪ケミカル
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラボラトリーブレンダー 7011HS 大阪ケミカルラボラトリーブレンダー 7011HS大阪ケミカル
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品1000mL SUS容器付TGK品番149-63-81-11寸法(mm)190×200×365質量(kg)5.5容量(mL)1000 SUS容器付電源(V)100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速)電気容量(W)700
エキストリームミル用 ステンレス容器 大阪ケミカルエキストリームミル用 ステンレス容器大阪ケミカル
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
エキストリームミル用の大容量の2L容器です。
容量(L)2.0
アブソリュートミル用 オプション 大阪ケミカルアブソリュートミル用 オプション大阪ケミカル
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合ABS-W
エキストリームミル用150MLSUS容器 カッター組込 大阪ケミカルエキストリームミル用150MLSUS容器 カッター組込大阪ケミカル
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
エキストリームミルの交換用容器セットです。
幅(mm)115材質/仕上SUS304高さ(mm)135質量(g)1475奥行(mm)115番号コード:523-6240対応機種MX1100XTM、MX1200XTMアズワン品番61-8322-43
ニューパワーミル・エクストリームミル用SUS容器 75mL 大阪ケミカルニューパワーミル・エクストリームミル用SUS容器 75mL大阪ケミカル
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
ニューパワーミルやエキストリームミルで使用できる75mLSUS容器セットです。
適合機種PM-2005、PM-2005m、MX-1100XTM、MX-1200XTM処理容量(mL)75アズワン品番63-4259-85
ミニブレンダー用オプション品 大阪ケミカルミニブレンダー用オプション品大阪ケミカル
799税込879
1個
当日出荷
ラボミル2プラス 大阪ケミカルラボミル2プラス大阪ケミカル
44,980税込49,478
1個
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2プラス電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数10000~20000(rpm)アズワン品番5-3402-52
ABS-W用交換刃 SUSカッターのみ 真空焼入 大阪ケミカルABS-W用交換刃 SUSカッターのみ 真空焼入大阪ケミカル
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
真空焼入れをして硬度を高めたABS-W用の交換刃です。
適合機種ABS-W材質SUS420アズワン品番63-4259-83
粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル 大阪ケミカル粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル大阪ケミカル
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。幅(mm)175質量(kg)2.9高さ(mm)390奥行(mm)190電源(V)単相100消費電力(W)280
粉砕機マイティブレンダー ボトルカップモデル 大阪ケミカル粉砕機マイティブレンダー ボトルカップモデル大阪ケミカル
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにBC250Mの容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。(BC・BCPLUSには標準装備)
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。幅(mm)175質量(kg)2.6高さ(mm)290奥行(mm)190電源(V)単相100消費電力(W)280替刃仕様PN-T06
ラボ用ポータブル錠剤粉砕機オプション 大阪ケミカルラボ用ポータブル錠剤粉砕機オプション大阪ケミカル
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番102-7447種別滅菌済ディスポ容器(10個入)材質容器:PP製幅(mm)80高さ(mm)65質量(g)450奥行(mm)80
ラボミル用 大阪ケミカルラボミル用大阪ケミカル
899税込989
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ディスポ容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
粉砕機/ブレンダー/ミル