絞り込み
全長(mm)
- 200000
- 1360(3)
- 1700(3)
- 1781(3)
- 3060(9)
- 3400(9)
- 3740(9)
- 3773(4)
- 4080(9)
- 4420(7)
- 4500(4)
- 4760(7)
- 4802(4)
- 5000(6)
- 5831(4)
- 6000(4)
- 15000(3)
- 50000(22)
- 100000(20)
- 600000(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- EDELRID(16)
- CAMP(カンプ)(10)
- エーデルワイス(6)
避難ハシゴ・ロープとは、火災などの災害が発生した際に避難するために使用する避難用具。設置する場所の高さに合わせて適切な長さのものを選びます。避難ハシゴには金属製の折りたたみハシゴやワイヤーやビニロン製のロープを使用したロープ式ハシゴなどから選択が可能。避難ロープにはハシゴのようなステップがない代わりに、滑り止め防止のコブが付いているものもあります。なお、避難ロープは2階からの避難にのみ使用できるため、それ以上高さがある場合は避難ハシゴを設置することが必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
3060(9)
3400(9)
3740(9)
4080(9)
4420(7)
4760(7)
50000(22)
100000(20)
200000
600000(10)
全長(mm)をもっと見る

セミスタティックロープ ホワイト
エーデルワイス¥95,980~税込¥105,578~1巻4日以内出荷から9日以内出荷EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプAなのでケービング、レスキュー、作業用のロープです。色ホワイト
セミスタティックロープ オレンジ
エーデルワイス¥109,800~税込¥120,780~1巻4日以内出荷EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプAなのでケービング、レスキュー、作業用のロープです。仕様ノーマル撥水材質ポリアミド色オレンジロープ仕様タイプA
エンデューロスタティック ブルー
EDELRID¥119,800~税込¥131,780~1巻3日以内出荷ほぼすべてのシングルロープの使用に対応する、信頼できる堅牢なパートナーです。表皮は耐摩耗性のあるポリエステル製です。耐久性に優れたオールラウンダーなロープであり、一貫して優れたハンドリングを誇っています。激しい使用や複数回の乾湿サイクルの後でも、快適に握りやすい状態を維持します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色ブルー
IRIDIUM(イリジウム) オレンジ
CAMP(カンプ)¥96,980税込¥106,6781巻4日以内出荷もっとも要求の厳しいワーカーやレスキュアーの為の新しいセミスタティックロープ。 高い破断強度と堅牢性を持ち、ヘビーユースに対応します。用途ロープアクセス、ツリークライミング、チームレスキューなど色オレンジ規格EN1891A/EAC(ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギスタンおよびアルメニアにおける関税同盟の検定保証)質量(g/m)76素材polyamide 6強度静的強度(kN):34.8伸長率(%)1.4太さ(mm)11
IRIDIUM(イリジウム) イエロー
CAMP(カンプ)¥96,980税込¥106,6781巻4日以内出荷もっとも要求の厳しいワーカーやレスキュアーの為の新しいセミスタティックロープ。 高い破断強度と堅牢性を持ち、ヘビーユースに対応します。用途ロープアクセス、ツリークライミング、チームレスキューなど色イエロー規格EN1891A/EAC(ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギスタンおよびアルメニアにおける関税同盟の検定保証)質量(g/m)76素材polyamide 6強度静的強度(kN):34.8伸長率(%)1.4太さ(mm)11
インタースタティックプロテクト アイスミント
EDELRID¥219,800税込¥241,7801巻3日以内出荷ロープの表皮に高強度のアラミド繊維を使用している耐切創性に優れたスタティックロープです。同等の直径と表皮比率をもつスタティックロープと比べ、約2倍の耐切断性を持ちます。これらの特性と低い伸び率により、ロープが鋭いエッジにさらされている場合、または追加でセーフティマージンが望まれる場合はすべての用途でインタースタティックプロテクトが最初の選択肢となります。【カットプロテクト】。ポリアミドよりも高い耐切断性を持っている高強度アラミド繊維をロープ表皮に編みこんでいます。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様カットプロテクト、サーモシールド材質ポリアミド、アラミド色アイスミント引張強度(kN)35質量(g/m)77伸長率(%)2太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
インタースタティックプロテクト ナイト
EDELRID¥219,800税込¥241,7801巻3日以内出荷ロープの表皮に高強度のアラミド繊維を使用している耐切創性に優れたスタティックロープです。同等の直径と表皮比率をもつスタティックロープと比べ、約2倍の耐切断性を持ちます。これらの特性と低い伸び率により、ロープが鋭いエッジにさらされている場合、または追加でセーフティマージンが望まれる場合はすべての用途でインタースタティックプロテクトが最初の選択肢となります。【カットプロテクト】。ポリアミドよりも高い耐切断性を持っている高強度アラミド繊維をロープ表皮に編みこんでいます。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様カットプロテクト、サーモシールド材質ポリアミド、アラミド色ナイト引張強度(kN)35質量(g/m)77伸長率(%)2太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
エンデューロスタティック レッド
EDELRID¥119,800~税込¥131,780~1巻3日以内出荷ほぼすべてのシングルロープの使用に対応する、信頼できる堅牢なパートナーです。表皮は耐摩耗性のあるポリエステル製です。耐久性に優れたオールラウンダーなロープであり、一貫して優れたハンドリングを誇っています。激しい使用や複数回の乾湿サイクルの後でも、快適に握りやすい状態を維持します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色レッド
IRIDIUM(イリジウム) レッド
CAMP(カンプ)¥84,980税込¥93,4781巻4日以内出荷抜群の強度を誇る新しいセミスタティックロープ。軽量で操作性に優れます。 ロープアクセスのための理想的な選択肢です。用途ロープアクセス、ツリークライミングなど色レッド規格EN1891A/EAC(ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギスタンおよびアルメニアにおける関税同盟の検定保証)質量(g/m)68素材polyamide 6強度静的強度(kN):29.26伸長率(%)3.1太さ(mm)10.5
IRIDIUM(イリジウム) レッド
CAMP(カンプ)¥96,980税込¥106,6781巻4日以内出荷もっとも要求の厳しいワーカーやレスキュアーの為の新しいセミスタティックロープ。 高い破断強度と堅牢性を持ち、ヘビーユースに対応します。用途ロープアクセス、ツリークライミング、チームレスキューなど色レッド規格EN1891A/EAC(ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギスタンおよびアルメニアにおける関税同盟の検定保証)質量(g/m)76素材polyamide 6強度静的強度(kN):34.8伸長率(%)1.4太さ(mm)11
IRIDIUM(イリジウム) ホワイト
CAMP(カンプ)¥84,980税込¥93,4781巻4日以内出荷抜群の強度を誇る新しいセミスタティックロープ。軽量で操作性に優れます。 ロープアクセスのための理想的な選択肢です。用途ロープアクセス、ツリークライミングなど色ホワイト規格EN1891A/EAC(ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギスタンおよびアルメニアにおける関税同盟の検定保証)質量(g/m)68素材polyamide 6強度静的強度(kN):29.26伸長率(%)3.1太さ(mm)10.5
IRIDIUM(イリジウム) ホワイト
CAMP(カンプ)¥96,980税込¥106,6781巻4日以内出荷もっとも要求の厳しいワーカーやレスキュアーの為の新しいセミスタティックロープ。 高い破断強度と堅牢性を持ち、ヘビーユースに対応します。用途ロープアクセス、ツリークライミング、チームレスキューなど色ホワイト規格EN1891A/EAC(ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギスタンおよびアルメニアにおける関税同盟の検定保証)質量(g/m)76素材polyamide 6強度静的強度(kN):34.8伸長率(%)1.4太さ(mm)11
IRIDIUM(イリジウム) ブラック
CAMP(カンプ)¥84,980税込¥93,4781巻4日以内出荷抜群の強度を誇る新しいセミスタティックロープ。軽量で操作性に優れます。 ロープアクセスのための理想的な選択肢です。用途ロープアクセス、ツリークライミングなど色ブラック規格EN1891A/EAC(ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギスタンおよびアルメニアにおける関税同盟の検定保証)質量(g/m)68素材polyamide 6強度静的強度(kN):29.26伸長率(%)3.1太さ(mm)10.5
IRIDIUM(イリジウム) ブラック
CAMP(カンプ)¥96,980税込¥106,6781巻4日以内出荷もっとも要求の厳しいワーカーやレスキュアーの為の新しいセミスタティックロープ。 高い破断強度と堅牢性を持ち、ヘビーユースに対応します。用途ロープアクセス、ツリークライミング、チームレスキューなど色ブラック規格EN1891A/EAC(ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギスタンおよびアルメニアにおける関税同盟の検定保証)質量(g/m)76素材polyamide 6強度静的強度(kN):34.8伸長率(%)1.4太さ(mm)11
IRIDIUM(イリジウム) オレンジ
CAMP(カンプ)¥84,980税込¥93,4781巻4日以内出荷抜群の強度を誇る新しいセミスタティックロープ。軽量で操作性に優れます。 ロープアクセスのための理想的な選択肢です。用途ロープアクセス、ツリークライミングなど色オレンジ規格EN1891A/EAC(ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギスタンおよびアルメニアにおける関税同盟の検定保証)質量(g/m)68素材polyamide 6強度静的強度(kN):29.26伸長率(%)3.1太さ(mm)10.5
IRIDIUM(イリジウム) イエロー
CAMP(カンプ)¥84,980税込¥93,4781巻4日以内出荷抜群の強度を誇る新しいセミスタティックロープ。軽量で操作性に優れます。 ロープアクセスのための理想的な選択肢です。用途ロープアクセス、ツリークライミングなど色イエロー規格EN1891A/EAC(ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギスタンおよびアルメニアにおける関税同盟の検定保証)質量(g/m)68素材polyamide 6強度静的強度(kN):29.26伸長率(%)3.1太さ(mm)10.5
セミスタティックロープ スーパーエバードライ イエロー
エーデルワイス¥109,800税込¥120,7801巻4日以内出荷繊維すべてにドライ加工を施すエーデルワイス社のスーパーエバードライです。疎水効果が非常に高く、ウェットコンディションや厳冬期マイナス50℃の環境下でも正常にロープを使うことができます。仕様ドライ加工(スーパーエバードライ)色イエロー伸び(%)3引張強度(kN)30質量(g/m)81素材ポリアミド太さ(mm)11ロープ仕様タイプA
セミスタティックロープ スーパーエバードライ イエロー
エーデルワイス¥99,980税込¥109,9781巻4日以内出荷繊維すべてにドライ加工を施すエーデルワイス社のスーパーエバードライです。疎水効果が非常に高く、ウェットコンディションや厳冬期マイナス50℃の環境下でも正常にロープを使うことができます。仕様ドライ加工(スーパーエバードライ)材質ポリアミド色イエロー伸び(%)3引張強度(kN)30質量(g/m)81太さ(mm)11ロープ仕様タイプA
パワースタティック スノー
EDELRID¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷特に優れたハンドリング性と結びやすさを備えたロープです。ディッセンダーやビレイデバイス、レスキューデバイスを滑らかに通るため、さまざまな用途で使用できます。撚り合わせと収縮処理をされた表皮構造による、耐摩耗性の最大化と収縮性の最小化を実現しました。編み込み構造の芯による高い耐久性とエッジ安定性があります。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリアミド色スノー長さ(m)200引張強度(kN)29質量(g/m)81伸長率(%)4.3太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
プロスタティックシンクテック スノー
EDELRID¥159,800税込¥175,7801巻3日以内出荷芯と表皮が編み込みによって恒久的に結合されたカーンマントル構造を備えた、安全性が高くロープ寿命も長いスタティックロープです。頑丈なポリエステル表皮とポリアミドの芯の組み合わせにより使用時の伸び率が小さく、耐摩耗性にも優れたロープです。これらの特性からセーフティマージンが必要とされるレスキュー活動にも適しています。【シンクテック】。ロープを編みこむ工程で表皮と芯を一定の間隔で一緒に編みこむ技術です。芯と表皮が結合した状態が安定して継続するので高い寸法安定性とさらなる安全性があります。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド、シンクテック材質ポリエステル、ポリアミド色スノー長さ(m)200引張強度(kN)38質量(g/m)85伸長率(%)2.5太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
パワースタティック ナイト
EDELRID¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷特に優れたハンドリング性と結びやすさを備えたロープです。ディッセンダーやビレイデバイス、レスキューデバイスを滑らかに通るため、さまざまな用途で使用できます。撚り合わせと収縮処理をされた表皮構造による、耐摩耗性の最大化と収縮性の最小化を実現しました。編み込み構造の芯による高い耐久性とエッジ安定性があります。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリアミド色ナイト長さ(m)200引張強度(kN)29質量(g/m)81伸長率(%)4.3太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
プロスタティックシンクテック ブルー
EDELRID¥159,800税込¥175,7801巻3日以内出荷芯と表皮が編み込みによって恒久的に結合されたカーンマントル構造を備えた、安全性が高くロープ寿命も長いスタティックロープです。頑丈なポリエステル表皮とポリアミドの芯の組み合わせにより使用時の伸び率が小さく、耐摩耗性にも優れたロープです。これらの特性からセーフティマージンが必要とされるレスキュー活動にも適しています。【シンクテック】。ロープを編みこむ工程で表皮と芯を一定の間隔で一緒に編みこむ技術です。芯と表皮が結合した状態が安定して継続するので高い寸法安定性とさらなる安全性があります。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド、シンクテック材質ポリエステル、ポリアミド色ブルー長さ(m)200引張強度(kN)38質量(g/m)85伸長率(%)2.5太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
スタティックローストレッチ レッド
EDELRID¥149,800税込¥164,7801巻3日以内出荷ロープでの正確な作業のための一番の選択肢です。伸び率が最小のため、ロープを楽に上ることができる高所での作業に最適です。さらに残留伸びが小さいため、リギング(レスキュー)荷重時および作業位置決めのときの正確な作業が可能になります。複数巻き構造のポリエステル表皮により、伸び率が2%未満になり作業時の精度が向上します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色レッド長さ(m)200引張強度(kN)34質量(g/m)82伸長率(%)1.8太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
スタティックローストレッチ ナイト
EDELRID¥149,800税込¥164,7801巻3日以内出荷ロープでの正確な作業のための一番の選択肢です。伸び率が最小のため、ロープを楽に上ることができる高所での作業に最適です。さらに残留伸びが小さいため、リギング(レスキュー)荷重時および作業位置決めのときの正確な作業が可能になります。複数巻き構造のポリエステル表皮により、伸び率が2%未満になり作業時の精度が向上します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色ナイト長さ(m)200引張強度(kN)34質量(g/m)82伸長率(%)1.8太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
エンデューロスタティック スノー
EDELRID¥119,800税込¥131,7801巻3日以内出荷ほぼすべてのシングルロープの使用に対応する、信頼できる堅牢なパートナーです。表皮は耐摩耗性のあるポリエステル製です。耐久性に優れたオールラウンダーなロープであり、一貫して優れたハンドリングを誇っています。激しい使用や複数回の乾湿サイクルの後でも、快適に握りやすい状態を維持します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色スノー
エンデューロスタティック ネオングリーン
EDELRID¥129,800税込¥142,7801巻3日以内出荷ほぼすべてのシングルロープの使用に対応する、信頼できる堅牢なパートナーです。表皮は耐摩耗性のあるポリエステル製です。耐久性に優れたオールラウンダーなロープであり、一貫して優れたハンドリングを誇っています。激しい使用や複数回の乾湿サイクルの後でも、快適に握りやすい状態を維持します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色ネオングリーン引張強度(kN)32質量(g/m)82伸長率(%)3太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
スタティックローストレッチ スノー
EDELRID¥129,800税込¥142,7801巻3日以内出荷ロープでの正確な作業のための一番の選択肢です。伸び率が最小のため、ロープを楽に上ることができる高所での作業に最適です。さらに残留伸びが小さいため、リギング(レスキュー)荷重時および作業位置決めのときの正確な作業が可能になります。複数巻き構造のポリエステル表皮により、伸び率が2%未満になり作業時の精度が向上します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色スノー長さ(m)200引張強度(kN)34質量(g/m)82伸長率(%)1.8太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
スタティックローストレッチ ネオングリーン
EDELRID¥149,800税込¥164,7801巻3日以内出荷ロープでの正確な作業のための一番の選択肢です。伸び率が最小のため、ロープを楽に上ることができる高所での作業に最適です。さらに残留伸びが小さいため、リギング(レスキュー)荷重時および作業位置決めのときの正確な作業が可能になります。複数巻き構造のポリエステル表皮により、伸び率が2%未満になり作業時の精度が向上します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色ネオングリーン長さ(m)200引張強度(kN)34質量(g/m)82伸長率(%)1.8太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
エンデューロスタティック ナイト
EDELRID¥119,800税込¥131,7801巻3日以内出荷ほぼすべてのシングルロープの使用に対応する、信頼できる堅牢なパートナーです。表皮は耐摩耗性のあるポリエステル製です。耐久性に優れたオールラウンダーなロープであり、一貫して優れたハンドリングを誇っています。激しい使用や複数回の乾湿サイクルの後でも、快適に握りやすい状態を維持します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色ナイト長さ(m)200引張強度(kN)34質量(g/m)74伸長率(%)2.5太さ(mm)10.5各種認証EN891 TypeA
パワースタティック サハラ
EDELRID¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷特に優れたハンドリング性と結びやすさを備えたロープです。ディッセンダーやビレイデバイス、レスキューデバイスを滑らかに通るため、さまざまな用途で使用できます。撚り合わせと収縮処理をされた表皮構造による、耐摩耗性の最大化と収縮性の最小化を実現しました。編み込み構造の芯による高い耐久性とエッジ安定性があります。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリアミド色サハラ長さ(m)200引張強度(kN)29質量(g/m)81伸長率(%)4.3太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
セミスタティックロープ オールブラック
エーデルワイス¥109,800~税込¥120,780~1巻4日以内出荷EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプAなのでケービング、レスキュー、作業用のロープです。仕様ノーマル撥水材質ポリアミド色ブラックロープ仕様タイプB
セミスタティックロープ レッド
エーデルワイス¥99,980税込¥109,9781巻4日以内出荷EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプBなのでタイプAに比べてロープ径が細く強度も低い設定で、レスキューでの下降などに使用します。仕様ノーマル撥水材質ポリアミド色レッド径(Φmm)9ロープ仕様タイプB