絞り込み
サイズ
  • フリー(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(3)
浮力(kg)
  • 7.5
  • 5(3)
  • 5.7(2)
  • 5.8(2)
  • 8(6)
  • 8.3(2)
  • 8.5(5)
  • 8.8(3)
  • 9(9)
  • 10(4)
  • 10.1972(1)
  • 10.5(1)
  • 10.58(1)
  • 10.6(1)
  • 10.8(2)
  • 10.9(1)
  • 11.1(5)
  • 11.5(3)
  • 18(2)
  • 19.6(2)
ブランド
  • 藤倉航装(4)
  • エスコ(1)
  • 高階救命器具(1)
  • トーエイライト(1)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ライフジャケットとは、主に河川や海などで用いられる救命胴衣です。水感知機能付きのジャケットは、落水時に水を感知すると膨張する仕組みですが、手動索を引けば確実に作動します。手動で膨張させるショルダータイプは、小型船舶用の救命胴衣に使用。船舶内での作業などには、背抜きタイプでムレのない作業用救命胴衣が最適です。その他にも、浮力体(固定スポンジ状)入りで、落水時に水にそのまま浮くタイプ、浮かぶ機能が付いた多機能リュックなどもあります。
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
フリー(4)
  • DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置
    質量(kg)約0.5サイズフリー混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100ウエスト(cm)55~140浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
  • 膨張式救命胴衣 WP-2 藤倉航装

    膨張式救命胴衣 WP-2

    藤倉航装
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    国土交通省の新型式承認基準適合品。 よりコンパクトになって着用感がUPしました。 収納時、約15cm短くなりました。
    付属品炭酸ガスボンベ、カートリッジ材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気室)ナイロン片側ポリウレタン引布質量(g)600充填方法(膨張式)水感知機能・手動浮力(kg)7.5以上適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応
  • 膨張式救命胴衣 藤倉航装

    膨張式救命胴衣

    藤倉航装(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    着心地を追求した超コンパクトモデル。 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。 腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。 外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。 背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。 通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。 保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。 腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
    使用方法水感知機能・手動材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布質量(g)600浮力(kg)7.5以上適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライフジャケットTK18ARS トーエイライト

    ライフジャケットTK18ARS

    トーエイライト
    9,998税込10,998
    1着
    6日以内出荷
    全ての小型船舶で利用可能 国土交通省型式承認品(Type A)
    用途一般用仕様反射材・ホイッスル付、ベルト式サイドアジャスト可能材質ポリエステル/芯材:ポリエチレンオレンジサイズフリー浮力(kg)7.5以上/24時間
  • ゲームベスト シーバス 河川 ウェーディング サーフ 軽量 背面収納 高階救命器具

    ゲームベスト シーバス 河川 ウェーディング サーフ 軽量 背面収納

    高階救命器具
    19,980税込21,978
    1着
    6日以内出荷
    レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。 シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。 メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。 ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。 リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。 収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。
    サイズFree質量(g)約1200適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間生地ポリエステル1680D
  • 作業用救命衣(小型船舶用救命胴衣兼用) 固型式救命胴衣 FN-301 藤倉航装

    作業用救命衣(小型船舶用救命胴衣兼用) 固型式救命胴衣 FN-301

    藤倉航装
    34,980税込38,478
    1着
    5日以内出荷
    タイプA。ベストタイプの固型式救命胴衣。FN-201より生地強度が倍。ブロック加工でストレス軽減。
    用途救命備品材質浮力体:発泡ポリエチレン質量(g)約600材質(外被)ナイロンウレタン素材布型式承認番号第5618号浮力(kg)7.5以上色調外被:黄、浮力体:白色
  • ライフベスト エスコ

    ライフベスト

    エスコ
    7,110税込7,821
    1個
    翌日出荷
    ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)(合格印入り:桜マーク)商品背面外側に直接スタンプされております。
    用途小型船舶用救命胴衣エスコ品番EA915DD-1A材質浮力材:発泡ポリエチレンサイズフリー幅(cm)約63(平置き時)着丈(cm)約53浮力(kg)7.5以上(24時間)
  • 作業用救命衣 藤倉航装

    作業用救命衣

    藤倉航装(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1着
    欠品中
    ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
    材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープオレンジ質量(g)約440型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号浮力(kg)7.5以上RoHS指令(10物質対応)対応
ライフジャケット