絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • アズワン(370)
  • 三商(179)
  • TGK(東京硝子器械)(103)
  • ケニス(94)
  • ナリカ(74)
  • ヤマナカ(41)
  • テラオカ(ANEX)(38)
  • Simport(38)
  • Thermo Fisher Scientific(37)
  • ビーエム機器(32)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(29)
  • 三和化研工業(28)
  • コクゴ(25)
  • 日本理化学器械(NRK)(24)
  • 河村電器産業(24)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(23)
  • Kartell(カルテル)(22)
  • WATSON(21)
  • climbing(クライミング)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
架台・スタンド・ホルダー類とは、研究や実験で使用する器具を固定したり収納するための道具です。自由にパーツを組み合わせることのできるユニットスタンドは、実験台上でさまざまに使うことができます。実験器具を支えるクランプは、挟み部のサイズや素材が多様なので、用途に合わせて選択が可能。試験管やボトルなどのガラス器具を立てるスタンドは、転倒を防止するホールド性の高いもの、ポリ塩化ビニルなど耐薬品性がある素材のもの、操作しやすい回転式のものなど種類も豊富です。
1,724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(9件のレビュー)
644税込708
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
ステンレス製試験管立て 三和化研工業ステンレス製試験管立て三和化研工業(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
両開クランプ 自在ムッフ付 モノタロウ両開クランプ 自在ムッフ付モノタロウ(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き仕様自在ムッフ付全長(mm)190締付範囲(mm)5~80適合ロッド径(Φmm)4~18
スタンド 三足 スチール製 モノタロウスタンド 三足 スチール製モノタロウ(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ)アズワン(3件のレビュー)
3,230税込3,553
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
MPホルダー マルエム[理化学・容器]MPホルダーマルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
H型スタンド アズワンH型スタンドアズワン(8件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
ステンレス試験管立 アズワンステンレス試験管立アズワン(4件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
TMホルダー マルエム[理化学・容器]TMホルダーマルエム[理化学・容器](10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)サイズ(mm)97×162×35
遠沈管ラック モノタロウ遠沈管ラックモノタロウ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。 ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
用途遠沈管の収納に。材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)立て数(本)30(15mL)、20(50mL)適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
ヒンジ付角型ケース(帯電防止) アズワンヒンジ付角型ケース(帯電防止)アズワン(4件のレビュー)
2,812税込3,093
1ケース(10個)ほか
当日出荷
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。仕様●帯電防止材質ABS樹脂
ボトルプロテクター アズワンボトルプロテクターアズワン(2件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
両開クランプ ケニス両開クランプケニス(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆
平台スタンド アズワン平台スタンドアズワン(7件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(2件のレビュー)
1,723税込1,895
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
ムッフ アズワンムッフアズワン(4件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ロートスタンド ケニスロートスタンドケニス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス仕様ロート受:Φ55mm高さ(mm)153~263適合ビーカー容量(mL)50~2000台座寸法(mm)Φ150
4WAYフリッパー BIO-BIK(イナ・オプティカ)4WAYフリッパーBIO-BIK(イナ・オプティカ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質PP架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4寸法(mm)171×54×91滅菌オートクレーブ可能
マイクロチューブラック ケニスマイクロチューブラックケニス(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP寸法(mm)227×66×27
三足スタンド アズワン三足スタンドアズワン(2件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]ニューサンプルホルダーマルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)耐寒限界温度(℃)-20
ムッフ ケニスムッフケニス
779税込857
1個
当日出荷
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質アルミ合金
試験管立 モノタロウ試験管立モノタロウ(14件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質PS幅(mm)167高さ(mm)94穴径(Φmm)19奥行(mm)56立て数(本)6
チップトレイ EntegrisチップトレイEntegris
999税込1,099
1パック(2個)ほか
当日出荷
コニカルヘッドクリップ アズワンコニカルヘッドクリップアズワン(1件のレビュー)
455税込501
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
ライトクランプ ヤマナカライトクランプヤマナカ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
両開きクランプ テラオカ(ANEX)両開きクランプテラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。 爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質特殊合金(ビニール被覆)
マイクロチューブラック ケニスマイクロチューブラックケニス(1件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP寸法(mm)227×63×27
シリコンウエハー P型 (100) グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー P型 (100)グローバル・トップ・ケミカル(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様(パーティクル)不問、(製造)CZ材質シリコンP型(導電型)グレードダミー(モニター)抵抗値≧1Ωcm製造方法CZ法方位100(面)
角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)角ムッフ T-2テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356質量(g)171
試験管立台Z型 アズワン試験管立台Z型アズワン(7件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)
ウェハートレー EntegrisウェハートレーEntegris(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 オールポリプロピレン製。
ステンレス打抜型試験管台 サンダイヤステンレス打抜型試験管台サンダイヤ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ムッフ(大型) ヤマナカムッフ(大型)ヤマナカ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト締付範囲(Φmm)6~23/6~29アズワン品番5-5622-01
シングルウェハーシッパー フロロウエアー/インテグリスシングルウェハーシッパーフロロウエアー/インテグリス(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から12日以内出荷
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質透明PC(ポリカーボネート)
ネジ皿 (ネジ整列皿) キリウスネジ皿 (ネジ整列皿)キリウス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
組立棒(パイプキャップ付き) アズワン組立棒(パイプキャップ付き)アズワン(3件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
フラスコ台(合成ゴム製) コクゴフラスコ台(合成ゴム製)コクゴ
659税込725
1個
当日出荷
逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
小径(Φmm)75大径(Φmm)100
ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm 日東工器ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4234幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)12.5穴数160個ねじ寸法(mm)3.0~4.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスタンド ホーザンマグネットスタンドホーザン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品金属ベースプレート 長軸300mm寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)質量(kg)1.5ねじ(カメラ)1/4インチネジ
...
架台/スタンド/ホルダー類
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら