絞り込み
ブランド
  • ヤマナカ
  • モノタロウ(6)
  • 三商(182)
  • アズワン(155)
  • ケニス(94)
  • ナリカ(74)
  • TGK(東京硝子器械)(41)
  • テラオカ(ANEX)(34)
  • コクゴ(25)
  • Thermo Fisher Scientific(19)
  • マルエム[理化学・容器](17)
  • 三和化研工業(16)
  • サンプラテック(14)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
  • アラム(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • Kartell(カルテル)(8)
  • 宮原計量器(8)
  • TRUSCO(6)
  • アキュラ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両開クランプ ヤマナカ

    両開クランプ

    ヤマナカ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
  • ライトクランプ ヤマナカ

    ライトクランプ

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
  • ムッフ(大型) ヤマナカ

    ムッフ(大型)

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト締付範囲(Φmm)6~23/6~29アズワン品番5-5622-01
  • D型クランプ ヤマナカ

    D型クランプ

    ヤマナカ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
    付属品スペアキャップ材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
  • パワーグリップクランプ ヤマナカ

    パワーグリップクランプ

    ヤマナカ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
    材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
  • ステンレス製ムッフ ヤマナカ

    ステンレス製ムッフ

    ヤマナカ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    丸棒・角棒兼用で使えます。
    材質ステンレスSUS304締付範囲(Φmm)6~13
  • ムッフ付フレキシブルアームクランプ ヤマナカ

    ムッフ付フレキシブルアームクランプ

    ヤマナカ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
  • 耐熱クランプ ヤマナカ

    耐熱クランプ

    ヤマナカ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304柄長さ(mm)Φ12×180耐熱温度(℃)180
  • 締付金具 ヤマナカ

    締付金具

    ヤマナカ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
    材質アルミダイカスト取付可能軸径(Φmm)13締付範囲(mm)~55
  • 回転式ムッフ ヤマナカ

    回転式ムッフ

    ヤマナカ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
  • 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ヤマナカ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
  • フレキシブルアームクランプ ヤマナカ

    フレキシブルアームクランプ

    ヤマナカ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ)
  • クロスジョイント/クロスムッフ ヤマナカ

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ヤマナカ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
  • ユニットスタンド用アタッチメント ヤマナカ

    ユニットスタンド用アタッチメント

    ヤマナカ
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
    適合パイプ外径(Φmm)13
  • ムッフ ヤマナカ

    ムッフ

    ヤマナカ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
    材質亜鉛ダイカスト締付範囲(Φmm)9.5~16
  • 馬蹄スタンド/クモ足スタンド ヤマナカ

    馬蹄スタンド/クモ足スタンド

    ヤマナカ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    重量がある安定性に優れたスタンドです。
    質量(kg)5.0(ベース)高さ(mm)750シャフト径(Φmm)16支柱(mm)Φ16×750ベース寸法(mm)330×290材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)台座形状馬蹄形
  • ステンレスパイプ ヤマナカ

    ステンレスパイプ

    ヤマナカ
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品パイプキャップ材質ステンレスSUS304
  • 三ツ足スタンド ヤマナカ

    三ツ足スタンド

    ヤマナカ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
    材質(支柱)鉄製シャフト(三価クロメートめっき)材質(ベース)鋳鉄製台座形状三ツ足
  • コンパクトユニットスタンド ヤマナカ

    コンパクトユニットスタンド

    ヤマナカ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
    仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個材質SUS304寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
  • パイプキャップ ヤマナカ

    パイプキャップ

    ヤマナカ
    ¥459税込¥505
    1組(10個)
    当日出荷
  • 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ヤマナカ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
  • パイプ連結具 ヤマナカ

    パイプ連結具

    ヤマナカ
    ¥769~税込¥846~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    組立パイプの交差部分を固定する締付金具です。
  • Wクランプ ヤマナカ

    Wクランプ

    ヤマナカ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
  • 組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm ヤマナカ

    組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm

    ヤマナカ
    ¥469税込¥516
    1本
    4日以内出荷
    ユニットスタンドの全体骨格を形成するための組立用ステンレスパイプ(SUS304)です。組立用パイプには、全てパイプキャップを標準装備。
    材質ステンレス鋼丸パイプ(SUS304)寸法(mm)Φ13×L400×管厚t1.0入数1本
  • カットリング ヤマナカ

    カットリング

    ヤマナカ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼鉄(ユニクロめっき)柄長さ(mm)240
  • ステンレスマルチムッフ ヤマナカ

    ステンレスマルチムッフ

    ヤマナカ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    7日以内出荷
    凹凸や出っ張りの無いコンパクトタイプです。4面に穴が開いており、水平・垂直どちらでも六角レンチで固定できます。
    仕様HOLDER材質ステンレス(SUS304相当/磁性有)寸法(mm)22×38×22適合パイプ径(Φmm)Φ10(1ヶ所)・Φ13(3ヶ所)アズワン品番1-3290-01
  • 連結台 ヤマナカ

    連結台

    ヤマナカ
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    7日以内出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×40×90アズワン品番1-3288-01ねじ穴(Φmm)4.3取付可能パイプ径(Φmm)13
架台/スタンド/ホルダー類