器具洗浄・超音波洗浄器には、用具などを洗浄する超音波洗浄機や超音波洗浄機に使用する洗剤、器具などを浸して洗浄ができる洗浄濃縮液などがあります。超音波洗浄機用の洗剤にはレンズなどのデリケートなものを洗浄するタイプや強力なサビを落とすためのものなど、用途によって最適なものを選ぶことが可能です。また、超音波洗浄機は汚れ具合などに合わせて出力の変更が可能なものや低騒音設計のもの、軽量小型で場所を取らないものなど豊富に揃っているという特徴があります。
514件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波洗浄機 シチズン

    超音波洗浄機

    シチズン(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
    付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27消費電力(W)40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
  • 洗浄剤 シバタクリーンA SIBATA(柴田科学)

    洗浄剤 シバタクリーンA

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
    用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレンpH値6.5~8.5
  • シチズン超音波洗浄器 シチズン

    シチズン超音波洗浄器

    シチズン(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
    用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)質量(g)1000電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(300、240、180、120、60秒)洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600
  • クリーンエースS(無リン) アズワン

    クリーンエースS(無リン)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,950~税込¥3,245~
    1個
    当日出荷
    環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値6.5~8.5(中性)
  • アイクリーン(洗浄剤) アズワン

    アイクリーン(洗浄剤)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥4,366~税込¥4,803~
    1個(4kg)
    当日出荷
  • 濃縮洗浄液 1L ヴェルヴォクリーア

    濃縮洗浄液 1L

    ヴェルヴォクリーア(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(1L)
    当日出荷
    貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
    用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去トラスコ品番496-3164液性アルカリ性(pH10.7)
  • 超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付 オーム電機

    超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付

    オーム電機
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    超音波の力で日常使う様々な物をかんたんに洗浄できます。 1秒間約43000回の高速振動で気泡を発生させ、気泡のはじける衝撃波で微細な汚れを分解します。 汚れ具合に合わせて洗浄時間を5段階(60/120/180/240/300秒)に設定できます。 洗浄時間が一目で分かる液晶表示。 洗浄かご、時計ホルダー付き。 眼鏡、時計の金属バンド、印鑑、万年筆のペン先、入れ歯、くし、ネックレス/ブレスレット、ネイル用品、歯ブラシ、バリカンや電機カミソリの刃、ナイフやフォーク、その他貴金属、プラスチック類、ガラス類、陶磁器類などの洗浄に
    付属品洗浄かご、腕時計ホルダー、保証書付取扱説明書消費電力(W)35定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波/43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)製品/(約)191×98×123、洗浄槽内径/(約)153×47×86電源コード(m)約1.2製品質量(g)約750材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(60/120/180/240/300秒)洗浄槽容積(mL)500
  • 洗浄液ミクロマジック シチズン

    洗浄液ミクロマジック

    シチズン(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本(100mL)
    当日出荷
    皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。 超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。 人に優しく、生活排水として廃棄が可能。 シチズン時計との共同開発。
    用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。成分界面活性剤使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。液性中性
  • 超音波洗浄器用洗浄剤 アズワン

    超音波洗浄器用洗浄剤

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥6,040税込¥6,644
    1個
    当日出荷
    高い洗浄力で幅広い汚れに対応 防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。 加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。 油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
  • 超音波洗浄器(単周波) アズワン

    超音波洗浄器(単周波)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥41,580~税込¥45,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
    発振周波数(kHz)40
  • 超音波洗浄機用洗浄剤 エスエヌディ

    超音波洗浄機用洗浄剤

    エスエヌディ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷
    毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
    用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分アニオン系界面活性剤形状無色透明液体比重1.00 ~ 1.04液温(℃)常温 ~ 60 ℃使用濃度5 % ~ 20 %
  • 超音波洗浄器 アイワ医科工業

    超音波洗浄器

    アイワ医科工業(2件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
    周波数(kHz)28
  • クリーンエース(洗浄濃縮液) アズワン

    クリーンエース(洗浄濃縮液)

    アズワン
    ¥2,346~税込¥2,581~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値12~13(アルカリ性)
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1個
    当日出荷
    操作しやすい上面操作パネル型です
    材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥15,530~税込¥17,083~
    1台
    当日出荷
    AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)1.5(2P・着脱式)発振周波数(kHz)約40材質(フタ)PP(ポリプロピレン)振動子PZT電歪型振動子発振方法自励発振方式材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 超音波洗浄器(二周波) アズワン

    超音波洗浄器(二周波)

    アズワン
    ¥59,400~税込¥65,340~
    1個
    当日出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。
    周波数設定切替機能付き、交互運転(1分間隔)発振周波数(kHz)33/40
  • ラボ洗浄剤 関東化学

    ラボ洗浄剤

    関東化学
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個(1L)
    当日出荷
    天然系原料を主成分とし、優れた洗浄性・生分解性を持つ使いやすい液体タイプの無リン洗浄剤です。
  • 超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ASUシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥74,900~税込¥82,390~
    1台
    当日出荷
    ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
    材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
  • 超音波洗浄器 アイワ医科工業

    超音波洗浄器

    アイワ医科工業(3件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
  • 超音波洗浄器 ツインバード

    超音波洗浄器

    ツインバード
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 大きめのメガネでも入るゆとりサイズ 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付 便利なワンプッシュオープンふた 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵
    付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー寸法(mm)約225×155×145色ホワイト質量(g)約935(製品のみ)、約995(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26コード長さ(m)約1.5周波数(kHz)42(超音波振動周波数)タイマーICタイマー 約3分間オートオフ洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)
  • 液体洗浄剤 アズワン

    液体洗浄剤

    アズワン
    ¥3,633~税込¥3,996~
    1個
    翌々日出荷
    浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
    使用濃度通常:2~5%水溶液 極端な場合:10~20%水溶液
  • 電子レンジ用 除菌クリーナー 20枚入 ペーパーテック

    電子レンジ用 除菌クリーナー 20枚入

    ペーパーテック
    ¥109税込¥120
    1個(20枚)
    欠品中
    天然オレンジオイル配合で、しつこい油汚れを簡単におそうじできる除菌クリーナーです。気になる電子レンジの内側や外側はもちろん、キッチンまわりのバイ菌をしっかり除菌し、長時間その繁殖を防ぎます。大判タイプでふんわり厚手、拭き心地もアップしました。1枚でたっぷり使えます。
    仕様●内容量:20枚入●寸法:20×2×10.5(cm)●質量:120g●成分:エタノール、精製水、界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)、オレンジオイル(リモネン)、香料アズワン品番65-5788-72
  • 弱アルカリ性非イオン系界面活性剤 エスエヌディ

    弱アルカリ性非イオン系界面活性剤

    エスエヌディ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
    用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分非イオン系界面活性剤形状乳白色液体比重1.02~1.05液温(℃)常温~50℃PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下使用濃度3%~10%
  • RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90 AR BROWN

    RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90

    AR BROWN(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
    pH値13.1(原液)主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
  • 超音波洗浄器用洗剤 ブランソン

    超音波洗浄器用洗剤

    ブランソン
    ¥9,998税込¥10,998
    1本(4L)
    当日出荷
    デリケートなレンズの洗浄や強力なサビ落としなど、それぞれの超音波洗浄用途に対して専用に開発された3種類の洗浄剤を取り揃えています。
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    ¥89,900~税込¥98,890~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • パーツ洗浄ポット アルファーミラージュ

    パーツ洗浄ポット

    アルファーミラージュ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    小さいネジ・加工部品の油分等の汚れを つけ置きや振るい洗浄できるポットで、カゴ付きなのでワークの取り出しも容易に行えます。
    材質(容器)ガラス、(フタ)PP、(網)SUS304寸法(mm)Φ60×70質量(g)160
  • 洗浄剤 ホワイト7AL アズワン

    洗浄剤 ホワイト7AL

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥7,450~税込¥8,195~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
    pH11.0±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性希釈率(%)超音波洗浄0.3%~1%で10分洗浄、10分ススギ 噴射式洗浄0.3%~0.5%洗浄機能超音波洗浄(常温)/0.3~1%
  • 業務用衣料洗剤 アズワン

    業務用衣料洗剤

    アズワン
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷
    冷水でも井戸水でも軟水、硬水を問わず使用可能です。
    種別5kg レークカラーアズワン品番3-4848-01
  • クリーン99-L クリーンケミカル

    クリーン99-L

    クリーンケミカル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    医療・理化学用洗浄剤です。 主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤 無リン・PRTR非該当 繰り返し使用可 pH値:11.8(2%水溶液) 濃縮アルカリ性洗浄液 使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液) 洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
    用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
  • クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg アズワン

    クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg

    アズワン
    ¥10,791税込¥11,870
    1個
    当日出荷
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値12~13(アルカリ性)内容量(kg)5アズワン品番4-079-03
  • 洗浄剤浸漬用中性液体ホワイト7NL アズワン

    洗浄剤浸漬用中性液体ホワイト7NL

    アズワン
    ¥9,250~税込¥10,175~
    1個
    当日出荷
    医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
    pH7.8±0.5(1%)液性無リン希釈率(%)浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
  • 超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リン シャープ

    超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リン

    シャープ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個(4kg)
    当日出荷
    ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。 脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。 使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
    用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。寸法(mm)206×126×252液性アルカリ性希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
  • 水系アルカリ洗浄剤 界面活性剤無添加 MS-1Aシリーズ アズワン

    水系アルカリ洗浄剤 界面活性剤無添加 MS-1Aシリーズ

    アズワン
    ¥2,940~税込¥3,234~
    1個
    当日出荷
    金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。 たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。 主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。 軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
    使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈pH値13.0(強アルカリ性)主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
  • 精密洗浄用洗剤(ディポッシュ) ナリカ

    精密洗浄用洗剤(ディポッシュ)

    ナリカ
    ¥7,988税込¥8,787
    1個(2kg)
    当日出荷
    光学活性化合物及びフロン・トリエタン代替洗浄剤。重金属類を含まない、微生物分解性の粉末洗剤。
  • 電解洗浄機用洗浄液 マルイ鍍金工業

    電解洗浄機用洗浄液

    マルイ鍍金工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    輝子KC-120、2倍洗浄輝子KC-S02、2クリーンTC-A10補充用の専用液です。電解光沢機器の専用液です。
    容量(L)1
  • 3周波超音波洗浄器 アズワン

    3周波超音波洗浄器

    アズワン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • インスルネットEZ(酵素洗浄剤) 5L ドクタージャパン

    インスルネットEZ(酵素洗浄剤) 5L

    ドクタージャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1本(5L)
    4日以内出荷
    ファイバースコープや硬性内視鏡・生検鉗子などの器具に付着した、血液・粘液・蛋白・脂肪・炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な加水分解作用を発揮します。中性で素材に対する腐食性がなく、金属部やゴム・樹脂部などにもダメージを与えません。
  • パワークイック SARAYA(サラヤ)

    パワークイック

    SARAYA(サラヤ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    浸漬洗浄、用手洗浄、超音波洗浄に。独自技術により、血液・タンパク質を固化させず洗浄・除菌を同時にできます。
    形状液状外観青色~緑色透明液体希釈液希釈
  • 酸性洗浄剤 ホワイト7-SL ユーアイ化成

    酸性洗浄剤 ホワイト7-SL

    ユーアイ化成
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    酸性洗浄剤です。アルカリで落ちない汚れに最適です。洗浄対象物水アカ、除鉄、金属イオン、電解質、アルカリのリンス剤など

『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

器具洗浄/超音波洗浄器