絞り込み
ブランド
- アイワ医科工業(76)
- アズワン(66)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(53)
- ヴェルヴォクリーア(29)
- 本多電子(28)
- ブランソン(22)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- シャープ(13)
- ユーアイ化成(12)
- SARAYA(サラヤ)(10)
- 新光化成(9)
- ケニス(7)
- ナリカ(7)
- Kartell(カルテル)(6)
- アイワ(6)
- ヤマト科学(5)
- オオモリ(4)
- ツインバード(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I
本多電子¥309,800税込¥340,7801個76日以内出荷WDX-600-Ⅰ用投込型振動子種別投込みタイプ振動子質量(kg)14寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200周波数(kHz)【駆動】28、75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×100材質(ケース)SUS304アズワン品番61-0172-75許容入力(W)【最大】600
超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I
本多電子¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式)により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。種別超音波発振器質量(kg)11電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 1200VA定格出力(W)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148発振周波数(kHz)28、75アズワン品番61-0172-74発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
キャビテーションメーター 超音波強度測定器
アズワン¥560,999税込¥617,0991セット6日以内出荷電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。仕様適用周波数範囲:20~120kHz、測定表示範囲:0~100Cavins・0~1000Cavins (相対値)、プローブサイズ(mm):Φ12.5×400質量(kg)1.5使用温度(℃)最大537型番CM-3-100アズワン品番3-8073-01商品タイプレンタル品はこちら材質(プローブ)ステンレス(SUS304)
次亜塩素酸ソーダー配合洗浄剤 ホワイト7-CL
ユーアイ化成(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本翌々日出荷から7日以内出荷次亜塩素酸ソーダー配合により強力な除菌洗浄作用を発揮します。ウイルス・一般細菌等に汚染されやすい血清・血液等を扱う試験管などのガラス器具の除菌・洗浄に最適。アルカリ性です。
除菌浸漬洗浄用 ホワイト7
ユーアイ化成¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷から7日以内出荷ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい試験管等の除菌・洗浄に最適。除菌浸漬除菌洗浄剤。浸漬洗浄:2%~5%。中性です。種別300
除菌浸漬洗浄用 ホワイト7
ユーアイ化成¥7,298~税込¥8,028~1本6日以内出荷から7日以内出荷ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい試験管等の除菌・洗浄に最適。除菌浸漬除菌洗浄剤。浸漬洗浄:2%~5%。アルカリ性です。
PFAガス洗浄器 F-3013シリーズ
フロン工業¥80,980~税込¥89,078~1個13日以内出荷ガス洗浄器はオールフッ素樹脂製です。上部、下部の接続は、PTFE パッキンとネジ止めになり、ガス注入はPFAチューブを通り下部のPTFEボールフィルターに接続されていますので、ガスの洗浄面積が広くなっております。
揺動装置
アズワン¥244,000税込¥268,4001個当日出荷カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが出来ます。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。超音波洗浄器(MCS-6/-10/-13・MCD-6/-10/-13)と組み合わせに最適な形状です。仕様搭載重量(kg):最大5、速度(rpm):~35 ※形状によっては最大速度では運転できないことがあります。、AC100V 0.5A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)材質スチール(焼付塗装)、アルミニウム(アルマイト)ストローク(mm)30固定寸法(mm)440×540×500アズワン品番3-785-01商品タイプレンタル品はこちら
卓上型超音波洗浄器
エスエヌディ¥119,800~税込¥131,780~1個翌日出荷から4日以内出荷ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
超音波洗浄機
アイワ医科工業¥339,800税込¥373,7801個8日以内出荷板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。付属品蓋、洗浄カゴ、排水アミ、排水ホース材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304寸法(mm)600×250×280質量(kg)12出力(W)250容量(L)13電源(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)550×150×150排水1/2"ボールバルブ外装発振周波数(kHz)28タイマー15分計または連続
洗浄濃縮液(クリーンエース)アルカリ性タイプ
ナリカ¥2,498税込¥2,7481個(1kg)4日以内出荷環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。液性アルカリ性
回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ)交換用スポンジ
アズワン¥3,490~税込¥3,839~1個翌々日出荷から3日以内出荷回転式オートウォッシャー用交換スポンジです。工具不要で容易に交換できます。使用温度範囲5~40℃
回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ)本体
アズワン¥117,000税込¥128,7001個当日出荷洗いムラの少ない回転式で全体を磨き、汚れをしっかり落とします。食器洗浄器に比べ省電力です。両手で洗浄物を持てるので、破損やケガのリスクを抑えます。スポンジで洗浄しますので、ブラシ・タワシに比べ優しく洗います。一般の食器用洗浄剤が使用できます。スポンジは工具不要で容易に交換できます。種別据置型アズワン品番3-5288-01
超音波ピペット洗浄器
アイワ医科工業¥369,800~税込¥406,780~1個8日以内出荷操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304電源AC100V・50/60Hz排水1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)28タイマー0~15分または連続
卓上大型超音波洗浄器
ケニス¥329,800~税込¥362,780~1個7日以内出荷大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304発振周波数(kHz)28タイマー15分計または連続
超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付)
ブランソン¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。材質(槽)ステンレスSUS304、(外槽)PP電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付)機能温調付ヒーター(常温~69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモード発振周波数(kHz)40タイマー設定デジタルタイマー(1~99分、連続モード付)発振子PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン形
超音波洗浄器 Mシリーズ(ヒーター付)
ブランソン¥259,800税込¥285,7801台当日出荷球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。洗浄液を取り替えた際、洗浄前に5~10分間超音波を発振させると同等の効果が得られます。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付)機能メカニカルタイマ(5分刻みで0~60分、連続モード付)、ヒーターON/OFF付材質(洗浄槽)ステンレス鋼SUS304
超音波洗浄機(長物用)縦型タイプUS-ESシリーズ
エスエヌディ¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷手洗いとの比較 かんたん洗浄 洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始 洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了 手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす 作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能 スピーディーな洗浄 先端から末端まで、余すことなく洗浄可能 洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ 時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能 清潔 理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み 手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減 電気代が安い 発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある 複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK 「縦型超音波浄機」の様々な用途 金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応! 色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効 縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能 洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式発振方式38kHz BLT 自励発振
超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット
エスエヌディ¥699,800~税込¥769,780~1台48日以内出荷信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ電源AC200V(単相) 50-60Hz機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート電源周波数(Hz)50-60振動子BLT振動子
超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303
エスエヌディ¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)質量(kg)約6.3容量(L)3.8消費電力(W)300電源AC100V 50-60Hz槽内寸法(mm)299×150×100本体寸法(mm)381×230×257型番US-303電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)外寸法(mm)381×230×257ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)高周波出力(W)120アズワン品番61-0084-04槽容量(L)3.8発振方式38kHz BLT自励発振
超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ
エスエヌディ¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振
超音波洗浄機(大型)スタンダードタイプUS-KSシリーズ
エスエヌディ¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個33日以内出荷独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430温度制御-電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)-発振方式38kHz BLT 自励発振ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
輝子V2 電解洗浄機
ジャパンジェムツール¥46,980税込¥51,6781台当日出荷付属品洗浄槽用フタ・ショート防止ネット・洗浄液(500mL)リード線2種(クリップ・ピンセット)洗浄槽内寸法(mm)145×80×70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×140
卓上大型超音波洗浄器
ヴェルヴォクリーア¥509,800~税込¥560,780~1台翌々日出荷から5日以内出荷付属品バスケット、洗浄槽フタ材質(槽)ステンレス(SUS304)材質(本体)スチール電源コード(m)約3機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱)液温範囲(℃)室温~80発振周波数(kHz)40振動子ボルト締めランジュバン型バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブタイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
大型超音波洗浄機 US
エスエヌディ¥799,800~税込¥879,780~1台5日以内出荷から30日以内出荷独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。 外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。 強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。 ディガス機能を標準装備しています。付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面)電源コード(m)3発振周波数38kHz排水方式手動排水コック式(正面右)保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター発振周波数(kHz)38発振方法BLT振動子自励発振洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能)発振方式BLT振動子自励発振
ヴァンクリーフ VS-600RZ用架台
ヴェルヴォクリーア¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-600RZ」超音波洗浄機の専用架台です。トラスコ品番451-5404適合機種VS-600RZ用架台質量(kg)18コード長さ(m)3.5mタイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式)アズワン品番1-2645-11

























































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)