510件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ ヴェルヴォクリーア

    バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

    ヴェルヴォクリーア
    22,980税込25,278
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    金属表面に付着したバフカスや油脂カスの溶解が早く、洗浄後の水切れがよい金属加工製品に固着した研磨材の洗浄除去に効果があります。水で10~20倍に希釈し超音波洗浄機と併用するとより効果があります。
  • エキストラン TM MA 01 アルカリ性タイプ Extran (R) Merck(メルクミリポア)

    エキストラン TM MA 01 アルカリ性タイプ Extran (R)

    Merck(メルクミリポア)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • パーツ洗浄ポット アルファーミラージュ

    パーツ洗浄ポット

    アルファーミラージュ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    小さいネジ・加工部品の油分等の汚れを つけ置きや振るい洗浄できるポットで、カゴ付きなのでワークの取り出しも容易に行えます。
    材質(容器)ガラス、(フタ)PP、(網)SUS304寸法(mm)Φ60×70質量(g)160
  • 3周波超音波洗浄器 アズワン

    3周波超音波洗浄器

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • パワークイック SARAYA(サラヤ)

    パワークイック

    SARAYA(サラヤ)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    浸漬洗浄、用手洗浄、超音波洗浄に。独自技術により、血液・タンパク質を固化させず洗浄・除菌を同時にできます。
    形状液状外観青色~緑色透明液体希釈液希釈
  • 超音波洗浄機 UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 UTシリーズ

    シャープ
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
    電源AC100V 50/60Hz材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304)使用水温(℃)5~60使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)タイマー1~60分(1分毎に設定可能)加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)
  • 酸性洗浄剤 ホワイト7-SL ユーアイ化成

    酸性洗浄剤 ホワイト7-SL

    ユーアイ化成
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    酸性洗浄剤です。アルカリで落ちない汚れに最適です。洗浄対象物水アカ、除鉄、金属イオン、電解質、アルカリのリンス剤など
  • 液体洗浄剤 アズワン

    液体洗浄剤

    アズワン
    4,277税込4,705
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。
  • ラボ洗浄剤(浸漬用) 日本ケミコート化成

    ラボ洗浄剤(浸漬用)

    日本ケミコート化成
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄に適しています。
    液性中性タイプ浸漬用使用濃度2~5%希釈
  • ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) 日本ケミコート化成

    ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)

    日本ケミコート化成
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アルカリ性の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の浸漬、超音波洗浄におすすめします。
    液性アルカリ性タイプ浸漬・超音波洗浄用使用濃度(浸漬用)3~5%希釈、(超音波洗浄用)0.5~1%希釈
  • スターソニックウォッシャー1000 アルゴファイルジャパン

    スターソニックウォッシャー1000

    アルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。 ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。 ヒーターは65℃±10%で設定。 最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
    周波数(kHz)28出力(W)50タンク容量(L)1質量(kg)約1.7槽寸法(mm)150×135×60外寸法(mm)177×162×168
  • ピペット自動洗浄器セット 大 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器セット 大

    TGK(東京硝子器械)
    20,800税込22,880
    1個
    当日出荷
    TGK品番405-52-18-01種類大セット内径×高さH(Φmm×mm)180×700
  • 超音波洗浄機 Kenko(ケンコートキナー)

    超音波洗浄機

    Kenko(ケンコートキナー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。
    付属品洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書質量(g)約685消費電力(W)35定格電圧(V)AC100内径寸法(Φmm)洗浄カゴ:150×90×45定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波:40洗浄槽内寸法(mm)155×95×50電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×150×120タイマー5分洗浄槽容積(mL)600
  • 超音波洗浄器用洗剤  US-CLEAN エスエヌディ

    超音波洗浄器用洗剤 US-CLEAN

    エスエヌディ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    塗料・粘着物除去用。金属・ガラス等に付着した油性マジック等のインク、金属・ガラス・プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢、シールやテープ等の粘着物除去向き。
    容量(L)2規格中性主成分非イオン系界面活性剤
  • 卓上型超音波洗浄器  Rシリーズ アイワ

    卓上型超音波洗浄器 Rシリーズ

    アイワ
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
    周波数(kHz)28電源AC100V 50/60Hz外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
  • 超音波・浸漬兼用洗浄剤 ホワイト7-AR ユーアイ化成

    超音波・浸漬兼用洗浄剤 ホワイト7-AR

    ユーアイ化成
    6,698税込7,368
    1本
    6日以内出荷
    超音波洗浄・浸漬洗浄兼用洗剤。制泡制でススギが簡単です。超音波洗浄:0.3%~0.5%浸漬洗浄:2%~5%。アルカリ性です。
  • エキストラン TM MA 02 中性タイプ Extran (R) Merck(メルクミリポア)

    エキストラン TM MA 02 中性タイプ Extran (R)

    Merck(メルクミリポア)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    容量(L)3アズワン品番62-8538-09
  • クリーンルーム用洗浄剤 アズワン

    クリーンルーム用洗浄剤

    アズワン
    13,500税込14,850
    1個(2L)
    当日出荷
    クリーンルームでの汚染対策に!有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄剤です。静電防止効果があり、塵埃の付着やスパークの発生を抑制します。備品・器具をクリーンルーム内に搬入する際の洗浄に使用できます。クリーンルーム内でのイレギュラーな汚染時や定期的なメンテナンスとして床・壁・天井の洗浄にも使用できます。
    仕様ボトル材質:PP、10倍、鉱物油・グリースの洗浄:5倍成分純水、高純度特殊界面活性剤内容量(L)2容器ボトル液性中性アズワン品番4-393-01
  • ピペット洗浄器 洗浄用かご ケニス

    ピペット洗浄器 洗浄用かご

    ケニス
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ピペット洗浄器 洗浄槽 ケニス

    ピペット洗浄器 洗浄槽

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 卓上型超音波洗浄器 サンフレックス

    卓上型超音波洗浄器

    サンフレックス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。
    周波数(kHz)43出力(W)50付属品洗浄槽フタ寸法(mm)193×113×110容量(mL)600質量(g)900電源AC100V・50/60Hz洗浄槽内寸法(mm)170×90×55、ステンレスSUS304タイマー5分、オートパワーオフ
  • クリーンエースS 5kg(無燐) アズワン

    クリーンエースS 5kg(無燐)

    アズワン
    15,741税込17,315
    1個
    当日出荷
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値6.5~8.5(中性)内容量(kg)5アズワン品番4-078-03
  • ピペット硫酸槽 TGK(東京硝子器械)

    ピペット硫酸槽

    TGK(東京硝子器械)
    8,590税込9,449
    1個
    3日以内出荷
  • マジカ キッチンソープギフト MAGシリーズ アズワン

    マジカ キッチンソープギフト MAGシリーズ

    アズワン
    1,990税込2,189
    1セット
    5日以内出荷
    ナノ洗浄でベタつく油汚れもサラサラ落とす食器用洗剤・チャーミーマジカと、今治タオルやマイクロファイバークロスがセットになった、役立つキッチン洗剤ギフトです。
  • 二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ アズワン

    二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ

    アズワン
    129,000税込141,900
    1台
    当日出荷
    サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
    付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40/120kHz温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)タイマー1~99分安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止発振回路他励発振発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ

    アズワン
    63,360税込69,696
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
    材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位種別単周波・樹脂筐体タイプ
  • ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) 日本ケミコート化成

    ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)

    日本ケミコート化成
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルカリ性の超音波洗浄器専用の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の洗浄に適しています。
    液性アルカリ性タイプ超音波洗浄用使用濃度0.5~1%希釈
  • 試験器具用特殊洗浄液 昭光通商アグリ

    試験器具用特殊洗浄液

    昭光通商アグリ
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    一般的なガラス器具をはじめ、金属容器・陶磁器などの無機物、油脂汚れの洗浄に広く利用できます。
    液性アルカリ性タイプ浸漬・超音波洗浄用使用濃度10~50倍希釈
  • ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器) ケニス

    ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
    用途長尺物のガラス器具の洗浄給排水口外径13/26
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    67,400税込74,140
    1個
    当日出荷
    高出力タイプで優れた洗浄力。
    材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
  • スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ(ANEX)

    スーパーアネックス瓶洗浄装置

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
    トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
  • 卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナーDシリーズ カイジョー

    卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナーDシリーズ

    カイジョー(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から19日以内出荷
    電波法型式指定取得済みです。 ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に、付属のステンレス受台を使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期間ご使用になれます。
    用途理化学機器。 医療用具。発振周波数(kHz)38電源(V)単相100コード長さ(m)2タイマー設定0~30分(ダイヤル式)、0~99分(デジタル式)バルブ(排水)1/2インチバルブ
  • 大型超音波洗浄器 MUC アズワン

    大型超音波洗浄器 MUC

    アズワン
    335,000税込368,500
    1台
    当日出荷
    発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
    発振周波数(kHz)40タイマー60分コード長さ(m)3m(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)付属品洗浄バスケット材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hz保証期間3年回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
  • ジュエル・リフレッシャー用専用液サザール 真珠科学研究所

    ジュエル・リフレッシャー用専用液サザール

    真珠科学研究所
    2,498税込2,748
    1本(1L)
    6日以内出荷
    電解洗浄機ジュエルリフレッシャ-用の専用洗浄液です。貴金属を使用している装飾品等のアクセサリーに関して、例えば18金であればその成分中の「金」ば錆びませんが、他の成分である銀や銅は錆びて変色を起こしてしまいます。その変色皮膜を電気分解させるのに最も適した洗浄液です。
    用途洗浄タイプ:電解/超音波併用。容量:1L。希釈率:原液使用(希釈無し)
  • 電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー 真珠科学研究所

    電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー

    真珠科学研究所
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    貴金属を使用している装飾品・アクセサリーに関して、成分である銀や銅などは錆びて変色し、酸化膜を作ってしまいます。その変色皮膜を電気分解させる電解イオン洗浄機です。【特長】。電解イオン洗浄で貴金属製品を洗浄することにより、表面の汚れを浮き上がらせ、。還元作用によって酸化膜を除去し、本来の光沢を蘇らせます。
    用途【仕様】。洗浄槽容積:250ml。推奨使用洗浄液:サザール洗浄液。通電直流:5V15秒間繰り返し方式。使用電源:ACアダプタ 100V。出力:DC5V,2.3A。消費電力:1W。安全装置:サーキットプロテクタ(1A/25℃)。本体サイズ:W150xD100xH120mm。標準オプション:専用洗浄液サザール1本(1L)付属
  • 卓上型超音波洗浄器 日本アレックス

    卓上型超音波洗浄器

    日本アレックス
    119,800税込131,780
    1台
    14日以内出荷から16日以内出荷
    全モデル型式認定取得品(総務省指定)。出力調整10~100%調整可能。ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能。残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー。用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。オールステンレス製で優れたメンテナンス性
    付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)
  • 超音波洗浄器「らくらく洗イッパー」 ドリテック

    超音波洗浄器「らくらく洗イッパー」

    ドリテック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
  • 次亜焼けクリーナー 4kg×2本入 ライオンハイジーン

    次亜焼けクリーナー 4kg×2本入

    ライオンハイジーン
    19,980税込21,978
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    スプレーした瞬間にSUSの光沢が戻る SUSだけでなく、プラスチックや床、壁など、幅広く使用可能 スプレーしても、むせたり、いやな臭いを発生させない
    仕様●容量:4kg/本アズワン品番68-0511-49
  • 超音波洗浄器用SUS製洗浄カゴ アイワ医科工業

    超音波洗浄器用SUS製洗浄カゴ

    アイワ医科工業
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
  • タンパク質分解酵素配合洗浄剤 SクリーンESM クリーンケミカル

    タンパク質分解酵素配合洗浄剤 SクリーンESM

    クリーンケミカル
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    浸漬洗浄・超音波洗浄・噴射型洗浄で使用可能なマルチタイプの中性洗浄剤です。 蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。 無泡性のため、すすぎ性も優れており洗浄装置の能力を最大限に引き出します。 爽やかなグリーンライムの香りです。
    容量(L)5主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、金属腐食防止剤、水溶性溶剤、香料、着色料液性pH 7.8(原液)、pH 8.1(0.5%)※代表値アズワン品番4-3995-01

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

器具洗浄/超音波洗浄器