513件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S CLEAN E-1 クリーンケミカル

    S CLEAN E-1

    クリーンケミカル
    29,980税込32,978
    1箱(4本)ほか
    5日以内出荷
    ブラッシング洗浄・浸漬タイプ。
    成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤使用方法ブラッシングする場合は原液~1%希釈液中で液が飛散しないようにブラッシングして下さい。浸漬する場合は1%(本剤100ml/10L)希釈液に30分以上浸漬して下さい。(使用可能濃度0.5%~5%)液性弱アルカリ性(pH9.5/原液)
  • S CLEAN TE-2 クリーンケミカル

    S CLEAN TE-2

    クリーンケミカル
    41,980税込46,178
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    ●厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合●弱アルカリ性洗浄剤●加温しなくても優れた洗浄力を発揮●各種金属への腐食抑制効果向上
    仕様4kg 4本成分トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤容量4kgpH値pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値)液性弱アルカリ性外観淡黄色透明液体アズワン品番69-4893-23使用濃度噴射型洗浄機0.2~0.5%
  • ナイスフェッチ L クリーンケミカル

    ナイスフェッチ L

    クリーンケミカル
    25,980税込28,578
    1箱(4本)ほか
    6日以内出荷
    ●医療・理化学用アルカリ性洗浄剤。●汚れのひどい医療・理化学器具用。
    使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈)、洗浄後は充分にすすいで下さい。主成分高級アルコール系陰イオン界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤
  • CLEAN99 D-100 クリーンケミカル

    CLEAN99 D-100

    クリーンケミカル
    9,998税込10,998
    1本ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●医療・理化学用浸漬洗浄剤
    使用方法2~24時間完全に浸漬。普通の汚れ0.5%、頑固な汚れ1~2%超音波洗浄機の場合は0.3~0.5%で10~15分間洗浄。
  • キンサール G-500 500mL 6本 クリーンケミカル

    キンサール G-500 500mL 6本

    クリーンケミカル
    8,998税込9,898
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    環境清掃用除菌中性洗浄剤。床壁シンク作業台洗浄機器外壁ドアノブベット柵などの清掃・除菌。洗浄と除菌が同時に行える。少量タイプ(500ml)で使用しやすい。そのまま使用する事が可能(スプレーガンを取り付ける事で簡便にスプレーする事も可能)。中性のため各材質への影響もありません。
    容量500mlアズワン品番69-4894-51性状緑色液状組成アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロライド(塩化ベンザルコニウム)、ジデシルジメチルアンモニウムクロライド、ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル
  • CLEAN99 K-100 クリーンケミカル

    CLEAN99 K-100

    クリーンケミカル
    40,980税込45,078
    1箱(4本)ほか
    5日以内出荷
    ●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。
    使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
  • 高力価酵素配合中性洗浄剤 SクリーンEM 1ケース クリーンケミカル

    高力価酵素配合中性洗浄剤 SクリーンEM 1ケース

    クリーンケミカル
    16,980税込18,678
    1ケース(1箱×6本)
    6日以内出荷
    ●ブラッシング・浸漬で使用可能な高力価酵素配合中性洗浄剤です。●血液・体液などの汚染物質を協力・確実に分解除去するとともに器材と自然環境にも適した洗浄剤です。●協力な金属腐食防止剤が配合されているため加温浸漬洗浄でも錆の発生を気にせずに安心に使用頂けます。●※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
    仕様1L 6本×1箱入容量1L主成分蛋白分解酵素、高級アルコール系非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、金属腐食防止剤、防腐剤、酵素安定化剤、着色料、香料液性pH7.2(原液)代表値アズワン品番69-6083-10性状緑色透明液体
  • S CLEAN 70 クリーンケミカル

    S CLEAN 70

    クリーンケミカル
    21,798税込23,978
    1箱(4本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤
    成分非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ使用方法浸漬洗浄2%~5%、超音波洗浄機0.5%外観無色~淡黄色透明液体
  • ナイスフェッチ CL クリーンケミカル

    ナイスフェッチ CL

    クリーンケミカル
    27,980税込30,778
    1箱(4本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●医療・理化学用特殊塩素系洗浄剤。●塩素の特性を生かした用途に、特に蛋白質系の汚れに最適。
    使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈)主成分特殊陰イオン系界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
  • スティンミルク S-200 クリーンケミカル

    スティンミルク S-200

    クリーンケミカル
    65,980税込72,578
    1本
    6日以内出荷
    ●可溶濃縮型潤滑防錆剤
    使用方法精製水(軟化水)または水で200倍で希釈した溶液に、充分洗浄しすすぎをした器具類を完全に浸漬(10秒~30秒程度)し、乾燥させて下さい。布等で拭き取りするのではなく、自然乾燥または乾燥機などをご使用下さい。希釈液を常温でご使用の場合は衛生上1日1回、液交換を行って下さい。主成分ポリグリセリン脂肪酸エステル(食品添加物)、ソルビタン脂肪酸エステル(食品添加物)外観淡黄色透明液体
  • キンサール GL 4kg 4本 クリーンケミカル

    キンサール GL 4kg 4本

    クリーンケミカル
    36,980税込40,678
    1箱(4本)
    7日以内出荷
    環境清掃用除菌洗浄剤。床面壁など環境表面の清掃・除菌。洗浄と除菌が同時に行えますので洗浄時の細菌を拡散させる心配がありません。タンパク質系の有機物存在下でも抗菌力の低下はゆるやかです。中性のため床材などの材質を傷めることはほとんどありません。毒性は極めて少ない。揮発性がなく作業環境を悪化させません。0.2%の高希釈で除菌効果も発揮する経済タイプです。
    使用方法モップなどを使用して、湿式清掃を行って下さい。容量4kgアズワン品番69-4894-52性状緑色透明液状組成アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロライド(塩化ベンザルコニウム)、ジデシルジメチルアンモニウムメチル硫酸塩、ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル
  • S CLEAN 20 No.2 クリーンケミカル

    S CLEAN 20 No.2

    クリーンケミカル
    14,980税込16,478
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ●超音波洗浄機、ウォッシャーディスインフェクター兼用アルカリ洗浄剤。●低泡性で洗浄力及びすすぎ性に優れた洗浄剤です。
    成分非イオン界面活性剤(低泡性)、金属イオン封鎖剤、アルカリ化剤使用方法超音波洗浄機0.5%、ウォッシャーディスインフェクター0.2~0.5%pH11.5(0.5%溶液・代表値)外観無色~淡黄色透明液体
  • CLEAN99 K クリーンケミカル

    CLEAN99 K

    クリーンケミカル
    14,980税込16,478
    1箱(5本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●医療・理化学用自動分析装置用洗浄剤。●ピペッターノズル、フローセル反応ライン、カップ等の洗浄に。
    使用方法標準使用濃度2%、標準洗浄時間30分~60分、標準水洗時間45分~90分。主成分非イオン界面活性剤、洗浄助剤
  • S CLEAN 55α クリーンケミカル

    S CLEAN 55α

    クリーンケミカル
    15,980税込17,578
    1本ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●ステンレス・アルミ・銅・真鍮への影響を軽減したウォッシャーディスインフェクター用アルカリ性洗浄剤●キレート作用を増強させることで硬度成分の影響を受けにくくしました。●水中の硬度成分が原因で発生する洗浄槽内のカルシウムスケール(白色付着物)の付着防止に優れた効果を効果を発揮します。
    成分水酸化アルカリ、金属腐食防止剤、金属イオン封鎖剤(キレート剤)使用方法推奨濃度0.3%(使用可能濃度0.2%~0.5%)液性アルカリ性pH11.3(0.3%・代表値)外観淡黄色透明液体
  • CLEAN99 D-10 クリーンケミカル

    CLEAN99 D-10

    クリーンケミカル
    14,980税込16,478
    1本ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●医療・理化学用酵素入り粉末洗浄剤。●アルカリプロテアーゼ配合の粉末タイプ。●特に蛋白質系の汚れの洗浄に。
    使用方法2~24時間完全に浸漬。普通の汚れ0.5%、頑固な汚れ1~2%
  • CLEAN99 AL クリーンケミカル

    CLEAN99 AL

    クリーンケミカル
    23,980税込26,378
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ●医療・理化学用超音波洗浄用洗浄剤。
    使用方法超音波洗浄機1%主成分非イオン界面活性剤、洗浄助剤
  • スティンミルクドライプロ クリーンケミカル

    スティンミルクドライプロ

    クリーンケミカル
    19,980税込21,978
    1本ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●ウォッシャーディスインフェクター用乾燥促進・潤滑防錆剤。●鋼製小物の潤滑・防錆処理に乾燥促進効果をプラス。●全ての成分に食品添加物を用いて数多くの安全性試験をクリアした極めて安全性の高い乾燥促進・潤滑防錆剤です。●仕上げすすぎで用いる水の硬度成分由来の白いワジミ(ウォータースポット)を抑制します。
    使用方法ウォッシャーディスインフェクターでの最終熱水消毒/仕上げすすぎ工程にご使用下さい。0.5%希釈(200倍)になるように添加して下さい。(推奨使用濃度0.5%・使用可能濃度0.2%~0.5%)主成分脂肪酸エステル、アルコール、有機酸塩液性中性
  • S CLEAN TE-1 4kg 4本 クリーンケミカル

    S CLEAN TE-1 4kg 4本

    クリーンケミカル
    43,980税込48,378
    1箱(4本)
    4日以内出荷
    厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合。弱アルカリ性洗浄剤。加温しなくても優れた洗浄力を発揮。各種金属への腐食抑制効果向上。
    成分トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤容量4kgpH値pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値)液性弱アルカリ性外観青色透明液体アズワン品番69-4893-21使用濃度浸漬洗浄1%(使用可能濃度0.5%~5%)、ブラッシング洗浄原液~0.8%、超音波洗浄0.5%(使用可能濃度0.3%~1%)
  • S CLEAN EW クリーンケミカル

    S CLEAN EW

    クリーンケミカル
    39,980税込43,978
    1箱(4本)ほか
    5日以内出荷
    超音波洗浄機・浸漬用性洗浄剤。
    成分蛋白分解酵素・特殊無泡性非イオン界面活性剤・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤使用方法超音波洗浄機で使用する場合は0.5%(本剤50ml/10L)希釈液5分~15分洗浄してください。(使用可能濃度0.3%~1%)浸漬洗浄で使用する場合は1%(本剤100ml/10L)希釈液15分~30分浸漬してください。(使用可能濃度0.8%~2%)外観青色透明液体
  • S CLEAN 60 クリーンケミカル

    S CLEAN 60

    クリーンケミカル
    22,980税込25,278
    1箱(12本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●塩化ベンザルコニウム配合の特殊洗浄剤。●器具・床・リネンなど微細な箇所での血液凝固を溶解するユニークな洗浄剤です。
    使用方法床・壁に付着した血液:原液を塗布またはスプレーして下さい。微細な器具類:原液に5分~30分浸漬して下さい。容量4.5kg主成分塩化ベンザルコニウム、非イオン界面活性剤、グリコール系剤外観無色~淡黄色透明液体
  • CLEAN99 K-200 クリーンケミカル

    CLEAN99 K-200

    クリーンケミカル
    40,980税込45,078
    1本ほか
    5日以内出荷
    ●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。
    使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。主成分特殊陰イオン界面活性剤、高級アルコール陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
  • テスラークリーン CAE クリーンケミカル

    テスラークリーン CAE

    クリーンケミカル
    33,980税込37,378
    1箱(4本)ほか
    5日以内出荷
    ●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●CAEを配合した除菌洗浄剤です。●HB抗原、一般細菌などの検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具、金属器の除菌洗浄に適しています。
    使用方法浸漬洗浄の場合は使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。超音波洗浄の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30℃~40℃主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤
  • CLEAN99 A クリーンケミカル

    CLEAN99 A

    クリーンケミカル
    7,098税込7,808
    1本ほか
    6日以内出荷
    ●医療・理化学用超音波洗浄用粉末洗浄剤。●制泡性タイプですすぎが非常に簡便。
    使用方法0.5%で10分~15分間洗浄。容量2.1kg
  • S CLEAN 40 クリーンケミカル

    S CLEAN 40

    クリーンケミカル
    40,980税込45,078
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    ●次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤●界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。●油脂の分解除去に効果的です。●泡切れが良く、水洗が容易です。
    仕様4.5kg 4本成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。容量4.5kgpH12.1(2%水溶液・代表値)外観黄色透明液体アズワン品番69-4893-59
  • ラボメイト L クリーンケミカル

    ラボメイト L

    クリーンケミカル
    25,980税込28,578
    1箱(4本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●実験器具用アルカリ性洗浄剤。●蛋白質、血液、脂肪、油脂、蒸留残渣、シリコンオイル、シリコングリス、バルサム、染色液などの除去に。
    使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%~10%(20~10倍希釈)洗浄後は充分にすすいで下さい。主成分陰イオン界面活性、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水
  • CLEAN99 AS クリーンケミカル

    CLEAN99 AS

    クリーンケミカル
    9,398税込10,338
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ●医療・理化学用噴射型洗浄機用粉末洗浄剤●低泡性タイプで泡がほとんどたたない粉末洗浄剤です。
    使用方法0.2%~0.5%で約10分間洗浄。pH11.7(0.5%)
  • テスラークリーン LO クリーンケミカル

    テスラークリーン LO

    クリーンケミカル
    16,980税込18,678
    1箱(4本)ほか
    6日以内出荷
    ●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●すすぎが簡単、硬度(水質)が高い水でもご使用できます。●血液、血清、タンパク質、脂肪、油脂類、鉱油類、マジックインキなどの洗浄に使用。
    使用方法一般浸漬洗浄の場合は使用濃度2%~5%、超音波洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5、最適温度30℃~40℃、主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤
  • S CLEAN ESP クリーンケミカル

    S CLEAN ESP

    クリーンケミカル
    25,980税込28,578
    1本ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    噴射型洗浄機・超音波洗浄機用無泡性洗浄剤。各種洗浄機で洗浄する前の予備洗浄にも使用可能。
    成分蛋白分解酵素・特殊無泡性非イオン界面活性剤・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤外観青色透明液体
  • S CLEAN E-3 クリーンケミカル

    S CLEAN E-3

    クリーンケミカル
    14,980税込16,478
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    噴射型洗浄機タイプ。
    成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤使用方法0.3%(本剤30ml/10L)になるように調整してご使用下さい。(使用可能濃度0.2%~0.5%)液性弱アルカリ性(pH9.3/原液)
  • S CLEAN 80 クリーンケミカル

    S CLEAN 80

    クリーンケミカル
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    ●ブラッシング/浸漬/超音波/で使用可能な酵素配合中性洗浄剤です。●蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。●アルカリ洗浄剤に弱い器具の洗浄に適しています。●適度な泡立ちでブラッシング洗浄をサポートします。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
    仕様20kg容量20kg主成分蛋白分解酵素/非イオン界面活性剤/金属腐食防止剤/再汚染防止剤/着色料液性pH8.6(原液)代表値アズワン品番69-4893-69性状青紫色透明液体
  • S CLEAN E-2 クリーンケミカル

    S CLEAN E-2

    クリーンケミカル
    27,980税込30,778
    1箱(4本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    超音波洗浄機タイプ。
    成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤使用方法0.5%(本剤50ml/10L)希釈液に5分~15分間洗浄して下さい。(使用可能濃度0.3%~1%)液性弱アルカリ性(pH9.3/原液)
  • ナイスフェッチ CA クリーンケミカル

    ナイスフェッチ CA

    クリーンケミカル
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
    ●医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。●特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。●一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
    仕様20kg使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。容量20kg主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤アズワン品番69-4894-38
  • S CLEAN 30 クリーンケミカル

    S CLEAN 30

    クリーンケミカル
    19,980税込21,978
    1本ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●浸漬洗浄・超音波洗浄機用特殊除菌アルカリ洗浄剤●トリアジン系除菌剤、CAE配合
    成分アルカリ化剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、CAE、制泡性非イオン界面活性剤使用方法超音波洗浄機:0.5%浸漬洗浄:普通の汚れ2%、頑固な汚れ5%、3時間~1晩浸漬(汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。)pH11.3(0.5%・代表値)アルカリ性外観無色~淡黄色透明液体
  • クリーナー AC-50 クリーンケミカル

    クリーナー AC-50

    クリーンケミカル
    14,980税込16,478
    1箱(5本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ●安全性の高いスケール除去剤。●ウォッシャーディスインフェクターでの常時アルカリ洗浄剤を使用している洗浄機器内に発生するカルシウム付着物や無機物スケールなどの除去に適します。●アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用することもできます。
    成分有機酸、水使用方法無機スケールの除去剤として使用する場合:1~2%希釈液を槽内にスプレーするか、含侵させたウエスで湿らすようにしながら拭き取る。スケールの付着がひどい場合は十分に湿らせる。約5~10分で除去できます。(スケールの量により時間は調整して下さい。)アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用する場合:洗浄後の2回目のすすぎ工程に1~2ml/L添加するようにプログラムして下さい。その後は必ず数回すすぎを行い、本剤を充分にすすいで下さい。性状酸性液体
  • ウルトラソニックカーボンクリーナー プロステップ

    ウルトラソニックカーボンクリーナー

    プロステップ
    179,800税込197,780
    1台
    12日以内出荷
    カーボン除去に特化した専用溶剤と超強力な超音波槽によるW効果
    用途自動車部品に付着したカーボンの洗浄付属品電源ケーブル・ステンレスメッシュバスケット・ステンレス蓋容量(L)洗浄タンク:27温度範囲(℃)ヒーター:20~80本体寸法(mm)530×325×382周波数(kHz)超音波:40本体質量(kg)16超音波出力(W)150~500ヒーター(W)500電源(AC)100Vタイマー0~30(分)
  • ミラーガラスオーブントースター ツインバード

    ミラーガラスオーブントースター

    ツインバード
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    熱反射ミラーガラスで熱を逃さず焼きムラを軽減。直径20cmの冷凍ピザも丸ごと入れて焼くことができます。使わない時は庫内が見えない、スタイリッシュなミラーガラスデザイン。出力は4段階で切り替え可能。開けると網がせり出して、奥の食品も取り出しラクラク。切りもちがくっつきにくいクロス網を採用。
    付属品天板質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )ホワイト電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1200天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225電源コード(m)約 1.4庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90タイマー約 15 分ラック寸法(mm)約 280 × 240出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
  • ミラーガラスオーブントースター ツインバード

    ミラーガラスオーブントースター

    ツインバード
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    ミラーガラスシリーズのオーブントースターです。使用していない時は庫内が見えにくいので、デザインにこだわりのあるオープンキッチンなどにもなじみます。広々とした庫内で食パンは4枚まで同時に焼くことが可能。ヒーター切替とタイマーのシンプルな操作で使いやすいオーブントースターです。
    付属品天板質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )ブラック電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1200天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225電源コード(m)約 1.4庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90タイマー約 15 分ラック寸法(mm)約 280 × 240出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
  • アルカリ性洗剤インパクトA 20kg アテクト

    アルカリ性洗剤インパクトA 20kg

    アテクト
    37,980税込41,778
    1箱
    3日以内出荷
    浸漬洗浄または超音波洗浄により理化学器具(ガラス器具等)の洗浄をするための洗剤です。油脂・タンパク質の除去に最適です。特にマジックインキ・ダーマトグラフなどの除去に優れています。減容ボトルなので、小さく折りたたんで廃棄できます。ボトルの形状変更により、煩わしいノズル交換が不要になりました。ネジ蓋タイプなので必要な量だけを使用できます。使用頻度の少ないお客様にもおすすめです。ご使用方法。浸漬洗浄の場合(濃度1%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを10cc入れて下さい。超音波洗浄の場合(濃度0.5%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを5cc入れて下さい。汚れの程度により任意に希釈してください。水温が18℃以上でより洗浄力がアップします。ご使用時は、手荒れを防ぐため炊事用手袋を着用してください。
    内容量(L)20保存方法常温保存アズワン品番68-9386-85
  • ENT-30 4L 4本 クリーンケミカル

    ENT-30 4L 4本

    クリーンケミカル
    36,980税込40,678
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。
    使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。容量(L)4主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤アズワン品番69-4893-85
  • ENT-30 2L 5本 クリーンケミカル

    ENT-30 2L 5本

    クリーンケミカル
    27,980税込30,778
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。
    使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。容量(L)2主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤アズワン品番69-4893-84

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

器具洗浄/超音波洗浄器