513件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ

    シャープ
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
    仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
  • 卓上型超音波洗浄機 ヴェルヴォクリーア

    卓上型超音波洗浄機

    ヴェルヴォクリーア
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへのダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮します。出力の自動可変によりピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し,スイッチを押すだけの簡単操作です。総務省の「型式指定」を取得しておりますので「高周波利用設備許可申請」の届け出の必要はございません。
    付属品フタ・電源コード・スノコ材質本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/SUS304質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185消費電力(W)40槽内寸法(mm)170×100×80定格出力(W)75(最大値)電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)40振動子超音波:ボルト締めランジュバン型最大使用液温(℃)60アズワン品番63-4171-21タイマー0.5分~30分入力電源(V)AC100(50/60Hz)発振方式FM+AM変調
  • 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ

    シャープ
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
    仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質槽:ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)スノコ:約280×220×19質量(kg)約7(本体のみ)外形寸法(mm)327×288×305電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)300×240×150(120)タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)高周波出力(W)最大180/37kHzアズワン品番0-5756-22液量(L)約7.5(上限水位指示線まで)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
  • フタ 本多電子

    フタ

    本多電子
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304
  • 超音波洗浄器 ナリカ

    超音波洗浄器

    ナリカ
    42,600税込46,860
    1個
    5日以内出荷
    電源AC100V周波数(kHz)28タイマー15分または連続
  • 超音波洗浄器 ナリカ

    超音波洗浄器

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1個
    4日以内出荷
    卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
    付属品洗浄かご種別G-504US寸法(mm)200×132×127出力(W)35電源AC100V槽内寸法(mm)タンク:153×94×42周波数(kHz)43タンク容量(mL)500定格運転時間(分)5
  • 角型硫酸槽 新光化成

    角型硫酸槽

    新光化成
    12,980税込14,278
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 卓上型スタンダードUS800シリーズ エスエヌディ

    卓上型スタンダードUS800シリーズ

    エスエヌディ
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。
    用途超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。発振周波数(kHz)44
  • 卓上型超音波洗浄器 三商

    卓上型超音波洗浄器

    三商
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
    付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式)材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)38タイマー最大60分(1分単位)温度設定常温~50℃
  • 浸漬用洗浄剤 ホワイト7-RT ユーアイ化成

    浸漬用洗浄剤 ホワイト7-RT

    ユーアイ化成
    8,898税込9,788
    1本
    6日以内出荷
    マジックインキ・ラベル除去・脂肪・蛋白汚染の洗浄に最適です。浸漬洗浄2%~5%使用。アルカリ性です。
  • 医療・理化学機器用洗浄剤 ケニス

    医療・理化学機器用洗浄剤

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    変性蛋白質・培地コレステロール・コバルト反応汚染・マジックインキ・血液・排濃・脂肪・各種薬品による化学系の汚れに適します。 蛋白分解酵素を配合していますので、特に蛋白系の汚れに対して最適です。
    タイプ浸漬用
  • 排水管洗浄液 鈴木ラテックス

    排水管洗浄液

    鈴木ラテックス
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    天然酵素を主成分とした洗浄液です。還元作用により臭気の分子構造を変えますので、排水口から下水道取付管まで幅広い洗浄効果があります。
    成分土壌中酵素抽出物種別20L液性アルカリ性アズワン品番3-4792-02
  • 流水式靴底洗浄装置 交換用ブラシ コトヒラ工業

    流水式靴底洗浄装置 交換用ブラシ

    コトヒラ工業
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    掛け流しの水と2つの回転ブラシにより、靴底の汚れを落とします。センサー式のため機器本体に触れずに運転開始停止が行え、水も自動で供給されます。ブラシはワンタッチで取り外し可能で、清掃もメンテナンスも容易です。洗剤投入式タイプは、洗剤投入時にエアーを入れることでより良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
    種別交換用ブラシアズワン品番3-5084-11
  • 液体洗浄剤 アズワン

    液体洗浄剤

    アズワン
    33,660税込37,026
    1個
    翌々日出荷
    浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。中性タイプで、アルカリ性に弱い器具洗浄に使用できます。
    種別スキャット(R) 中性・無リン 20X-N 20kgアズワン品番6-9603-12
  • 液体洗浄剤 アズワン

    液体洗浄剤

    アズワン
    4,534税込4,987
    1個
    翌々日出荷
    浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。除菌剤入りで各種の殺菌類、酵母類に対し除菌効果を発揮します。
  • 超音波洗浄器用洗剤 シャープマニファクチャリングシステム

    超音波洗浄器用洗剤

    シャープマニファクチャリングシステム
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
    成分非イオン界面活性剤(高分子系)、グリコール系溶剤タイプ超音波洗浄用液性アルカリ性(1%溶液:pH11.2±0.5)使用濃度0.5~2.0%希釈
  • 試験管洗浄器 伸榮産業

    試験管洗浄器

    伸榮産業
    95,980税込105,578
    1個
    欠品中
    水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
    付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3材質硬質塩化ビニル寸法(mm)Φ400×450洗浄機能試験管Φ16mm×150本給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm水圧(kg/cm2)2.0以上必要
  • 硫酸槽 アズワン

    硫酸槽

    アズワン
    17,400税込19,140
    1個
    当日出荷
  • 専用洗剤 ブランソン

    専用洗剤

    ブランソン
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    質量(kg)4.5
  • 超音波洗浄器 Mシリーズ(ヒーター付) ブランソン

    超音波洗浄器 Mシリーズ(ヒーター付)

    ブランソン
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。洗浄液を取り替えた際、洗浄前に5~10分間超音波を発振させると同等の効果が得られます。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
    付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付)機能メカニカルタイマ(5分刻みで0~60分、連続モード付)、ヒーターON/OFF付材質(洗浄槽)ステンレス鋼SUS304
  • アルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウム エスエヌディ

    アルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウム

    エスエヌディ
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。
    用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1~4%)液性アルカリ性、ph11.2
  • ソニックモニター用センサー 本多電子

    ソニックモニター用センサー

    本多電子
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
  • ヴァンクリーフ VS-1200RZ用架台 ヴェルヴォクリーア

    ヴァンクリーフ VS-1200RZ用架台

    ヴェルヴォクリーア
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
    用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-1200RZ」超音波洗浄機の専用架台です。トラスコ品番451-5374適合機種VS-1200RZ用架台質量(kg)22コード長さ(m)3.5mタイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式)アズワン品番1-2645-12
  • 卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2 本多電子

    卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2

    本多電子
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
    用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。付属品フタ質量(kg)4.4最大出力(W)110電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)水槽容量(L)3内槽寸法(mm)W240×D140×H100保護回路サーモスタット発振周波数(kHz)(公称)24/31振動子ボルト締めランジュバン型振動子入力電源AC100V 50/60Hz 200VA最大使用液温(℃)80発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)タイマー各周波数設定時間/1~99秒槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)材質(槽内)SUS304
  • 洗浄剤 ホワイト7Y アズワン

    洗浄剤 ホワイト7Y

    アズワン
    8,350税込9,185
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
    配合タンパク質分解酵素配合pH10.6±0.5(0.5%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
  • オートウォッシャー アズワン

    オートウォッシャー

    アズワン
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
  • 硫酸槽 アズワン

    硫酸槽

    アズワン
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ピペット自動洗浄器セット 小 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器セット 小

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    16,600税込18,260
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番405-52-18-03種類小セット内径×高さH(Φmm×mm)125×500
  • CLEAN99 NL クリーンケミカル

    CLEAN99 NL

    クリーンケミカル
    7,898税込8,688
    1箱(6本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●医療・理化学用中性液体洗浄剤。●アルカリタイプではさしつかえる場合の中性タイプの洗浄剤です。
    使用方法普通の汚れ2%、ひどい汚れ5%~10%、2~24時間完全に浸漬。
  • 排水アミ 小 アイワ医科工業

    排水アミ 小

    アイワ医科工業
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1850021●備考(共通器種):各種卓上型洗浄器用アズワン品番67-3156-08
  • ピペット硫酸槽 新光化成

    ピペット硫酸槽

    新光化成
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    材質PVC製
  • 超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン) SUZUHO(鈴峯)

    超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)

    SUZUHO(鈴峯)
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    温度調整(30℃~80℃)と洗浄タイマー(0~60min。170Hは15minまで)を全機種に標準装備。しつこい研磨剤などの洗浄に最適な周波数で汚れをスピード除去!。安価でお求めやすく、しかもパワフルな超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は、オール機種ヒーター内蔵。
    用途超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は電波法対応商品(型式指定商品)です。日本で超音波洗浄器(周波数が10 kHz以上で出力が51Wを超える機種)を使用する場合は電波法の規制を受け、総合通信局への高周波利用設備の許可申請が必要となっています。但し、総務省が指定する「型式指定」を取得済の機器は、許可申請は不要となります。SU-CLEANは型式指定取得済ですので、届出が不要です。
  • 超音波洗浄機 エスコ

    超音波洗浄機

    エスコ
    310,000税込341,000
    1台
    4日以内出荷
    電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。タイマーは1分刻みで設定。ヒーター温度は1℃刻みで設定 ※冷却能力なし。電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-24003号。
    付属品洗浄カゴ(SUS304)、上フタ(PET)、電源コードエスコ品番EA115HD-6B材質洗浄槽:SUS304、本体:SUS443J1、本体上部縁:SUS443J1、シリコン、パネル:PP、PET、排水経路:NBR、EPDM、SUS304、黄銅質量(kg)本体:約9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330本体質量(kg)9排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)210温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし高周波出力(W)120槽外寸法(mm)364(W)×303(D)×290(H)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×236×150槽容量(L)9.2
  • S CLEAN 80 クリーンケミカル

    S CLEAN 80

    クリーンケミカル
    10,980税込12,078
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    ブラッシング/浸漬/超音波/で使用可能な酵素配合中性洗浄剤です。蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。アルカリ洗浄剤に弱い器具の洗浄に適しています。適度な泡立ちでブラッシング洗浄をサポートします。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
    仕様1L 6本容量1L主成分蛋白分解酵素/非イオン界面活性剤/金属腐食防止剤/再汚染防止剤/着色料液性pH8.6(原液)代表値アズワン品番69-4893-68性状青紫色透明液体
  • S CLEAN ES クリーンケミカル

    S CLEAN ES

    クリーンケミカル
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    ●蛋白分解酵素配合噴射型洗浄機用洗浄剤●手術器材に付着した血液や粘液などの汚れを酵素力により分解・除去する中性酵素系洗浄剤です。●低泡性のため泡切れが良くすすぎ性に優れております。
    仕様10kg成分蛋白分解酵素・グリコール類・水溶性溶剤容量10kgアズワン品番69-4893-38使用濃度標準使用濃度0.2%~0.5%
  • 浸漬・超音波洗浄剤 クリーン99-LO WEB クリーンケミカル

    浸漬・超音波洗浄剤 クリーン99-LO WEB

    クリーンケミカル
    9,698税込10,668
    1箱(5本)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ●泡をコントロールしたアルカリ性洗浄剤です。●血液・油脂汚れなどの除去に効果的です。●浸漬洗浄・超音波洗浄として使用できる兼用洗浄剤です。●※アルミ器材・真鍮器材・銅器材への使用はできません。●※医療用洗浄剤のため一般個人での使用はできません。
    使用方法【浸漬洗浄の場合】普通の汚れ/2%(50倍希釈)、ひどい汚れ/5%(20倍希釈)、頑固な汚れ/10%~20%(10倍~5倍希釈)、超音波洗浄の場合:0.5%(200倍希釈)、8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤液性pH11.6(1%)、pH11.8(2%)※代表値外観無色~淡黄色透明
  • CLEAN99 LO 20kg P クリーンケミカル

    CLEAN99 LO 20kg P

    クリーンケミカル
    34,980税込38,478
    1本
    5日以内出荷
    泡をコントロールしたアルカリ性洗浄剤です。血液・油脂汚れなどの除去に効果的です。浸漬洗浄・超音波洗浄として使用できる兼用洗浄剤です※アルミ器材・真鍮器材・銅器材への使用はできません※医療用洗浄剤のため一般個人での使用はできません。
    使用方法浸漬洗浄の場合:普通の汚れ/2%(50倍希釈)、ひどい汚れ/5%(20倍希釈)、頑固な汚れ/10%~20%(10倍~5倍希釈)超音波洗浄の場合:0.5%(200倍希釈)使用方法:8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬容量20kg(ポリ容器)主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤液性pH11.6(1%)、pH11.8(2%)外観無色~淡黄色透明アズワン品番69-4894-19
  • S CLEAN E-1 クリーンケミカル

    S CLEAN E-1

    クリーンケミカル
    29,980税込32,978
    1箱(4本)ほか
    5日以内出荷
    ブラッシング洗浄・浸漬タイプ。
    成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤使用方法ブラッシングする場合は原液~1%希釈液中で液が飛散しないようにブラッシングして下さい。浸漬する場合は1%(本剤100ml/10L)希釈液に30分以上浸漬して下さい。(使用可能濃度0.5%~5%)液性弱アルカリ性(pH9.5/原液)
  • S CLEAN TE-2 クリーンケミカル

    S CLEAN TE-2

    クリーンケミカル
    41,980税込46,178
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    ●厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合●弱アルカリ性洗浄剤●加温しなくても優れた洗浄力を発揮●各種金属への腐食抑制効果向上
    仕様4kg 4本成分トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤容量4kgpH値pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値)液性弱アルカリ性外観淡黄色透明液体アズワン品番69-4893-23使用濃度噴射型洗浄機0.2~0.5%
  • ナイスフェッチ L クリーンケミカル

    ナイスフェッチ L

    クリーンケミカル
    25,980税込28,578
    1箱(4本)ほか
    6日以内出荷
    ●医療・理化学用アルカリ性洗浄剤。●汚れのひどい医療・理化学器具用。
    使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈)、洗浄後は充分にすすいで下さい。主成分高級アルコール系陰イオン界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

器具洗浄/超音波洗浄器