絞り込み
ブランド
- アイワ医科工業(76)
- アズワン(68)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(53)
- ヴェルヴォクリーア(29)
- 本多電子(28)
- ブランソン(22)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- シャープ(12)
- ユーアイ化成(12)
- SARAYA(サラヤ)(10)
- 新光化成(9)
- ケニス(7)
- ナリカ(7)
- Kartell(カルテル)(6)
- アイワ(6)
- ヤマト科学(5)
- オオモリ(4)
- ツインバード(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超音波洗浄器 2800用オプション
ブランソン¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷仕様●サイズ:250mL×2●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291840Nアズワン品番67-2184-71
フロアリンス
ミッケル化学¥7,398税込¥8,1381箱(4本×2L)6日以内出荷剥離作業後の床の残留アルカリ中和剤です。フロアポリッシュの塗布性、皮膜形成性、密着性を向上します。仕様●ケースサイズ:330×165×265●成分:酢酸、消泡剤、香料、水アズワン品番65-9400-29
超音波洗浄器 8800用オプション
ブランソン¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●適応シリーズ機種:8800/8510●サイズ:600/400mL×6●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291834Nアズワン品番67-2184-75
超音波洗浄器 3800用オプション
ブランソン¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様●サイズ:250mL×3●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291842Nアズワン品番67-2184-72
濃縮水石鹸 18L
つやげん¥10,980税込¥12,0781缶7日以内出荷。業務用水石鹸。経済的な濃縮型製品!。濃縮型で経済的製品。濃グリーン色で弱アルカリ性、人と環境に優しい成分。爽やかな森林の香り。無リン仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-71
ピクス マルチ 重曹 クリーナー 600g
ライオンケミカル¥349税込¥3841個6日以内出荷。天然素材で人と地球にやさしくお掃除。掃除に大活躍する天然素材の重曹です。自然にやさしいマルチクリーナーとして、家中どこでも使えて、脱臭効果も期待できます。内モンゴルの大地から採掘された天然鉱物からつくられています。洗剤代わりに食器やほ乳瓶を洗浄、換気扇などしつこい油汚れにはつけおき、鍋などの頑固なコゲ落としにも使えます。衣類の洗濯に重曹を加えると、ふっくらと仕上がります。仕様●内容量:600gアズワン品番65-9078-22
超音波洗浄器 2800用オプション
ブランソン¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様●サイズ:600/400mL×2●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291841Nアズワン品番67-2184-70
超音波洗浄器 5800用オプション
ブランソン¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●サイズ:600/400mL×4●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291844Nアズワン品番67-2184-74
超音波洗浄器 1800用オプション
ブランソン¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷仕様●サイズ:600/400mL×1●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291839Nアズワン品番67-2184-69
フロアリンス
ミッケル化学¥8,898税込¥9,7881缶5日以内出荷剥離作業後の床の残留アルカリ中和剤です。フロアポリッシュの塗布性、皮膜形成性、密着性を向上します。仕様●ケースサイズ:240×240×355●成分:酢酸、消泡剤、香料、水アズワン品番65-9400-28
ラボウォッシュ 4本入 AWLシリーズ
ヤマト科学¥15,980税込¥17,5781セット(4本)7日以内出荷ラボラトリーウォッシャ用専用洗剤仕様●一般用液体洗剤 2L×4本入り●弱アルカリ性アズワン品番65-6793-12
卓上型超音波洗浄器
三商¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。 キャビテーションの熱により、水温が設定温度より上昇する場合があります。
架台AU-308C用
アイワ医科工業¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。備考共通器種:AU-308CO・AU-308CB外形寸法(mm)横511×奥404×高345(取手・足寸法除)アズワン品番66-0018-61
架台AU-508C用
アイワ医科工業¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。備考共通器種:AU-508CO・AU-508CB外形寸法(mm)横561×奥494×高345(取手・足寸法除)アズワン品番66-0018-64
架台AU-1008C用
アイワ医科工業¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。備考共通器種:AU-1008CO・AU-1008CB外形寸法(mm)横740×奥535×高245(取手・足寸法除)アズワン品番66-0018-67
フタAU-508C用
アイワ医科工業¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。アズワン品番66-0018-63
卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式
SND¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から9日以内出荷2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44
超音波ピペット洗浄機
シャープ¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷電波法型式指定取得済 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットに対応しています。付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430質量(kg)約19.5(カゴ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)周波数(kHz)28外寸(mm)390×400×844寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)排水方式サイフォン式高周波出力(W)55槽容量(L)約12
超音波ピペット洗浄機
東京超音波技研¥449,800税込¥494,7801個8日以内出荷電波法型式指定取得済 洗浄槽が大きいので、一度に大量のピペットを洗浄処理することができ、長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。 振動板方式を採用していますので水槽底面全体から超音波が照射され、ムラの少ない洗浄が可能です。付属品フタ/バスケット/給水・排水ホース/ホースバンド×2材質槽/塩ビ製(透明)、本体/SUS304質量(kg)14電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)385×365×885寸法(Φ×mm)150×570(洗浄槽)発振周波数(kHz)33~40タイマー設定0~15分または連続標準使用水量(L)3~7/分槽容量(L)約17
超音波洗浄機
東京超音波技研¥699,800~税込¥769,780~1個21日以内出荷電波法型式指定取得済 厚さ3mmの振動板を採用し、振動板の耐久性が大幅に高くなりました。 実験器具やガラス器具の洗浄に適した40kHzの振動子を搭載しています。 超音波槽を吸音材で覆った静音設計です。電源(V)AC100(50/60Hz)排水方式ハンドルワンタッチ式発振周波数(kHz)33~40(BLT振動子)タイマー設定1~99分(1分刻み)・連続運転材質(槽内)ステンレスSUS304
大型超音波洗浄機
本多電子¥429,800~税込¥472,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷電波法型式指定取得済 大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。 操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。 FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。光出力可変範囲0~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定10分/20分/30分/連続材質(槽内)ステンレスSUS304発振方式FM+AM変調
超音波洗浄機
本多電子¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷電波法型式指定取得済 用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。 4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。 発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。光出力可変範囲25~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~99分(1分単位)制御温度(℃)30~60(10単位)材質(槽内)ステンレスSUS304バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ)発振方式AM+FM 4モードから選択可能
減圧超音波洗浄機
本多電子¥699,800税込¥769,7801個6日以内出荷電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304寸法(mm)280×220×254(洗浄槽)質量(kg)35出力(W)250容量(L)12電源(V)AC100(50/60Hz)500VA最高温度(℃)70(使用)外寸(mm)382×367×440発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~60分(1分単位)バルブ【排水】Rc1/2
超音波ピペット洗浄器
東京超音波技研¥459,800税込¥505,7801個12日以内出荷大きな洗浄槽で一度に大量のピペットの洗浄処理が可能です。 長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。 水槽底面全体から超音波が照射されるため、洗いムラがなく洗浄時間が短縮されます。 水槽上部から給水され、一定水位にまで達すると自動的に排水されるサイフォン式すすぎ機構を搭載しています。付属品洗浄バスケット×1、バスケット受け×1、給水ホース(内径Φ12mm・長さ1.5m)×1、排水ホース(内径Φ25mm・長さ1.5m)×1、ホースバンド×2材質本体/SUS304、槽/透明PVC寸法(mm)385×365×885質量(kg)本体/約14、バスケット/1.5内寸法(mm)(バスケット)Φ150×570電源電圧(V)AC100(50/60Hz)水槽容量(L)約17水量(L/min)(使用)3~7発振周波数(kHz)33~40アズワン品番7-3019-11タイマー15分計、連続運転
洗浄槽 OM1013シリーズ
オオモリ¥119,800~税込¥131,780~1個33日以内出荷下部に排水バルブが付いており、部品洗浄に適しています。 洗浄しやすいように、角コーナーにRが付いています。 アングル台車のキャスターは取り外し可能です。仕様(排水口)3/4バルブ材質SUS304
オートウォッシャー カバー付き 本体
アズワン¥74,400税込¥81,8401組当日出荷実験台、流し台等に容易に取り付けできます。 フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。付属品ブラシ4種類、取付万力、カバー寸法(mm)215×424×214質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)25W内寸法(mm)(カバー間口)211×245×183アズワン品番4-036-41回転数制御方式アナログツマミ式回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
超音波洗浄器 232×182×255mm 強力型
アズワン¥147,000税込¥161,7001個10日以内出荷条件変化による出力の変動を抑える回路で安定した洗浄が行えます。 出力と周波数の自動変調によりダメージを軽減し均一な洗浄が行えます。付属品フタ仕様(使用溶液)中性・弱アルカリ性洗剤材質本体/スチール、槽・フタ/SUS304質量(kg)5.5出力(W)平均50(最大150)電源(V)AC100(50/60Hz)80VA槽内寸法(mm)230×180×110電源コード(m)2電源コード3Pインレット式(2Pアダプター付き)発振周波数(kHz)44外寸法(mm)232×182×255振動子ボルト締めランジュバン型アズワン品番4-011-11タイマー1~15分(機械式)液温(℃)5~70
近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズ
ヴェルヴォクリーア¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤材質本体・槽/SUS304質量(kg)約12出力(W)平均280(最大840)電源(V)AC100(50/60Hz)、900VA槽内寸法(mm)500×298×200電源コード(m)2電源コード1Φ(2Pアダプター付属)排水(バルブ)1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)基本40外寸法(mm)530×325×388ヒーター容量(W)500アズワン品番1-2646-22タイマー1~60分および連続(デジタル式)液温(℃)常温~70槽容量(L)約29.5発振子ボルト締めランジュバン型